Menu

Zahnriemenumlenkung 8 80 R25

von Item   |   mehr Mechanische Antriebselemente

Drucken
Dient dem antreiben bzw. umlenken von Zahnriemen R25 T10 in Lineareinheiten und wird in Verbindung mit Führungen, Winkelgetrieben und Antriebseinheiten eingesetzt. Zahnriemenumlenkung wird in Profilkernbohrungen Baureihe 8 befestigt. Riemenscheibe ist entweder mit Bohrung oder Vielkeilverzahnung erhältlich. Neben der Führung des Riemens kann die Zahnriemenumlenkung mit Vielkeilnabe auch die Funktion der Anbindung von beliebigen Antrieben oder Synchronwellen übernehmen. Gehäuse bietet die Möglichkeit zur Anbindung von Adapterplatten und Kupplungsgehäusen D80 sowie zur Aufnahme der Zentrierung D60-D60.
Einsatzbereich
  • Lineareinheit

Vorteile/Ausführungen
  • wälzgelagerte, schwarze Zahnriemenscheibe
  • Riemenscheibe mit Vielkeilnabe oder mit Bohrung
  • Typ 8 80 R25 Bohrung Ø 11 H7 bis max. Ø 50 mm aufbohrbar
  • Typ 8 80 R25 VK14 eignet sich für Vielkeilwelle VK14 DIN ISO 14 - 6x11x14
  • Typ 8 80 R25 VK32 eignet sich für Vielkeilwelle VK32 DIN ISO 14 - 6x26x32

Anwendungen/Hinweise
  • Riemenscheibe mit Bohrung ist geeignet zur Bearbeitung für andere Welle-Nabe-Verbindungen
  • Anbindung bei einer Profilhöhe von 40 mm mit beiliegendem Universalverbinder und Spezialnutenstein
  • Anbindung bei einer Profilhöhe von 80 mm mit beiliegendem Universalverbindung und Spezial-Nutenstein der an der Sollbruchstelle getrennt wird
  • zum Schutz des Zahnriemens gegen Beschädigung ist das Profil an der Verbindungsstelle abzurunden

Technische Daten
  • Nabenlänge
29 mm
  • Wirkradius
44,6 mm
  • Reibmoment bei 1 ‰Vorspannung des Zahnriemens, Austritt auf 40 mm Seite
1,05 Nm
  • Reibmoment bei 1 ‰Vorspannung des Zahnriemens, Austritt auf 80 mm Seite
0,55 Nm
  • eine Umdrehung
280 mm
  • Riemenlänge bei 90° Umlenkung
190 mm
  • Riemenlänge bei 180° Umlenkung, Austritt auf 40 mm Seite
360 mm
  • Riemenlänge bei 180° Umlenkung, Austritt auf 80 mm Seite
340 mm

Material
  • Zink-Druckguss (GD-Zn)
  • Verbindungssatz Zinkdruckguss (GD-Zn)
  • Schraube Stahl verzinkt
  • Nutenstein Stahlguss (G-St)

Lieferumfang
  • Umlenkung
  • 2 Universalverbinder 8
  • 2 Halbrundschrauben ISO 7380
  • Spezial-Nutenstein

Downloads

Für Sie interessant

Zentrierung | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zentrierung

Item Dazu passt

Zentrierungen zur Fixierung von mechanischen Antriebselementen in den entsprechenden Zentrierbohrungen der Adapterplatten, Kupplungsplatten etc.

Zahnriemen | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnriemen

Item Dazu passt

Wartungsarmes Zugmittel aus polyurethan-umspritzten Stahlseilen ist sehr biegewechselfest durch die Feinverseilung der Zugstränge. Formschlüssiges Zugmittel eignet sich als Antrieb für präzise Linearbewegungen in Zahnriemenumlenkungen und -Gegenumlenkungen und ist nicht kompinier...

Zahnriemen-Gegenumlenkung 8 40 R25 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnriemen-Gegenumlenkung 8 40 R25

Item Dazu passt

Ergänzendes Antriebselement zur Zahnriemenumlenkung 8 40 R25 oder 8 80 R25 um Antrieb einer Achse auf den Schlitten zu verlagern. Gegenumlenkung eignet sich besonders gut für Vertikalachsen Austrittsmaß des Zahnriemens beträgt 40 mm.

Verbindungswelle U-WG | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Verbindungswelle U-WG

Item Dazu passt

Welle ermöglicht Drehmomentübertragung zwischen zwei Vielkeilnaben und ist besonders geeignet zur Verbindung von Winkelgetriebe und Zahnriemenumlenkung 8 40 R25 bzw. 8 80 R25.

Befestigungssatz U40 Winkelgetriebe | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Befestigungssatz U40 Winkelgetriebe

Item Dazu passt

Satz besteht aus Ergänzungsprofil, Verbindungswelle, Zentrierung und Befestigungsmaterial um eine sichere und stabile Verbindung zwischen Winkelgetriebe oder Spindelantrieb KGT mit Zahnriemenumlenkung 8 40 R25 bzw. 8 80 R25 herzustellen.

Endschalter M8 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Endschalter M8

Item Dazu passt

Näherungsschalter zur Endlagenerkennung bzw. Referenzierung an Lineareinheiten mit Zahnriemenantrieb. Plusschaltender induktiver Schalter ist mit fester oder lösbarer Anschlussleitung erhältlich.

Zahnriemen | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnriemen

Item | Mechanische Antriebselemente

Wartungsarmes Zugmittel aus polyurethan-umspritzten Stahlseilen ist sehr biegewechselfest durch die Feinverseilung der Zugstränge. Formschlüssiges Zugmittel eignet sich als Antrieb für präzise Linearbewegungen in Zahnriemenumlenkungen und -Gegenumlenkungen und ist nicht kompinier...

Zahnriemenumlenkung 5 40 R10 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnriemenumlenkung 5 40 R10

Item | Mechanische Antriebselemente

Dient dem antreiben bzw. umlenken von Zahnriemen R10 T5 in Lineareinheiten und wird in Verbindung mit Führungen, Winkelgetrieben und Antriebseinheiten eingesetzt. Zahnriemenumlenkung wird in Profilkernbohrungen Baureihe 5 befestigt. Riemenscheibe ist entweder mit Bohrung oder Vie...

Zahnriemenumlenkung 5 40 R10 Bohrung D12 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnriemenumlenkung 5 40 R10 Bohrung D12

Item | Mechanische Antriebselemente

Dient dem antreiben bzw. umlenken von spielfreien Zahnriemen R10 T5 in Lineareinheiten und wird in Verbindung mit Motoren und Getrieben ohne Nabenbearbeitung eingesetzt. Durch die Spreiznabenkupplungen der Antriebssätze ZU 5 40 D30/D12 sowie des Antriebssatzes 5 40 D30/D12 lassen...

Zahnriemenumlenkung 8 40 R25 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnriemenumlenkung 8 40 R25

Item | Mechanische Antriebselemente

Dient dem antreiben bzw. umlenken von Zahnriemen R25 T10 in Lineareinheiten und wird in Verbindung mit Führungen, Winkelgetrieben und Antriebseinheiten eingesetzt. Zahnriemenumlenkung wird in Profilkernbohrungen Baureihe 8 befestigt. Riemenscheibe der Einheit ist entweder mit Boh...

Zahnriemenumlenkung 8 40 R25 Bohrung D15 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnriemenumlenkung 8 40 R25 Bohrung D15

Item | Mechanische Antriebselemente

Dient dem antreiben bzw. umlenken von spielfreien Zahnriemen R25 T10 in Lineareinheiten und wird in Verbindung mit Motoren und Getrieben ohne Nabenbearbeitung eingesetzt. Durch die Spreiznabenkupplungen der Antriebssätze 8 D40/D15 AP/WP 60 sowie Antriebssatz 8 40 D40/D15 lassen s...

Zahnriemenumlenkung 8 80 R25 Bohrung D34 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnriemenumlenkung 8 80 R25 Bohrung D34

Item | Mechanische Antriebselemente

Dient dem antreiben bzw. umlenken von spielfreien Zahnriemen R25 T10 in Lineareinheiten und wird in Verbindung mit Motoren und Getrieben ohne Nabenbearbeitung eingesetzt. Durch die Spreiznabenkupplungen der Antriebssätze ZU 8 80 D55/D34 AP/WP 60 oder ZU 8 80 D55/D34 AP/WP 80 oder...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken