Menu
Produkte filtern in Werkzeuge
1-20 von 41 Produkten
in Werkzeuge
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Sicherheits-Winkelschraubendreher | Werkzeuge
angesehen
Sicherheits-Winkelschraubendreher

Item | Werkzeuge

Für alle item-Sicherheitsschrauben: Winkelschraubendreher, die nur autorisiertem Personal Zugangsrechte verschaffen.

Kugelkopf-Schraubendreher | Werkzeuge
angesehen
Kugelkopf-Schraubendreher

Item | Werkzeuge

Die Kugelkopf-Schraubendreher sind besonders zum Voranzug und für schwer zugängliche Schrauben (Schrägungswinkel bis zu 25°) geeignet.

Winkel-Schraubendreher | Werkzeuge
angesehen
Winkel-Schraubendreher

Item | Werkzeuge

Die Winkel-Schraubendreher eignen sich besonders zum Anziehen der Schrauben an Universal-Verbindungen. Zum Verschrauben der Automatik-Verbindungssätze 8 N steht ein spezieller Winkel-Schraubendreher SW5 N zur Verfügung.

Schraubendreher mit Quergriff | Werkzeuge
angesehen
Schraubendreher mit Quergriff

Item | Werkzeuge

Die Schraubendreher mit Quergriff und Winkel-Schraubendreher eignen sich für die maximalen Anzugsmomente der entsprechenden Schrauben.

Schraubendreher SW2,5 | Werkzeuge
angesehen
Schraubendreher SW2,5

Item | Werkzeuge

Für schwer zugängliche Schrauben (Schrägungswinkel bis zu 25°) sind besonders die Kugelkopf-Schraubendreher geeignet.

Drehmomentschlüssel | Werkzeuge
angesehen
Drehmomentschlüssel

Item | Werkzeuge

Aus der Werkzeugfamilie von Item.

Steckschlüsseleinsatz SW13-3/8" | Werkzeuge
angesehen
Steckschlüsseleinsatz SW13-3/8"

Item | Werkzeuge

Der robuste Steckschlüssel-Einsatz SW 13-3/8 zum Anziehen von Muttern. Passend zur item Umschaltknarre mit Kratzerschutz. Der Steckschlüsseleinsatz ist besonders geeignet zum Verschrauben der Automatik-Laschen- und -Winkelsätze 8.

Umschaltknarre | Werkzeuge
angesehen
Umschaltknarre

Item | Werkzeuge

Die Werkzeug-Familie von item ist perfekt auf die Arbeit mit Profilen und Verbindungselementen abgestimmt. Die Umschaltknarren mit integriertem Kratzschutz erhalten die makellose Profil-Oberfläche. Der robuste Kunststoffmantel (PA) verhindert, dass Metall auf Metall reibt. Außerd...

Schraubendrehereinsatz SW5 | Werkzeuge
angesehen
Schraubendrehereinsatz SW5

Item | Werkzeuge

Der Schraubendreher für item Profilverbindungen mit Innensechskant der Schlüsselweite 5. Optimiert für Universal- und Automatik-Verbindungssätze 8: Die spezielle Form der Spitze erlaubt es, den Schraubendreher aus der Nut herauszuschwenken. So gelingt das Spannen unserer besten V...

Schraubendrehereinsatz | Werkzeuge
angesehen
Schraubendrehereinsatz

Item | Werkzeuge

Mit dem falschen Werkzeug erfordert das Arbeiten in der Profilnut mehr Kraft und Aufwand als nötig, weil der Schraubendreher je nach Verbinder häufig umgesteckt werden muss. Die Schraubendrehereinsätze von item zeichnen sich durch lange Klingen und eine spezielle Kopfformen aus.

Bohrlehre für Profilbohrungen | Werkzeuge
angesehen
Bohrlehre für Profilbohrungen

Item | Werkzeuge

Bohrvorlage für lagerichtige Bearbeitung der Profile mit Durchgangsbohrungen, die für eine Verbindung mit Standard- bzw. Universal-Verbindungssatz benötigt werden.

Bohrlehre für Gehrung-, Zentralbohrungen | Werkzeuge
angesehen
Bohrlehre für Gehrung-, Zentralbohrungen

Item | Werkzeuge

Bohrvorlage zum Setzen der korrekten Bohrung des zugeschnitten Profils, welches mit Gehrungs- bzw. Zentralverbindungssatz verbunden wird.

Bohrlehre für Klemmprofil | Werkzeuge
angesehen
Bohrlehre für Klemmprofil

Item | Werkzeuge

Bohrvorlage für die lagerichtige Stufenbohrung der Profile zur rechtwinkligen Verbindungen von Klemmprofile 6 und 8.

Bohrlehre 8 für Nutöffnung | Werkzeuge
angesehen
Bohrlehre 8 für Nutöffnung

Item | Werkzeuge

Bohrvorlage um Profil X, X 8 mit geschlossenen Nuten präzise und maßgenau zu öffnen um Nutenstein 8 oder Verbindungstechnik einzusetzen bzw. anzubringen. Bohrlehre lässt sich außen am Profil fixieren und verfügt über gehärtete Bohrbuchsen.

Kombi-Bohrlehre für Wellen | Werkzeuge
angesehen
Kombi-Bohrlehre für Wellen

Item | Werkzeuge

Kombiniert Bohrvorlage erleichtert das bearbeiten von Wellen, Wellenklemmprofilen und Trägerprofilen um Verstiftungsbohrungen lagerichtig zu setzen.

Bohrständer für Bohreinheit | Werkzeuge
angesehen
Bohrständer für Bohreinheit

Item | Werkzeuge

Bohrständer zur einfachen Profilbearbeitung ohne Ständerbohrmaschine. Kann auch an bereits bestehender Profilkonstruktion eingesetzt werden, da Befestigung der Bohreinheit direkt am zu bearbeitenden Profil erfolgt. Bohreinheit kann mit handelsüblicher Bohrmaschine (Ø 43 mm) mit E...

Bohradaptersatz 5 für Bohreinheit | Werkzeuge
angesehen
Bohradaptersatz 5 für Bohreinheit

Item | Werkzeuge

Adaptersatz bestehend aus Adapterplatte, Befestigungswinkel, Stufenbohrer sowie Bohrer um in Verbindung mit Ständerbohreinheit, Profile der Baureihe 5 einfach zu bearbeiten.

Bohradaptersatz 6 für Bohreinheit | Werkzeuge
angesehen
Bohradaptersatz 6 für Bohreinheit

Item | Werkzeuge

Adaptersatz bestehend aus Adapterplatte, Befestigungswinkel, Stufenbohrer sowie Bohrer um in Verbindung mit Ständebohreinheit, Profile der Baureihe 6 einfach zu bearbeiten.

Bohradaptersatz 8 für Bohreinheit | Werkzeuge
angesehen
Bohradaptersatz 8 für Bohreinheit

Item | Werkzeuge

Adaptersatz bestehend aus Adapterplatte, Befestigungswinkel, Stufenbohrer sowie Bohrer um in Verbindung mit Ständerbohreinheit, Profile der Baureihe 8 einfach zu bearbeiten.

Bohrvorrichtung 8 | Werkzeuge
angesehen
Bohrvorrichtung 8

Item | Werkzeuge

Bohrvorrichtung ermöglicht rationelle Bearbeitung von Profilen 8 mit den erforderlichen Bohrungen auf der Ständerbohrmaschine. Vorrichtung besteht aus Vollkunststoffplatte mit Bohrbuchsen sowie Profil mit schwenkbarem Anschlag.

1-20 von 41 Produkten