Menu
Produkte filtern in Verschlüsse
1-14 von 14 Produkten
in Verschlüsse
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Magnetverschluss | Verschlüsse
angesehen
Magnetverschluss

Item | Verschlüsse

Die Magnetverschlüsse sind vorzugsweise zur Zuhaltung von Schwenk- und Schiebetüren geeignet. Sie sind über Langlöcher an die Stärke des Flächenelementes anpassbar. Unterschiedlich große Haltekraft durch 180°-Drehung des Magnetverschlusses.

Magnetanschlag | Verschlüsse
angesehen
Magnetanschlag

Item | Verschlüsse

Der Magnetanschlag ist ein Systemelement zur Begrenzung der Bewegung und zum Fixieren von geschlossenen Türen. Nachdem die Tür gegen den Anschlagwinkel geschwenkt ist, wird sie durch den eingebauten Magnetschnäpper festgehalten.

Kugelschnäpper 8 PA | Verschlüsse
angesehen
Kugelschnäpper 8 PA

Item | Verschlüsse

Schnellverschluss für Schiebe- und Schwenktüren. Über Langlöcher an die Stärke des Flächenelementes anpassbar. Bei Schiebe- und Schwenktüren als Anschlag einstellbar. Verschleißarme Ausführung mit verstärkter Haltekraft.

Schnäpper Befestigungswinkel | Verschlüsse
angesehen
Schnäpper Befestigungswinkel

Item | Verschlüsse

Der Schnäpper-Befestigungswinkel dient der einfachen Befestigung von Kugel- und Magnetschnäppern an Profilen aller Baureihen. Über die Langlöcher ist eine positionsgenaue Einstellung der Schnäppergehäuse wie auch des Kugelbolzens möglich. Durch den Einsatz des Schnäpper-Befestigu...

Türschnäpper | Verschlüsse
angesehen
Türschnäpper

Item | Verschlüsse

Flach bauender Türschnäpper für Schwenktüren zur Verwendung im Türspalt zwischen Ständerprofil und Tür. Durch die geringe Bauhöhe kann ein Türspalt von 12 mm erreicht werden.

Verschluss-Systeme mit Rosette/Griff | Verschlüsse
angesehen
Verschluss-Systeme mit Rosette/Griff

Item | Verschlüsse

Verschlusssysteme bieten neben der Funktion als Zuhaltung auch die Absicherung gegen unbefugtes Öffnen von Schwenk- oder Schiebetüren aus eigenstabilen, rahmenlosen Flächenelementen.

Türschloss 6–8 Zn | Verschlüsse
angesehen
Türschloss 6–8 Zn

Item | Verschlüsse

Das Türschloss 6-8 Zn ist ein Schlosssystem für Schwenktüren, das auf Türrahmen und -zargen aus Profilen der Baureihen 6 oder 8 aufgeschraubt werden kann. Mit einem ergonomischen Schwenkgriff ausgestattet ist das Türschloss 6-8 Zn besonders geeignet für Türen, die häufig geöffnet...

Türschloss X 8 Zn | Verschlüsse
angesehen
Türschloss X 8 Zn

Item | Verschlüsse

Das Türschloss X 8 Zn nutzt die Profilnut im Türspalt zur verdeckten Befestigung. Es kann ergonomisch in optimaler Greifhöhe angebracht werden. Alle Befestigungsschrauben sind bei geschlossener Tür sicher abgedeckt.

Türschloss 8 | Verschlüsse
angesehen
Türschloss 8

Item | Verschlüsse

Verschluss und Sicherung von Schiebe- und Schwenktüren. Keine Bearbeitung der Rahmen- und Ständerprofile notwendig.

Einbauschloss-System 8 | Verschlüsse
angesehen
Einbauschloss-System 8

Item | Verschlüsse

Das Einbauschloss-System 8 ist ein modulares Türschloss für Schutzeinrichtungen. Die verschiedenen Ausbaustufen als Riegel- oder Stangenschloss ermöglichen es, Türen in bis zu drei Richtungen zu verriegeln. Das Schloss wird vollständig in ein Profil 8 oder Profil 8 leicht (keine

Schlosssystem 6–8 | Verschlüsse
angesehen
Schlosssystem 6–8

Item | Verschlüsse

Das Schlosssystem 6-8 ermöglicht die Verwendung handelsüblicher Einsteck-Schlösser nach DIN 18251 (mit Dornmaß 65 mm) und Profilzylindern von Schließsystemen. Es ist geeignet zum Verschließen von Schwenk- und Schiebetüren aus Profilen der Baureihen 6 oder 8, auch in Kombination v...

Stabmatten-Schlosssystem | Verschlüsse
angesehen
Stabmatten-Schlosssystem

Item | Verschlüsse

Das Stabmatten-Schlosssystem für links- oder rechtsanschlagende Türen.

Schiebetür-Stiftschloss | Verschlüsse
angesehen
Schiebetür-Stiftschloss

Item | Verschlüsse

Flächenelement der Tür eingesetzt wird. Durch die Schließung verriegelt ein Stift das Türelement in der dahinter liegenden Führungsbahn. Das Schiebetür-Stiftschloss kann verwendet werden an Schiebetüren, die mit Schiebetür-Führungssätzen oder Schiebetür-Führungsprofilen erstellt

Fallenverschluss | Verschlüsse
angesehen
Fallenverschluss

Item | Verschlüsse

Mit dem Fallenverschluss sind Türen und Klappen perfekt gesichert. Türen bleiben sicher verschlossen und lassen sich mit dem integriertem Griff einfach öffnen.

1-14 von 14 Produkten