Menu

Flächenbefestigungen

Mehr in unserem Ratgeber

1-20 von 26 Produkten
in Flächenbefestigungen
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Multiblock Zn | Flächenbefestigungen
angesehen
Multiblock Zn

Item | Flächenbefestigungen

Multiblock Zinkdruckguss ermöglicht Befestigung von Flächenelementen mit hoher Belastung. Er wird mit Hilfe mitgelieferter Schraube und Nutenstein an der jeweiligen Profilnut befestigt und kann für unterschiedlichste Flächenstärken eingesetzt werden.

Multiblock 8 PA klebbar | Flächenbefestigungen
angesehen
Multiblock 8 PA klebbar

Item | Flächenbefestigungen

Klebemultiblock ermöglicht die zuverlässige, bündige und bearbeitungsfreie Befestigung beliebiger Flächenelemente an Nuten ohne zu Schrauben. Klebbarer Multiblock ist für 3 verschiedene Flächenstärken erhältlich und wird werkzeuglos in Profilnut 8 eingedreht.

Multiblock 8 PA 0/5 mm für Lochblech | Flächenbefestigungen
angesehen
Multiblock 8 PA 0/5 mm für Lochblech

Item | Flächenbefestigungen

Vormontierter Multiblock ermöglicht Befestigung von Flächenelementen, insbesondere von Lochblechen, an Profilnut. Die im Gehäuse integrierte Vierkantmutter lässt sich innerhalb des verlängerten Langlochs passend zur Rasterung verschieben und somit einfach verschrauben.

Multiblock PA | Flächenbefestigungen
angesehen
Multiblock PA

Item | Flächenbefestigungen

Multiblöcke ermöglichen die zuverlässige Befestigung beliebiger Flächenelemente an der Profilnut. Multiblöcke PA besitzen zwei Anschlagflächen für Flächenelemente auf welche zusätzlich ein Höhenausgleich aufgesteckt werden kann, somit stehen verschiedene Abstandsmaße zur Profilka...

Rastmultiblock | Flächenbefestigungen
angesehen
Rastmultiblock

Item | Flächenbefestigungen

Rastmultiblöcke 8 bieten die Möglichkeit, ein Flächenelement einfach entnehmbar in einem Profilrahmen sicher zu befestigen. Die Betätigung des Rastzapfens erfolgt entweder ohne Werkzeug von Hand oder mit Hilfe einer Münze (Rastmultiblock mit Schlitzzapfen).

Klemm-Multiblock PA | Flächenbefestigungen
angesehen
Klemm-Multiblock PA

Item | Flächenbefestigungen

Befestigung für Flächenelemente ohne weitere Bearbeitung in einem Profilrahmen.

Sicherheitsbefestigung Multiblock 8 | Flächenbefestigungen
angesehen
Sicherheitsbefestigung Multiblock 8

Item | Flächenbefestigungen

Schraube und Sicherheitsscheibe um Flächenelemente sicher zu montieren und wird gern in Verbindung mit Multiblöcken verwendet.

Abstandshalter 3 mm | Flächenbefestigungen
angesehen
Abstandshalter 3 mm

Item | Flächenbefestigungen

Empfohlene Fugendicke von 3 mm zwischen Flächenelement und Rahmen wird genau und sicher festgesetzt.

Multiwinkel 12 Zn | Flächenbefestigungen
angesehen
Multiwinkel 12 Zn

Item | Flächenbefestigungen

Der Multiwinkel 12 Zn dient als universelle Befestigung von Flächen an Profilen der Baureihe 12. Flächen werden unabhängig von ihre Stärke bündig zur Außenseite platziert

Unverlierbarkeitsscheibe | Flächenbefestigungen
angesehen
Unverlierbarkeitsscheibe

Item | Flächenbefestigungen

Unverlierbarkeitschscheiben auf die durchgesteckte Schraube aufschieben, nach Lösen der Schraubverbindung bleibt die Schraube sicher in der Bohrung des Flächenelementes.

Einfassprofil 8 | Flächenbefestigungen
angesehen
Einfassprofil 8

Item | Flächenbefestigungen

Einfassprofil, mit Dichtungsfunktion und ohne direkten Kontakt zum Aluminiumprofil, zum Einsetzen von Scheiben direkt in die Profilnut 8.  Das Einfassprofil 8 umschließt Scheiben von 4 bis 6 mm Dicke vollständig innerhalb der Profilnut. Das Einfassprofil 8 4–6 mm ist für alle Art...

Flächeneinfassprofil 8 | Flächenbefestigungen
angesehen
Flächeneinfassprofil 8

Item | Flächenbefestigungen

Mit dem Flächeneinfassprofil 8 können Scheiben und Flächenelemente mit einer Stärke von 6 mm in der Nut 8 befestigt werden. Es umschließt Kanten und vermeidet den direkten Kontakt der Scheibe mit dem Aluminium. Durch den elastischen Kunststoff werden Vibrationen gedämpft. Ein Kla...

Dichtprofil | Flächenbefestigungen
angesehen
Dichtprofil

Item | Flächenbefestigungen

Dichtprofile dienen zur Fixierung und Abdichtung von Flächenelementen, welche in die Profilnuten eingelassen werden.

Kantenprofil S3 | Flächenbefestigungen
angesehen
Kantenprofil S3

Item | Flächenbefestigungen

Kantenprofil zur Abdeckung der Schnittkanten von 3 mm dicken Flächenelementen, z. B. Lochblech Al o. Ä. Das Kantenprofil kann rechtwinklig stoßend oder mit Gehrungsschnitt unter 45° verarbeitet werden.

Scheiben-Einfassleiste | Flächenbefestigungen
angesehen
Scheiben-Einfassleiste

Item | Flächenbefestigungen

Mit Scheibeneinfassleisten 8 lassen sich beliebige Flächenelemente (vorzugsweise Scheiben aus Acrylglas, PET-G oder Polycarbonat) nachträglich in einen geschlossenen Profilrahmen einsetzen. Ausser geraden Sägeschnitten sind keine weiteren Bearbeitungen des Flächenelementes und de...

Winkelleiste | Flächenbefestigungen
angesehen
Winkelleiste

Item | Flächenbefestigungen

Die Winkelleisten dienen zur Befestigung diverser Elemente an Profilen 8/10, welche als durchgehende Anschraubleiste für weitgehende dichte Konstruktionen in Verbindung mit den Flächenelementen und Dichtbändern oder als Anschlagleiste für Türen geeignet sind.

Einfassleiste 8 K für Flächen | Flächenbefestigungen
angesehen
Einfassleiste 8 K für Flächen

Item | Flächenbefestigungen

Hauptleiste sowie Fixierleiste 8 um Flächenelemente mit einer Stärke von 4 bis 5 mm nachträglich, ohne Werkzeug in einem geschlossenen Profilrahmen zu befestigen. Flächen werden zentrisch oberhalb der Nut 8 gehalten, ein Ausklinken der Ecken ist nicht notwendig.

Einfassleistenecksatz 8 K für Flächen | Flächenbefestigungen
angesehen
Einfassleistenecksatz 8 K für Flächen

Item | Flächenbefestigungen

Eckträger um Flächenelemente mit einer Stärke von 4 bis 5 mm in Verbindung mit Einfassleiste 8 K, ohne Werkzeug in einem geschlossenen Profilrahmen zu befestigen. Flächen werden zentrisch oberhalb der Nut 8 gehalten und ein Ausklinken der Ecken ist nicht notwendig.

Einfassleiste 8 K ESD für Flächen | Flächenbefestigungen
angesehen
Einfassleiste 8 K ESD für Flächen

Item | Flächenbefestigungen

Antistatische Hauptleiste sowie antistatische Fixierleiste um Flächenelemente mit einer Stärke von 4 bis 5 mm nachträglich, ohne Werkzeug in einem geschlossenen Profilrahmen zu befestigen. Flächen werden zentrisch oberhalb der Nut 8 gehalten, ein Ausklinken der Ecken ist nicht no...

Einfassleistenecksatz 8 K ESD für Flächen | Flächenbefestigungen
angesehen
Einfassleistenecksatz 8 K ESD für Flächen

Item | Flächenbefestigungen

Antistatischer Eckträger um Flächenelemente mit einer Stärke von 4 bis 5 mm in Verbindung mit Einfassleiste 8 K ESD, ohne Werkzeug in einem geschlossenen Profilrahmen zu befestigen. Flächen werden zentrisch oberhalb der Nut 8 gehalten und ein Ausklinken der Ecken ist nicht notwen...

1-20 von 26 Produkten