Menu

Zahnriemenumlenkung 8 40 R25

von Item   |   mehr Mechanische Antriebselemente

Drucken
Dient dem antreiben bzw. umlenken von Zahnriemen R25 T10 in Lineareinheiten und wird in Verbindung mit Führungen, Winkelgetrieben und Antriebseinheiten eingesetzt. Zahnriemenumlenkung wird in Profilkernbohrungen Baureihe 8 befestigt. Riemenscheibe der Einheit ist entweder mit Bohrung oder Vielkeilverzahnung erhältlich. Neben der Führung des Riemens kann die Zahnriemenumlenkung mit Vielkeilnabe auch die Funktion der Anbindung von beliebigen Antrieben oder Synchronwellen übernehmen. Gehäuse bietet die Möglichkeit zur Anbindung von Adapterplatte, Kupplungsgehäuse D55 sowie zur Aufnahme der Zentrierung D50-D22.
Einsatzbereich
  • Lineareinheit

Vorteile/Ausführungen
  • wälzgelagerte, schwarze Zahnriemenscheibe
  • Riemenscheibe mit Vielkeilnabe oder mit Bohrung
  • Typ 8 40 R25 mit Bohrung Ø 8 H7 bis max. Ø 15 mm aufbohrbar
  • Typ 8 40 R25 VK14 eignet sich für Vielkeilwelle VK14 DIN ISO 14 - 6x11x14

Anwendungen/Hinweise
  • Riemenscheibe mit Vielkeilverzahnung Typ 8 40 R25 VK14 ist für den Bau von Antriebseinheiten bzw. Vielkeil- und Adapterwellen mit Vielkeilverzahnung DIN ISO 14 - 6x11x14 vorbereitet
  • Riemenscheibe mit Bohrung ist geeignet zur Bearbeitung für andere Welle-Nabe-Verbindungen, aufbohrbar auf max. Ø 15 mm
  • Anbindung bei einer Profilhöhe 40 mm, Umlenkung 180° an Profil 8, Zahnriemen wird außerhalb des Profils zurückgeführt
  • Anbindung bei einer Profilhöhe 80 mm, Umlenkung 180° an Profil 8, Zahnriemen wird im Profilhohlraum rückgeführt
  • weiters kann Zahnriemen R25 T10 auch um 90° umgelenkt werden
  • obere und untere Riemenabdeckung kann für den Einsatz bei eingeschränkten Platzverhältnissen entfernt werden
  • zum Schutz des Zahnriemens gegen Beschädigung ist das Profil an der Verbindungsstelle abzurunden

Technische Daten
  • Nabenlänge
30 mm
  • Wirkradius
23,9 mm
  • Reibmoment bei 1 ‰Vorspannung des Zahnriemens
0,30 Nm
  • eine Umdrehung
150 mm
  • Riemenlänge bei 90° Umlenkung
140 mm
  • Riemenlänge bei 180° Umlenkung, Austritt auf 100 mm Seite
160 mm
  • Riemenlänge bei 180° Umlenkung, Austritt auf 80 mm Seite
200 mm

Material
  • Zink-Druckguss (GD-Zn)
  • Verbindungssatz Zinkdruckguss (GD-Zn)
  • Schraube, Scheibe Stahl verzinkt
  • Nutenstein Stahlguss (G-St)

Lieferumfang
  • Umlenkung
  • 2 Universalverbinder 8
  • 3 Halbrundschrauben ISO 7380
  • Spezial-Nutenstein
  • Scheibe ISO 7089

Downloads

Für Sie interessant

Vielkeilwelle | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Vielkeilwelle

Item Dazu passt

Zur drehsteifen Verbindung von Antriebselementen mit Vielkeilnaben einsetzbar.

Adapterwelle VK14 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Adapterwelle VK14

Item Dazu passt

Oberflächenharte Vielkeilwelle um Wellen an Umlenkungen, Winkelgetrieben oder Spindeleinheiten drehsteif anzubinden. Adapterwelle nutzt nur die halbe Nabenbreite der Zahnriemenscheibe R25 um Drehmoment zu übertragen.

Zentrierung | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zentrierung

Item Dazu passt

Zentrierungen zur Fixierung von mechanischen Antriebselementen in den entsprechenden Zentrierbohrungen der Adapterplatten, Kupplungsplatten etc.

Zahnriemen-Gegenumlenkung 8 80 R50 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnriemen-Gegenumlenkung 8 80 R50

Item Dazu passt

Ergänzendes Antriebselement zur Zahnriemenumlenkung 8 80 R50 II um Antrieb einer Achse auf den Schlitten zu verlagern. Gegenumlenkung eignet sich besonders gut für Vertikalachsen Austrittsmaß des Zahnriemens beträgt 80 mm.

Zahnriemen | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnriemen

Item Dazu passt

Wartungsarmes Zugmittel aus polyurethan-umspritzten Stahlseilen ist sehr biegewechselfest durch die Feinverseilung der Zugstränge. Formschlüssiges Zugmittel eignet sich als Antrieb für präzise Linearbewegungen in Zahnriemenumlenkungen und -Gegenumlenkungen und ist nicht kompinier...

Zahnriemen-Gegenumlenkung 8 40 R25 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnriemen-Gegenumlenkung 8 40 R25

Item Dazu passt

Ergänzendes Antriebselement zur Zahnriemenumlenkung 8 40 R25 oder 8 80 R25 um Antrieb einer Achse auf den Schlitten zu verlagern. Gegenumlenkung eignet sich besonders gut für Vertikalachsen Austrittsmaß des Zahnriemens beträgt 40 mm.

Verbindungswelle U-WG | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Verbindungswelle U-WG

Item Dazu passt

Welle ermöglicht Drehmomentübertragung zwischen zwei Vielkeilnaben und ist besonders geeignet zur Verbindung von Winkelgetriebe und Zahnriemenumlenkung 8 40 R25 bzw. 8 80 R25.

Befestigungssatz U40 Winkelgetriebe | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Befestigungssatz U40 Winkelgetriebe

Item Dazu passt

Satz besteht aus Ergänzungsprofil, Verbindungswelle, Zentrierung und Befestigungsmaterial um eine sichere und stabile Verbindung zwischen Winkelgetriebe oder Spindelantrieb KGT mit Zahnriemenumlenkung 8 40 R25 bzw. 8 80 R25 herzustellen.

Endschalter M8 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Endschalter M8

Item Dazu passt

Näherungsschalter zur Endlagenerkennung bzw. Referenzierung an Lineareinheiten mit Zahnriemenantrieb. Plusschaltender induktiver Schalter ist mit fester oder lösbarer Anschlussleitung erhältlich.

Zahnriemen | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnriemen

Item | Mechanische Antriebselemente

Wartungsarmes Zugmittel aus polyurethan-umspritzten Stahlseilen ist sehr biegewechselfest durch die Feinverseilung der Zugstränge. Formschlüssiges Zugmittel eignet sich als Antrieb für präzise Linearbewegungen in Zahnriemenumlenkungen und -Gegenumlenkungen und ist nicht kompinier...

Zahnriemenumlenkung 5 40 R10 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnriemenumlenkung 5 40 R10

Item | Mechanische Antriebselemente

Dient dem antreiben bzw. umlenken von Zahnriemen R10 T5 in Lineareinheiten und wird in Verbindung mit Führungen, Winkelgetrieben und Antriebseinheiten eingesetzt. Zahnriemenumlenkung wird in Profilkernbohrungen Baureihe 5 befestigt. Riemenscheibe ist entweder mit Bohrung oder Vie...

Zahnriemenumlenkung 5 40 R10 Bohrung D12 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnriemenumlenkung 5 40 R10 Bohrung D12

Item | Mechanische Antriebselemente

Dient dem antreiben bzw. umlenken von spielfreien Zahnriemen R10 T5 in Lineareinheiten und wird in Verbindung mit Motoren und Getrieben ohne Nabenbearbeitung eingesetzt. Durch die Spreiznabenkupplungen der Antriebssätze ZU 5 40 D30/D12 sowie des Antriebssatzes 5 40 D30/D12 lassen...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken