Menu

Endschalter M8

von Item   |   mehr Mechanische Antriebselemente

Drucken
Näherungsschalter zur Endlagenerkennung bzw. Referenzierung an Lineareinheiten mit Zahnriemenantrieb. Plusschaltender induktiver Schalter ist mit fester oder lösbarer Anschlussleitung erhältlich.
Einsatzbereich
  • Lineareinheit

Vorteile/Ausführungen
  • induktiv
  • plusschaltend
  • in Gewinde M 8 x 1 einbaubar
  • LED-Kontrollanzeige, gelb
  • Anschlusskabel schwarz

Anwendungen/Hinweise
  • IP 65 wird nur in verschraubtem Zustand mit dazugehörigem Gegenstück erfüllt
  • eignet sich in Verbindung mit Zahnriemenumlenkungen 8, Zahnriemen-Gegenumlenkungen 8, Endschalterbefestigung 8 und Endschalternocken 8 
  • Zahnriemenumlenkungen 8 sind für kompakten Einbau an entsprechenden Stellen mit Durchbrüchen für Endschalter versehen

Technische Daten
  • Schaltstrom max.
200 mA
  • Schaltabstand
1,5 mm

Material
  • Gehäuse Stahl rostfrei
  • Kabel Pulyurethan (PUR)

Lieferumfang
  • Stecker
  • Kabel nur bei Werks-Nr. 0.0.337.14

Downloads

Für Sie interessant

Endschalter-Befestigung | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Endschalter-Befestigung

Item Dazu passt

Dient der Positionierung und Befestigung von induktiven Endschaltern M8 an Zahnriemenumlenkungen. Je nach Anwendung muss Endschalterbefestigung passend gekürzt werden.

Endschalternocken | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Endschalternocken

Item Dazu passt

Nocken eignet sich zur Markierung der Endlage oder des Referenzpunktes der Lineareinheit auf dem Zahnriemen. Endschalternocken wird an den erforderlichen Positionen von der unprofilierten Seite aus in den Zahnriemen gedrückt.

Zahnriemenumlenkung 8 80 R25 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnriemenumlenkung 8 80 R25

Item Dazu passt

Dient dem antreiben bzw. umlenken von Zahnriemen R25 T10 in Lineareinheiten und wird in Verbindung mit Führungen, Winkelgetrieben und Antriebseinheiten eingesetzt. Zahnriemenumlenkung wird in Profilkernbohrungen Baureihe 8 befestigt. Riemenscheibe ist entweder mit Bohrung oder Vi...

Zahnriemenumlenkung 8 40 R25 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnriemenumlenkung 8 40 R25

Item Dazu passt

Dient dem antreiben bzw. umlenken von Zahnriemen R25 T10 in Lineareinheiten und wird in Verbindung mit Führungen, Winkelgetrieben und Antriebseinheiten eingesetzt. Zahnriemenumlenkung wird in Profilkernbohrungen Baureihe 8 befestigt. Riemenscheibe der Einheit ist entweder mit Boh...

Endschalter KLE | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Endschalter KLE

Item | Mechanische Antriebselemente

Näherungsschalter zur Endlagenerkennung bzw. Referenzierung an Lineareinheiten KLE. Lineareinheit KLE verfügt an der Schlittenseite über spezielle Nut um Schalter aufzunehmen und Kabel zu führen. Plusschaltender, induktiver Schalter kann nachträglich direkt an beliebiger Stelle i...

Endschalter 8 für Nuteinbau | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Endschalter 8 für Nuteinbau

Item | Mechanische Antriebselemente

Näherungsschalter zur Endlagenerkennung bzw. Referenzierung an Lineareinheiten. Plusschaltender, induktiver Schalter kann nachträglich direkt an beliebiger Stelle in Nut 8 eingedrückt und fixiert werden.

Endschalter-Befestigung | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Endschalter-Befestigung

Item | Mechanische Antriebselemente

Dient der Positionierung und Befestigung von induktiven Endschaltern M8 an Zahnriemenumlenkungen. Je nach Anwendung muss Endschalterbefestigung passend gekürzt werden.

Endschalternocken | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Endschalternocken

Item | Mechanische Antriebselemente

Nocken eignet sich zur Markierung der Endlage oder des Referenzpunktes der Lineareinheit auf dem Zahnriemen. Endschalternocken wird an den erforderlichen Positionen von der unprofilierten Seite aus in den Zahnriemen gedrückt.

Endschalterhalterung | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Endschalterhalterung

Item | Mechanische Antriebselemente

Befestigungsgehäuse um Endschalter direkt an Profilen 5 bzw. 8 zu befestigen und diese optimal nach gewünschter Position und Winkellage einzustellen. Halterungssatz verfügt über Verdrehsicherung die eine formschlüssige Befestigung gewährleistet.

Endschalterhalterung D18, D20 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Endschalterhalterung D18, D20

Item | Mechanische Antriebselemente

Befestigungsgehäuse um Endschalter mit Verdrehsicherung im 10°-Raster zur Profilnut 8 anzubinden. Ohne Verdrehsicherung kann unter jedem beliebigen Winkel die Halterung befestigt werden. Verdrehsicherung gewährleistet eine formschlüssige Befestigung.

Synchronwellenprofil | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Synchronwellenprofil

Item | Mechanische Antriebselemente

Die Synchronwellenprofile dienen zum Aufbau von Synchronwellen unter Verwendung von Vielkeilwellen- Abschnitten VK14 bzw. VK32. Mit den Synchronwellen können Dynamikelemente wie Zahnriemenumlenkungen, Kugelgewindetriebe und Kupplungen o. Ä. miteinander verbunden und so synchronis...

Zentrierung | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zentrierung

Item | Mechanische Antriebselemente

Zentrierungen zur Fixierung von mechanischen Antriebselementen in den entsprechenden Zentrierbohrungen der Adapterplatten, Kupplungsplatten etc.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken