Menu

Zahnriemenumlenkung 5 40 R10

von Item   |   mehr Mechanische Antriebselemente

Drucken
Dient dem antreiben bzw. umlenken von Zahnriemen R10 T5 in Lineareinheiten und wird in Verbindung mit Führungen, Winkelgetrieben und Antriebseinheiten eingesetzt. Zahnriemenumlenkung wird in Profilkernbohrungen Baureihe 5 befestigt. Riemenscheibe ist entweder mit Bohrung oder Vielkeilverzahnung erhältlich. Neben der Führung des Riemens kann die Zahnriemenumlenkung mit Vielkeilnabe auch die Funktion der Anbindung von beliebigen Antrieben oder Synchronwellen übernehmen. Gehäuse bietet die Möglichkeit zur Anbindung von Adapterplatten und Kupplungsgehäusen D30 sowie zur Aufnahme der Zentrierung D50-D22.
Einsatzbereich
  • Lineareinheit

Vorteile/Ausführungen
  • wälzgelagerte, schwarze Zahnriemenscheibe
  • Riemenscheibe mit Vielkeilnabe oder mit Bohrung
  • Typ 8 40 R10 Bohrung Ø 8 H7 bis max. Ø 15 mm aufbohrbar
  • Typ 5 40 R10 VK14 eignet sich für Vielkeilwelle VK14 DIN ISO 14 - 6x11x14

Anwendungen/Hinweise
  • Riemenscheibe mit Vielkeilverzahnung Typ 5 40 R10 VK14 ist für den Bau von Antriebseinheiten bzw. Vielkeil- und Adapterwellen mit Vielkeilverzahnung DIN ISO 14 - 6x11x14 vorbereitet
  • Riemenscheibe mit Bohrung ist geeignet zur Bearbeitung für andere Welle-Nabe-Verbindungen, aufbohrbar auf max. Ø 15 mm
  • Anbindung bei einer Profilhöhe von 40 mm in Profilnut 5 mit Universal-Verbindungssatz, Zahnriemen wird außerhalb des Profils zurückgeführt
  • Anbindung an Profil 5, Profilhöhe 60 mm, Zahnriemen wird im Profilhohlraum zurückgeführt
  • weiters kann Zahnriemen R10 T5 auch um 90° umgelenkt werden
  • zum Schutz des Zahnriemens gegen Beschädigung ist das Profil an der Verbindungsstelle abzurunden

Technische Daten
  • Nabenlänge
18 mm
  • Wirkradius
22,3 mm
  • Reibmoment bei 1 ‰Vorspannung des Zahnriemens
0,05 Nm
  • eine Umdrehung
140 mm
  • Riemenlänge bei 90° Umlenkung
110 mm
  • Riemenlänge bei 180° Umlenkung, Austritt auf 80 mm Seite
135 mm
  • Riemenlänge bei 180° Umlenkung, Austritt auf 64 mm Seite
150 mm

Material
  • Aluminium-Druckguss (GD-Al)
  • Verbindungssatz Zinkdruckguss (GD-Zn)

Lieferumfang
  • inkl. 2 Universal-Verbindungssätze 5

Downloads

Für Sie interessant

Zahnriemen | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnriemen

Item Dazu passt

Wartungsarmes Zugmittel aus polyurethan-umspritzten Stahlseilen ist sehr biegewechselfest durch die Feinverseilung der Zugstränge. Formschlüssiges Zugmittel eignet sich als Antrieb für präzise Linearbewegungen in Zahnriemenumlenkungen und -Gegenumlenkungen und ist nicht kompinier...

Zentrierung | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zentrierung

Item Dazu passt

Zentrierungen zur Fixierung von mechanischen Antriebselementen in den entsprechenden Zentrierbohrungen der Adapterplatten, Kupplungsplatten etc.

Verbindungswelle | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Verbindungswelle

Item Dazu passt

Welle um drehsteife Verbindung der mechanischen Antriebselemente mit der entsprechenden Kupplungshälfte zu erstellen. Welle mit Vielkeil wird einfach bis zum Anschlag des Sprengrings in die Antriebselemente eingeschoben.

Zahnriemen | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnriemen

Item | Mechanische Antriebselemente

Wartungsarmes Zugmittel aus polyurethan-umspritzten Stahlseilen ist sehr biegewechselfest durch die Feinverseilung der Zugstränge. Formschlüssiges Zugmittel eignet sich als Antrieb für präzise Linearbewegungen in Zahnriemenumlenkungen und -Gegenumlenkungen und ist nicht kompinier...

Zahnriemenumlenkung 5 40 R10 Bohrung D12 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnriemenumlenkung 5 40 R10 Bohrung D12

Item | Mechanische Antriebselemente

Dient dem antreiben bzw. umlenken von spielfreien Zahnriemen R10 T5 in Lineareinheiten und wird in Verbindung mit Motoren und Getrieben ohne Nabenbearbeitung eingesetzt. Durch die Spreiznabenkupplungen der Antriebssätze ZU 5 40 D30/D12 sowie des Antriebssatzes 5 40 D30/D12 lassen...

Zahnriemenumlenkung 8 40 R25 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnriemenumlenkung 8 40 R25

Item | Mechanische Antriebselemente

Dient dem antreiben bzw. umlenken von Zahnriemen R25 T10 in Lineareinheiten und wird in Verbindung mit Führungen, Winkelgetrieben und Antriebseinheiten eingesetzt. Zahnriemenumlenkung wird in Profilkernbohrungen Baureihe 8 befestigt. Riemenscheibe der Einheit ist entweder mit Boh...

Zahnriemenumlenkung 8 40 R25 Bohrung D15 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnriemenumlenkung 8 40 R25 Bohrung D15

Item | Mechanische Antriebselemente

Dient dem antreiben bzw. umlenken von spielfreien Zahnriemen R25 T10 in Lineareinheiten und wird in Verbindung mit Motoren und Getrieben ohne Nabenbearbeitung eingesetzt. Durch die Spreiznabenkupplungen der Antriebssätze 8 D40/D15 AP/WP 60 sowie Antriebssatz 8 40 D40/D15 lassen s...

Zahnriemenumlenkung 8 80 R25 Bohrung D34 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnriemenumlenkung 8 80 R25 Bohrung D34

Item | Mechanische Antriebselemente

Dient dem antreiben bzw. umlenken von spielfreien Zahnriemen R25 T10 in Lineareinheiten und wird in Verbindung mit Motoren und Getrieben ohne Nabenbearbeitung eingesetzt. Durch die Spreiznabenkupplungen der Antriebssätze ZU 8 80 D55/D34 AP/WP 60 oder ZU 8 80 D55/D34 AP/WP 80 oder...

Zahnriemenumlenkung 8 80 R25 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnriemenumlenkung 8 80 R25

Item | Mechanische Antriebselemente

Dient dem antreiben bzw. umlenken von Zahnriemen R25 T10 in Lineareinheiten und wird in Verbindung mit Führungen, Winkelgetrieben und Antriebseinheiten eingesetzt. Zahnriemenumlenkung wird in Profilkernbohrungen Baureihe 8 befestigt. Riemenscheibe ist entweder mit Bohrung oder Vi...

Zahnriemenumlenkung 8 80 R50 II | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnriemenumlenkung 8 80 R50 II

Item | Mechanische Antriebselemente

Dient dem antreiben bzw. umlenken von Zahnriemen R50 T10 in Lineareinheiten und wird in Verbindung mit Führungen, Winkelgetrieben und Antriebseinheiten eingesetzt. Zahnriemenumlenkung wird in Profilkernbohrungen Baureihe 8 befestigt. Riemenscheibe der Einheit ist entweder mit Boh...

Zahnriemen-Umlenkung 8 80 R50 II Bohrung 34 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnriemen-Umlenkung 8 80 R50 II Bohrung 34

Item | Mechanische Antriebselemente

Dient dem antreiben bzw. umlenken von spielfreien Zahnriemen R50 T10 in Lineareinheiten und wird in Verbindung mit Motoren und Getrieben ohne Nabenbearbeitung eingesetzt. Durch die Spreiznabenkupplungen der Antriebssätze ZU 8 80 D80/D34 sowie des Antriebssatzes 8 80 D80/D34 lasse...

Anschlussplatte 160x160 U80R50, Zahnriemenumlenkung | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Anschlussplatte 160x160 U80R50, Zahnriemenumlenkung

Item | Mechanische Antriebselemente

Aluminiumplatte um Zahnriemenumlenkung 8 80 R50 II an großen Profilen 8 160x160 sowie 320x160 zu befestigen. Platte verfügt über Senkungen zur stirnseitigen Befestigung am Profil sowie Gewindebohrungen zur Verschraubung der Umlenkung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken