von Item | mehr Mechanische Antriebselemente
| 30 mm |
| 23,9 mm |
| 0,30 Nm |
| 150 mm |
| 140 mm |
| 160 mm |
| 200 mm |
Item Dazu passt
Die Kupplung kann direkt an der Lineareinheit montiert werden, sie wird einbaufertig samt Gehäuse geliefert. Die Antriebssätze sind auf die Lineareinheiten abgestimmt, welche einen Hohlwellendurchmesser von 15 mm besitzen. Antriebsseitig ist sie für den Anschluss eines axialen Pl...
Item Dazu passt
Antriebssatz LRE von item verbindet kompakte Lineareinheit LRE mit einem Motor nach Wahl.
Item Dazu passt
Wartungsarmes Zugmittel aus polyurethan-umspritzten Stahlseilen ist sehr biegewechselfest durch die Feinverseilung der Zugstränge. Formschlüssiges Zugmittel eignet sich als Antrieb für präzise Linearbewegungen in Zahnriemenumlenkungen und -Gegenumlenkungen und ist nicht kompinier...
Item | Mechanische Antriebselemente
Wartungsarmes Zugmittel aus polyurethan-umspritzten Stahlseilen ist sehr biegewechselfest durch die Feinverseilung der Zugstränge. Formschlüssiges Zugmittel eignet sich als Antrieb für präzise Linearbewegungen in Zahnriemenumlenkungen und -Gegenumlenkungen und ist nicht kompinier...
Item | Mechanische Antriebselemente
Dient dem antreiben bzw. umlenken von Zahnriemen R10 T5 in Lineareinheiten und wird in Verbindung mit Führungen, Winkelgetrieben und Antriebseinheiten eingesetzt. Zahnriemenumlenkung wird in Profilkernbohrungen Baureihe 5 befestigt. Riemenscheibe ist entweder mit Bohrung oder Vie...
Item | Mechanische Antriebselemente
Dient dem antreiben bzw. umlenken von spielfreien Zahnriemen R10 T5 in Lineareinheiten und wird in Verbindung mit Motoren und Getrieben ohne Nabenbearbeitung eingesetzt. Durch die Spreiznabenkupplungen der Antriebssätze ZU 5 40 D30/D12 sowie des Antriebssatzes 5 40 D30/D12 lassen...
Item | Mechanische Antriebselemente
Dient dem antreiben bzw. umlenken von Zahnriemen R25 T10 in Lineareinheiten und wird in Verbindung mit Führungen, Winkelgetrieben und Antriebseinheiten eingesetzt. Zahnriemenumlenkung wird in Profilkernbohrungen Baureihe 8 befestigt. Riemenscheibe der Einheit ist entweder mit Boh...
Item | Mechanische Antriebselemente
Dient dem antreiben bzw. umlenken von spielfreien Zahnriemen R25 T10 in Lineareinheiten und wird in Verbindung mit Motoren und Getrieben ohne Nabenbearbeitung eingesetzt. Durch die Spreiznabenkupplungen der Antriebssätze ZU 8 80 D55/D34 AP/WP 60 oder ZU 8 80 D55/D34 AP/WP 80 oder...
Item | Mechanische Antriebselemente
Dient dem antreiben bzw. umlenken von Zahnriemen R25 T10 in Lineareinheiten und wird in Verbindung mit Führungen, Winkelgetrieben und Antriebseinheiten eingesetzt. Zahnriemenumlenkung wird in Profilkernbohrungen Baureihe 8 befestigt. Riemenscheibe ist entweder mit Bohrung oder Vi...
Item | Mechanische Antriebselemente
Dient dem antreiben bzw. umlenken von Zahnriemen R50 T10 in Lineareinheiten und wird in Verbindung mit Führungen, Winkelgetrieben und Antriebseinheiten eingesetzt. Zahnriemenumlenkung wird in Profilkernbohrungen Baureihe 8 befestigt. Riemenscheibe der Einheit ist entweder mit Boh...
Item | Mechanische Antriebselemente
Dient dem antreiben bzw. umlenken von spielfreien Zahnriemen R50 T10 in Lineareinheiten und wird in Verbindung mit Motoren und Getrieben ohne Nabenbearbeitung eingesetzt. Durch die Spreiznabenkupplungen der Antriebssätze ZU 8 80 D80/D34 sowie des Antriebssatzes 8 80 D80/D34 lasse...
Item | Mechanische Antriebselemente
Aluminiumplatte um Zahnriemenumlenkung 8 80 R50 II an großen Profilen 8 160x160 sowie 320x160 zu befestigen. Platte verfügt über Senkungen zur stirnseitigen Befestigung am Profil sowie Gewindebohrungen zur Verschraubung der Umlenkung.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!