Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Hydraulikschläuche, Hydraulikverschraubungen.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
Gerade Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Gerade Verbindungsverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Verbinden von zwei Rohrenden mit identischen Außendurchmessern.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
T-Verbindungsverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Verbinden von drei Rohrenden mit identischen Außendurchmessern.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von einem Rohrende in ein Gegenstück mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde mit zusätzlichem, weichdichtendem Profilring.
So überzeugen wir in Beratung, Auswahl und Service im Sortiment Hydraulikschläuche, Hydraulikverschraubungen.
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterHaberkorn bietet mit dem hochwertigen Rohrverschraubungsprogramm von VOSS das Plus an Qualität, Ausführung und Wirtschaftlichkeit.
"Mit VOSS haben wir einen starken Partner, der durch umfangreiche Produktvielfalt, modernste Produktionstechnologien und Qualität überzeugt", so Gerhard Plasser, Sortimentsmanager Hydraulikschläuche und -verschraubungen bei Haberkorn.
Vor allem in den Produktbereichen Rohrschellen und Messtechnik vertraut Haberkorn auf den Marktführer im Bereich fluidtechnischer Komponenten, STAUFF. Durch den außergewöhnlichen Qualitätsstandard und den hohen Lieferbereitschaftsgrad wird STAUFF den steigenden Anforderungen und vielschichtigen Trends in der Hydraulikindustrie gerecht.
Erfahren Sie hier mehr zu den Produkten von STAUFF.
Qualität und Verlässlichkeit sind in der Industrie und im Maschinenbau besonders wichtig. Hydraulikschläuche und Elektroleitungen benötigen einen zuverlässigen Schutz gegen Abrieb, Beschädigungen von außen und extreme Temperaturbelastungen. Besondere Aufmerksamkeit sollte dabei dem Schutz vor schädigender Hitzeeinwirkung gewidmet werden.
Wir haben für Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick zusammengefasst.
Die Werkstätte in Wolfurt betreibt neben der Produktion von Hydraulikschläuchen einen Sofortservice für prompte Schlauchreparaturen.
Unser Produktionsstandort für Hydraulikschläuche in Enns wird fortlaufend modernisiert. Umfassende Prüfmöglichkeiten und Zertifizierung nach ISO gewährleisten höchste Qualität unserer Produkte.
Haberkorn bietet Ihnen im Bereich der Hydraulikschläuche und Hydraulikverschraubungen umfassende Serviceleistungen. Von Prüfzeugnissen über Set-Lösungen bis zu Maschinenüberholungen – wir haben für viele Anforderungen die passenden Lösungen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!