Noch kein Konto bei Haberkorn?
Unser Online-Shop ist ausschließlich Geschäftskunden vorbehalten - mit oder ohne UID.
Jetzt anmelden oder kostenlos registrieren
Mehr in unserem Ratgeber
Stauff | Flat-Face-Kupplungen
Flachdichtende Steckkupplung nach ISO 16028 mit NPTF-Innengewinde nach ANSI B 1.20.3.
Flachdichtende Steckkupplung nach ISO 16028 mit UNF-Innengewinde nach SAEJ1926-1/ISO 11926-1.
Flachdichtende Steckkupplung nach ISO 16028 mit metrischem Außengewinde und 24°-Innenkonus mit Schottwand nach DIN 3861.
Flachdichtende Steckkupplung nach ISO 16028 mit metrischem Außengewinde und 24°-Konus nach DIN 3861.
Flachdichtende Steckkupplung nach ISO 16028 mit BSP-Innengewinde nach DIN 3852.
Flachdichtende Steckkupplung nach ISO 16028 mit NPT-Innengewinde nach ANSI B 1.20.3.
Flachdichtende Steckkupplung nach ISO 16028 mit UNF-Innengewinde nach SAE J1926-/ISO 11926-1.
Flachdichtende, unter Druck kuppelbare Steckkupplung nach ISO 16028 mit BSP-Innengewinde nach DIN 3852-2.
Flachdichtende Steckkupplung nach ISO 16028 mit metrischem Außengewinde und 24°-Innenkonus und Schottwand nach DIN 3861.
Praktischer Verschluss für Hydraulikanschlüsse, verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz in Hydrauliksysteme.
Flat-Face-Kupplungen
Flachdichtende Steckkupplung nach ISO 16028 mit Außengewinde nach DIN 2353, Schott.
Flachdichtende Steckkupplung nach ISO 16028 mit BSP-Innengewinde. Besonders geeignet, wenn höhere Druckverluste und Ölerwärmung vermieden werden sollten.
Flachdichtende Steckkupplung nach ISO 16028 mit BSP-Innengewinde für optimierte Druckverlustraten.
Ihr persönlicher ProduktexperteJetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!
Weitere Kontaktmöglichkeiten
Die Haberkorn Eigenmarke
H-Plus - Die Haberkorn Eigenmarke
Stabile Terrassen-unterkonstruktionen
Werkzeuge der Exklusivmarke forum
Schutzausrüstung von uvex
Baustellenabsicherungen
Schläuche von H-Plus
Atlas® - innovative Sicherheitsschuhe
Erstklassige Fluke®-Messgeräte
Erstklassige Wälzlager der Marke NTN