Gates | Gates® Hydraulikschläuche
G1-Schlauch, empfohlen für Mitteldruck-Hydraulikanwendungen, 1-lagig, nach SAE 100RAT, übertrifft ISO 1436 1SN R1ATS/EN 853 1SN.
Gates | Gates® Hydraulikschläuche
Pro1T-Schlauch, empfohlen für Mitteldruck-Hydraulikanwendungen. Lässt sich leicht in kompakte Hydraulikanlagen einbauen, 1-lagig, nach EN 857 1SC.
Gates | Gates® Hydraulikschläuche
M3K-Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 1- bzw. 2-lagig, nach SAE 100R17, übertrifft ISO 11237 R17, erfüllt oder übertrifft die EN 857 1SC/2SC.
Gates | Gates® Hydraulikschläuche
IA4K-Schlauch mit besonders abriebfester MegaTuff™-Decke empfohlen für leichte Hochdruck-Hydraulikanwendungen mit geringen Biegebedürfnissen, 1-lagig, nach SAE 100R19/ISO 18752 A.
Gates | Gates® Hydraulikschläuche
G2-Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, nach SAE 100R2AT, übertrifft ISO 1436 2SN R2ATS/EN 853 2SN.
Gates | Gates® Hydraulikschläuche
MegaFlex®-Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, lässt sich leicht in kompakte Hydraulikanlagen einbauen, 2-lagig, nach DIN SAE 100R16, übertrifft ISO 11237 R16/EN 857 2SC.
Gates | Gates® Hydraulikschläuche
M2T®-Schlauch mit besonders abriebfester MegaTuff™-Decke für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, lässt sich leicht in kompakte Hydraulikanlagen einbauen, 2-lagig, nach DIN SAE 100R16, übertrifft ISO 11237 R16/EN 857 2SC.
Gates | Gates® Hydraulikschläuche
Pro2T-Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, lässt sich leicht in kompakte Hydraulikanlagen einbauen, 2-lagig, nach ISO 11237 2SC/EN 857 2SC.
Gates | Gates® Hydraulikschläuche
ProV-Schlauch empfohlen für leichte Mitteldruck-Hydraulikanwendungen mit geringen Biegeanforderungen. Lässt sich leicht in kompakte Hydraulikanlagen einbauen, 2-lagig, erfüllt EN 857 2SC, SAE 100 R16 und ISO 11237 2SC R16.
Gates | Gates® Hydraulikschläuche
M4K-Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, nach SAE 100R19, übertrifft ISO 11237 R19, erfüllt oder übertrifft die EN 857 2SC.
Gates | Gates® Hydraulikschläuche
M4K-Schlauch mit besonders abriebfester MegaTuff™-Decke empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, nach SAE 100R19, übertrifft ISO 11237 R19, erfüllt oder übertrifft die EN 857 2SC.
Gates | Gates® Hydraulikschläuche
Multispiral-Schlauch, empfohlen für Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen, 4-lagig, nach SAE 100R12, übertrifft ISO 3862 R12/EN 856 R12 und EN 856 4SP.
Gates | Gates® Hydraulikschläuche
Multispiral-Schlauch, empfohlen für Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen, 4- bzw. 6-lagig, nach SAE 100R13, übertrifft ISO 3862 R13/EN 856 R13.
Gates | Gates® Hydraulikschläuche
Multispiral-Schlauch, empfohlen für Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen, 4- bzw. 6-lagig, nach SAE 100R15, übertrifft ISO 3862 R15/EN 856 4SP (Dash-Größe -8 bis -32) und EN 856 4SH (Dash-Größe -12 bis -32).
Gates | Gates® Hydraulikschläuche
Multispiral-Schlauch mit besonders abriebfester MegaTuff™-Decke. Empfohlen für Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen, 4- bzw. 6-lagig, nach SAE 100R15, übertrifft ISO 3862 R15/EN 856 4SP (Dash-Größe -8 bis -32) und EN 856 4SH (Dash-Größe -12 b...
Gates | Gates® Hydraulikschläuche
Saug- und Niederdruck-Rücklaufschlauch MegaFlex®, empfohlen zur Förderung von hydraulischen Flüssigkeiten auf Mineralöl- und Wasserbasis, 1-lagig, nach SAE 100R4.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!