Menu

Werkzeuge Rohrbearbeitung

Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Werkzeuge Rohrbearbeitung
1-20 von 21 Produkten
in Werkzeuge Rohrbearbeitung
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Rohrbiege- und Absägevorrichtung BAV 6/12 | Werkzeuge Rohrbearbeitung
angesehen
Rohrbiege- und Absägevorrichtung BAV 6/12

Parker | Werkzeuge Rohrbearbeitung

Werkstatt-Vorrichtung für Säge- und Biegearbeiten an Ermeto-Rohren mit kleinen Abmessungen. Ein relativ kleiner Biegeradius kann hiermit erreicht werden. Exakter Schnitt durch Sägeblattführung und doppelseitig gezahnte Sägeblätter.

Rohrbiegevorrichtung BV 6/18 | Werkzeuge Rohrbearbeitung
angesehen
Rohrbiegevorrichtung BV 6/18

Parker | Werkzeuge Rohrbearbeitung

Flexible Biegevorrichtung für das einfache, aber exakte Biegen von Ermeto-Rohren, deren Außenabmessungen nicht größer als 18 mm sind. Die hohe Biegequalität wird durch die sechs austauschbaren Biegerollen erreicht.

Rohrbiegevorrichtung BV 20/25 | Werkzeuge Rohrbearbeitung
angesehen
Rohrbiegevorrichtung BV 20/25

Parker | Werkzeuge Rohrbearbeitung

Flexible Biegevorrichtung für kaltes Biegen von Rohren mittlerer Abmessung direkt am Montageort. Der Biegehebel zeigt zwei Zapfen.

Vormontagestutzen | Werkzeuge Rohrbearbeitung
angesehen
Vormontagestutzen

Werkzeuge Rohrbearbeitung

Einfaches und unentbehrliches Werkzeug für die manuelle Vormontage von Ermeto-Verschraubungen nach DIN 2353.

Vormontagegerät Typ 90 Comfort, elektrisch | Werkzeuge Rohrbearbeitung
angesehen
Vormontagegerät Typ 90 Comfort, elektrisch

Voss | Werkzeuge Rohrbearbeitung

Gerät zur maschinellen, prozesssicheren Vormontage von Schneidringen auf Rohren. Mittels Umbausatz (nicht im Lieferumfang enthalten) können auch Bördelkegel und Kragenringe maschinell vormontiert werden. Mit integrierter Werkzeugerkennung.

Vormontagegerät Typ 90 Basic II, elektrisch | Werkzeuge Rohrbearbeitung
angesehen
Vormontagegerät Typ 90 Basic II, elektrisch

Voss | Werkzeuge Rohrbearbeitung

Leicht zu transportierendes Tischgerät zur maschinellen Vormontage von Schneidringen auf Rohren. Mittels Umbausatz (nicht im Lieferumfang enthalten) können auch Bördelkegel und Kragenringe maschinell vormontiert werden.

Schneidring-Montagemaschine SPR-PRC-H-Set | Werkzeuge Rohrbearbeitung
angesehen
Schneidring-Montagemaschine SPR-PRC-H-Set

Stauff | Werkzeuge Rohrbearbeitung

Tragbares Akku-Maschinen-Set mit manueller Druckeinstellung für Schneidring Vormontage der Leichten (L) und Schweren (S) Baureihe auf metrische Rohrenden mit Außen-Ø zwischen 6 und 42 mm.

Schneidring-Montagestutzen FI-MVK-PRC-H-M | Werkzeuge Rohrbearbeitung
angesehen
Schneidring-Montagestutzen FI-MVK-PRC-H-M

Stauff | Werkzeuge Rohrbearbeitung

Vormontagewerkzeug für Schneidringmontage. Zur maschinellen Vormontage mit dem SPR-PRC-H-Set.

Handpumpen-Vormontagegerät Typ 80 N3 | Werkzeuge Rohrbearbeitung
angesehen
Handpumpen-Vormontagegerät Typ 80 N3

Voss | Werkzeuge Rohrbearbeitung

Handliches Gerät zur manuellen Vormontage von Schneidringen auf Rohren sowie zur manuellen Vormontage der Bördelkegel und Kragenringe bis 1 1/4".

Fußschalter für Vormontagegeräte | Werkzeuge Rohrbearbeitung
angesehen
Fußschalter für Vormontagegeräte

Voss | Werkzeuge Rohrbearbeitung

Sicherheitsfußschalter zur Bedienung der Vormontagegeräte Typ 90 Basic II und Typ 90 Comfort.

Handvormontagestutzen VOSSRing M | Werkzeuge Rohrbearbeitung
angesehen
Handvormontagestutzen VOSSRing M

Voss | Werkzeuge Rohrbearbeitung

Vormontagewerkzeug für Schneidringmontage. Zur manuellen Vormontage des VOSSRingM-Systems mit integriertem Übermontageschutz.

Handvormontagestutzen | Werkzeuge Rohrbearbeitung
angesehen
Handvormontagestutzen

Voss | Werkzeuge Rohrbearbeitung

Gehärtetes Vormontagewerkzeug für Schneidringmontage. Zur manuellen Vormontage von Schneidringen im Schraubstock.

Gegenhalter 70 mm | Werkzeuge Rohrbearbeitung
angesehen
Gegenhalter 70 mm

Voss | Werkzeuge Rohrbearbeitung

Vormontagewerkzeug für Schneidringmontage. Zum Gegenhalten der Überwurfmutter bei der Schneidring-Vormontage. Passend für Typen 80 N2, 80 N3, 86 E und 86 P.

Vormontagestutzen VOSSRing M | Werkzeuge Rohrbearbeitung
angesehen
Vormontagestutzen VOSSRing M

Voss | Werkzeuge Rohrbearbeitung

Vormontagewerkzeug für Schneidringmontage. Zur maschinellen Vormontage des VOSSRingM-Systems mit integriertem Übermontageschutz. Passend für Typen 80 N3, 90 Basic II und 90 Comfort.

Vormontagestutzen Standard | Werkzeuge Rohrbearbeitung
angesehen
Vormontagestutzen Standard

Voss | Werkzeuge Rohrbearbeitung

Vormontagewerkzeug für Schneidringmontage. Zur maschinellen Vormontage von Schneidringen. Passend für Typen 80 N3, 90 Basic, 90 Basic II und 90 Comfort.

Vormontagestutzen Standard mit RFID-Chip | Werkzeuge Rohrbearbeitung
angesehen
Vormontagestutzen Standard mit RFID-Chip

Voss | Werkzeuge Rohrbearbeitung

Vormontagewerkzeug für Schneidringmontage. Zur maschinellen Vormontage von Schneidringen mit integrierter Werkzeugerkennung. Passend für Typ 90 Comfort.

Gegenhalter 80 mm | Werkzeuge Rohrbearbeitung
angesehen
Gegenhalter 80 mm

Voss | Werkzeuge Rohrbearbeitung

Vormontagewerkzeug für Schneidringmontage. Zum Gegenhalten der Überwurfmutter bei der Schneidring-Vormontage. Passend für Typen 90 Basic, 90 Basic II und 90 Comfort.

Vormontagedorn | Werkzeuge Rohrbearbeitung
angesehen
Vormontagedorn

Voss | Werkzeuge Rohrbearbeitung

Vormontagewerkzeug für die BV-10-Bördelkegelmontage. Zum Herstellen einer Verbindung mit dem BV-10-Bördelsystem. Passend für Typen 80 N3, 90 Basic, 90 Basic II und 90 Comfort.

Spannbacke | Werkzeuge Rohrbearbeitung
angesehen
Spannbacke

Voss | Werkzeuge Rohrbearbeitung

Vormontagewerkzeug für die BV-10-Bördelkegelmontage. Zum Herstellen einer Verbindung mit dem  BV-10-Bördelsystem. Passend für Typen 80 N3, 90 Basic, 90 Basic II und 90 Comfort.

Rohr-Absägevorrichtung AV 6/42 | Werkzeuge Rohrbearbeitung
angesehen
Rohr-Absägevorrichtung AV 6/42

Parker | Werkzeuge Rohrbearbeitung

Absägevorrichtung für ein schnelles, sauberes und rechtwinkliges Trennen von Rohren. Genauer Schnitt durch Sägeblattführung.

1-20 von 21 Produkten