Menu
Services

Prüfzeugnisse für Hydraulikschlauchgarnituren für mehr Sicherheit

Prüfzeugnis für Hydraulikschlauchgarnituren

Um Gefährdungen durch beschädigte Hydraulikschläuche zu verhindern, ist die Prüfung vor dem Einbau enorm wichtig, vor allem in Bereichen, bei denen Sicherheit einen besonderen Stellenwert hat.
Für einen ungarischen Kunden, der im Personenverkehr tätig ist, prüfen wir beispielsweise jede einzelne Hydraulikgarnitur, bevor diese eingebaut wird.

Ihre Vorteile auf einen Blick
  • Gefährdung durch beschädigte Hydraulikschläuche wird minimiert

  • Erhalt einer Dokumentation bzw. eines Zertifikates

  • Dichtheit ist bei der Auslieferung zu 100 % garantiert

In wenigen Schritten zum Service
  1. Ihre Anfrage
    Im ersten Schritt senden Sie eine Anfrage an unsere Expertinnen und Experten.

  2. Nennung Ihrer Wünsche
    Dann geben Sie uns bekannt, nach welchen Kriterien der Schlauch geprüft werden soll.

  3. Angebot
    Im nächsten Schritt erhalten Sie von uns ein passendes Angebot.

  4. Fertigung
    Die von Ihnen gewünschten Schlauchleitungen werden in der Fachwerkstatt von unseren Spezialistinnen und Spezialisten angefertigt und geprüft.

  5. Lieferung
    Im letzten Schritt liefern wir Ihnen Ihre gewünschte Schlauchleitung inklusive Prüfzeugnis.

In welchen Fällen ist eine Prüfung sinnvoll?

Prüfzeugnisse für Schlauchgarnituren unterliegen keiner gesetzlichen Regelung. Trotzdem ist eine Prüfung vor allem bei kritischen Anwendungen mit hoher Beanspruchung, bei Anlagen, bei denen der Austausch schwierig ist, und vor allem zur Unfallprävention unbedingt zu empfehlen.

Prüfzeugnis für Hydraulikschlauchgarnituren

Wie wird geprüft?

Geprüft werden die Schlauchleitungen üblicherweise bei 50 % über Betriebsdruck, wobei hier Kundenwünsche jederzeit beachtet werden. Danach erhalten Sie von uns das Prüfzertifikat ausgehändigt.

Zitat

„Alles aus einer Hand: Haberkorn übernimmt für Sie die Ausstellung von Abnahmeprüfzeugnissen sowie die Dokumentation von Prüfergebnissen.“ – Gerhard Plasser, Sortimentsmanager Hydraulikschläuche und Hydraulikverschraubungen

Jetzt registrieren und ExpertInnen kontaktieren

Auch in der digitalen Welt pflegen wir den persönlichen Kontakt und bieten Ihnen den bestmöglichen Service. Bitte melden Sie sich an, um direkt mit unseren Experten zu sprechen.
Nicht angemeldete Personen bedienen wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.
Allgemeine Anfrage stellenFormular ausblenden