Menu

Gates® Hydraulikarmaturen

Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Gates® Hydraulikarmaturen
1-20 von 77 Produkten
in Gates® Hydraulikarmaturen
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDLORX | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDLORX

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

Gerade Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Leichte Reihe.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDLORX45 | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDLORX45

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

45°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Leichte Reihe.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDLORX90 | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDLORX90

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

90°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Leichte Reihe.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° MDL | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° MDL

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Außengewinde, zylindrisch. Abdichtung über 24°-Dichtkegel. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Leichte Reihe.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDHORX | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDHORX

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

Gerade Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Schwere Reihe.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDHORX45 | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDHORX45

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

45°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Schwere Reihe.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDHORX90 | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDHORX90

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

90°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Schwere Reihe.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° MDH | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° MDH

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Außengewinde, zylindrischer Abdichtung über 24°-Dichtkegel. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Schwere Reihe.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® metrisch MSP | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Hydraulikarmatur MegaCrimp® metrisch MSP

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

Gerade Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 8434-1 mit Rohrstutzen 24°. Für Schneidringanschluss. Leichte Reihe.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® metrisch DBJ | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Hydraulikarmatur MegaCrimp® metrisch DBJ

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

Hydraulikschlaucharmatur mit Ringnippel, für metrische Hohlschrauben.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24°/60° FDLX | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24°/60° FDLX

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

Gerade Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 3863 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°/60°-Dichtkopf. Leichte Reihe.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® FG FFGX | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Hydraulikarmatur MegaCrimp® FG FFGX

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

Gerade Hydraulikschlaucharmatur mit metrischem Gewinde und Überwurfmutter. Abdichtung über 24°-Dichtkegel. Französische Gas-Reihe.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® FG MFG | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Hydraulikarmatur MegaCrimp® FG MFG

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

Gerade Hydraulikschlaucharmatur mit metrischem Außengewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel. Französische Gas-Reihe.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® JIS FJISX | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Hydraulikarmatur MegaCrimp® JIS FJISX

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

Hydraulikschlaucharmatur mit BSP-Gewinde und Sechskantmutter. Abdichtung über 60°-Innenkonus. Für Toyota.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® JIS FKX | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Hydraulikarmatur MegaCrimp® JIS FKX

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

Hydraulikschlaucharmatur mit metrischem Gewinde und Sechskantmutter. Abdichtung über 60°-Innenkonus. Für Komatsu.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® SAE 45° FSX | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Hydraulikarmatur MegaCrimp® SAE 45° FSX

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

Hydraulikschlaucharmatur mit SAE-Gewinde und Überwurfmutter. Abdichtung über 45°-Innenkonus. Vorgepresste Überwurfmutter.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® BSP FBSPORX | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Hydraulikarmatur MegaCrimp® BSP FBSPORX

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

Gerade Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-6 mit BSP-Gewinde und Sechskantmutter. Abdichtung über 60°-Außenkonus mit O-Ring.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® BSP FBSPORX45 | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Hydraulikarmatur MegaCrimp® BSP FBSPORX45

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

45°-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-6 mit BSP-Gewinde und Sechskantmutter. Abdichtung über 60°-Außenkonus mit O-Ring.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® BSP FBSPORX90 | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Hydraulikarmatur MegaCrimp® BSP FBSPORX90

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

90°-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-6 mit BSP-Gewinde und Sechskantmutter. Abdichtung über 60°-Außenkonus mit O-Ring.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® BSP FBSPORX90BL | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Hydraulikarmatur MegaCrimp® BSP FBSPORX90BL

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

90°-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-6 mit BSP-Gewinde und Sechskantmutter. Abdichtung über 60°-Außenkonus mit O-Ring, kompakte Ausführung.

1-20 von 77 Produkten