Menu
Riemen von Gates

Produkte von Gates

Qualitätsprodukte in den Bereichen Kraftübertragung und Fluidtechnik vom weltweit führenden Anbieter

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in Produkte von Gates
1-20 von 179 Produkten
in Produkte von Gates
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Hydraulikschlauch 1SN, G1 | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Hydraulikschlauch 1SN, G1

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

G1-Schlauch, empfohlen für Mitteldruck-Hydraulikanwendungen, 1-lagig, nach SAE 100RAT, übertrifft ISO 1436 1SN R1ATS/EN 853 1SN.

Hydraulikschlauch 1SC, Pro1T | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Hydraulikschlauch 1SC, Pro1T

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

Pro1T-Schlauch, empfohlen für Mitteldruck-Hydraulikanwendungen. Lässt sich leicht in kompakte Hydraulikanlagen einbauen, 1-lagig, nach EN 857 1SC.

Hydraulikschlauch R17, M3K | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Hydraulikschlauch R17, M3K

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

M3K-Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 1- bzw. 2-lagig, nach SAE 100R17, übertrifft ISO 11237 R17, erfüllt oder übertrifft die EN 857 1SC/2SC.

Hydraulikschlauch PRO-MegaTuff™, IA4K | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Hydraulikschlauch PRO-MegaTuff™, IA4K

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

IA4K-Schlauch mit besonders abriebfester MegaTuff™-Decke empfohlen für leichte Hochdruck-Hydraulikanwendungen mit geringen Biegebedürfnissen, 1-lagig, nach SAE 100R19/ISO 18752 A.

Hydraulikschlauch 2SN, Gates® | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Hydraulikschlauch 2SN, Gates®

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

G2-Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, nach SAE 100R2AT, übertrifft ISO 1436 2SN R2ATS/EN 853 2SN.

Hydraulikschlauch 2SC, M2T® | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Hydraulikschlauch 2SC, M2T®

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

MegaFlex®-Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, lässt sich leicht in kompakte Hydraulikanlagen einbauen, 2-lagig, nach DIN SAE 100R16, übertrifft ISO 11237 R16/EN 857 2SC.

Hydraulikschlauch 2SC, M2T®-MegaTuff™ | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Hydraulikschlauch 2SC, M2T®-MegaTuff™

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

M2T®-Schlauch mit besonders abriebfester MegaTuff™-Decke für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, lässt sich leicht in kompakte Hydraulikanlagen einbauen, 2-lagig, nach DIN SAE 100R16, übertrifft ISO 11237 R16/EN 857 2SC.

Abverkauf
Hydraulikschlauch 2SC, Pro2T | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Hydraulikschlauch 2SC, Pro2T

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

Pro2T-Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, lässt sich leicht in kompakte Hydraulikanlagen einbauen, 2-lagig, nach ISO 11237 2SC/EN 857 2SC.

Hydraulikschlauch 2SC, ProV™ | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Hydraulikschlauch 2SC, ProV™

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

ProV-Schlauch empfohlen für leichte Mitteldruck-Hydraulikanwendungen mit geringen Biegeanforderungen. Lässt sich leicht in kompakte Hydraulikanlagen einbauen, 2-lagig, erfüllt EN 857 2SC, SAE 100 R16 und ISO 11237 2SC R16.

Hydraulikschlauch R19, M4K | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Hydraulikschlauch R19, M4K

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

M4K-Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, nach SAE 100R19, übertrifft ISO 11237 R19, erfüllt oder übertrifft die EN 857 2SC.

Hydraulikschlauch R19, M4K-MegaTuff™ | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Hydraulikschlauch R19, M4K-MegaTuff™

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

M4K-Schlauch mit besonders abriebfester MegaTuff™-Decke empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, nach SAE 100R19, übertrifft ISO 11237 R19, erfüllt oder übertrifft die EN 857 2SC.

Hydraulikschlauch EFG3K | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Hydraulikschlauch EFG3K

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

Multispiral-Schlauch, empfohlen für Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen, 4-lagig, nach SAE 100R12, übertrifft ISO 3862 R12/EN 856 R12 und EN 856 4SP.

Hydraulikschlauch EFG5K | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Hydraulikschlauch EFG5K

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

Multispiral-Schlauch, empfohlen für Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen, 4- bzw. 6-lagig, nach SAE 100R13, übertrifft ISO 3862 R13/EN 856 R13.

Hydraulikschlauch EFG6K | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Hydraulikschlauch EFG6K

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

Multispiral-Schlauch, empfohlen für Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen, 4- bzw. 6-lagig, nach SAE 100R15, übertrifft ISO 3862 R15/EN 856 4SP (Dash-Größe -8 bis -32) und EN 856 4SH (Dash-Größe -12 bis -32).

Hydraulikschlauch EFG6K-MegaTuff™ | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Hydraulikschlauch EFG6K-MegaTuff™

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

Multispiral-Schlauch mit  besonders abriebfester MegaTuff™-Decke. Empfohlen für Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen, 4- bzw. 6-lagig, nach SAE 100R15, übertrifft ISO 3862 R15/EN 856 4SP (Dash-Größe -8 bis -32) und EN 856 4SH (Dash-Größe -12 b...

Hydraulikschlauch GMV MegaVac® | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Hydraulikschlauch GMV MegaVac®

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

Saug- und Niederdruck-Rücklaufschlauch MegaFlex®, empfohlen zur Förderung von hydraulischen Flüssigkeiten auf Mineralöl- und Wasserbasis, 1-lagig, nach SAE 100R4.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDLORX | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDLORX

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

Gerade Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Leichte Reihe.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDLORX45 | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDLORX45

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

45°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Leichte Reihe.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDLORX90 | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDLORX90

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

90°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Leichte Reihe.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° MDL | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° MDL

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Außengewinde, zylindrisch. Abdichtung über 24°-Dichtkegel. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Leichte Reihe.

1-20 von 179 Produkten

Gates – führend in der Antriebstechnik

Seit vielen Jahren sind Haberkorn und Gates ein zuverlässiges Team für maximale Qualität. Gates kontrolliert den gesamten Fertigungs- und Lieferprozess der Keil- und Zahnriemen und garantiert höchste Qualitätsstandards. Durch jahrelange Erfahrung und laufende Weiterentwicklung ist Gates Innovationsvorreiter und kann dank seiner Ressourcen (technologisch und personell) unzählige Leistungen zur Riemenantriebsoptimierung anbieten.

Auf einen Blick
    Mann, der ein Riemenspannungsmessgerät in der Hand hält
    Gates-Produkte sind nach den höchsten Qualitätsstandards gefertigt.

    Produkte für jeden Anwendungsfall made in Germany

    Unternehmen Gates

    Zahnriemen und Keilriemen von Gates finden sich in vielen Anwendungsbereichen und in vielen Märkten wieder. Dies beginnt bei technisch sehr anspruchsvollen Branchen wie der Landwirtschaft, dem Bauwesen, der Energie und Produktion und geht bis zu alltäglichen Kundenanwendungen wie Druckern, Automatiktüren, Hochdruckreinigern und Staubsaugern und praktisch jeder Art von Beförderung.

    Gates Power Transmission Industrial fertigt in Deutschland, Schottland, Spanien, Frankreich und Polen in seinen eigenen Produktionen.

    Neben den Produkten wie ZahnriemenKeilriemen, Hydraulikschläuchen und Armaturen bietet Gates ein großes Maß an technischer Unterstützung – vom Online-Berechnungstool bis hin zu persönlicher Beratung.


    Gates-Zahnriemen

    In der Antriebstechnik bietet Gates ein vielfältiges Portfolio an Keilriemen und Zahnriemen aus unterschiedlichen Materialien wie Neopren, EPDM oder PU.

    Poly-Chain™-Familie

    Poly-Chain™-Riemen

    Die  Poly-Chain™-Riemenfamilie überzeugt mit ihrer fortschrittlichen Synchronriementechnologie. Durch die einzigartige Konstruktion sind alle Poly-Chain™-Riemen äußerst stabil sowie chemikalien- und korrosionsbeständig. Im Vergleich zu den Rollenketten stellen die Poly-Chain™-Riemen eine hervorragende, wartungsfreie Alternative dar – hier hören die Vorteile jedoch noch nicht auf.

    Vorteile
    • vier Mal längere Lebensdauer als Rollenketten

    • wartungsfrei

    • hohe Platz- und Gewichtsersparnis

    • niedriger Geräuschpegel, selbst bei hoher Transportdrehzahl

    • Möglichkeit der Verwendung von Innen- und Rückenspannrollen

    Passend zu den Poly-Chain™-Riemen führen wir auch die entsprechenden Poly-Chain™-Zahnscheiben im Programm.

    Power-Grip™-Familie

    Power-Grip™-Riemen GT4™

    Die Power-Grip™-Familie überzeugt mit starken Gummi-Zahnriemen mit runder Zahnform und sorgt so für hohe Leistungsübertragung. Leistungsstark: So lässt sich der Power-Grip™-Riemen wohl am besten beschreiben. Bis zu 50 % mehr Leistung als seine Vorgängermodelle überträgt der neue Gates Power-Grip™-Riemen GT4™ und zählt damit zu den technisch fortschrittlichsten Riemen. Perfekt für eine Bandbreite an industriellen Anwendungen geeignet, punktet er auch mit weiteren Vorteilen.

    Vorteile
    • beinahe wartungsfrei, günstig, lange Lebensdauer

    • kompakter Antrieb mit wenig Gewicht

    • hohe Positionierungsgenauigkeit

    • erhöhter Schutz vor Zahnübersprung


    Gates-Keilriemen

    Die innovativen Keilriemen von Gates bieten Riemenlösungen für praktisch jede Anwendung. Sie werden nach den neuesten Technologien gefertigt und sind dahingehend optimiert, dass eine lange Lebensdauer und hohe Leistung garantiert sind.

    Keilriemen Quad-Power® 4

    Quad-Power<sup>®</sup> 4

    Immer wieder überzeugt Gates mit neuen, innovativen Lösungen wie dem Quad-Power® 4 – dem ersten wartungsfreien flankenoffenen Keilriemen am Markt. Während herkömmliche Keilriemen bereits in den ersten paar Stunden nach dem Einbau mit einem deutlichen Spannungsverlust zu kämpfen haben, ist das beim Quad-Power® 4 nicht der Fall. Dadurch werden beim Quad-Power® 4 Einlaufphasen und Nachspannungen umgangen.

    Vorteile
    • verringerte Wartungs- und Ausfallzeiten (durch Zugstränge aus Polyester mit minimaler Dehnung wird eine stabile Spannung gehalten)

    • große Temperaturbereiche (von –50 °C bis +130 °C)

    • UNISET-Kompatibilität (jeder Quad-Power® 4 passt mit jedem anderen Quad-Power® 4 derselben Größe und desselben Typs zusammen)

    • verschiedene Größen (in jeder Standard-Größe als Einzelriemen erhältlich sowie als robuste PowerBand®-Ausführung)

    • Steigerung der Energieeffizienz (durch hochmoderne Profilierungstechnologien)

    Verringerte Wartungs- und Ausfallzeiten

    Der Quad-Power® 4 behält durch Zugstränge aus Polyester mit minimaler Dehnung eine stabile Spannung während der gesamten Laufzeit.

    Grafik, die den Spannungsverlust im Verhältnis zur Zeit darstellt
    Mit dem Quad-Power® 4 lassen sich Wartungs- und Ausfallzeiten stark verringern.

    Der große Spannungsverlust in den ersten 48 Stunden, der bei gewöhnlichen Keilriemen üblich ist und zu ineffektiver Kraftübertragung und frühzeitigem Riemenverschleiß und -ausfall führt, fällt damit weg und ein ständiges Nachspannen ist nicht mehr vonnöten.

    Das Resultat daraus ist, dass der Keilriemen nicht mehr so oft ausgetauscht werden muss, wodurch Ausfallzeiten und die damit verbundenen Kosten sowie Materialkosten reduziert werden.

    Für den Fall, dass doch einmal ein Quad-Power® 4 ausgetauscht werden muss, hilft die detaillierte Bedruckung bei der einfachen Identifizierung.

    Großer Temperaturbereich
    Grafik, die den Temperaturbereich von –50 °C bis +130 °C darstellt

    Die neue EPDM-Gummimischung (Ethylen-Prophylen-Dien-Gummimischung) ist der Schlüssel für den außergewöhnlich großen Temperaturbereich von –50 °C bis +130 °C – der umfangreichste branchenweit. Somit ist der Quad-Power® 4 auch hervorragend für Heißluft-HLK-Anwendungen und andere Einsätze bei hohen Temperaturen geeignet.

    Zusätzlich ist der Quad-Power® 4 resistent gegen Öle und dadurch sehr vielfältig einsetzbar.

    UNISET-Kompatibilität

    Aufgrund der Tatsache, dass alle Quad-Power® 4 Keilriemen den UNISET-Toleranzen entsprechen, verspricht der Hersteller Gates, dass Anpassungen überflüssig werden. Jeder Quad-Power® 4 passt mit jedem anderen Quad-Power® 4 derselben Größe und desselben Typs zusammen. Die zeitintensive Suche nach den richtigen Keilriemen gehört somit der Vergangenheit an.

    Keilriemensortiment und -größen

    Der Quad-Power® 4 ist nicht nur in jeder gängigen Größe als Einzelriemen verfügbar, sondern auch als starke PowerBand®-Ausführung. Die Gates Quad-Power® 4 PowerBand®-Ausführung wird dabei für äußerst stoßbelastete oder vibrationsanfällige Antriebe eingesetzt und bietet auch eine Lösung für größere Kraftübertragungen.

    Steigerung der Energieeffizienz

    Durch modernste Profilierungstechnologien bleibt beim Quad-Power® 4 der Kontakt zwischen Keilriemen und Scheibe durchgehend bestehen, wodurch der Energieverbrauch verringert und die Antriebsleistung verbessert wird.

    Dank des hochwertigen Designs, spezieller Innenverzahnung und sehr guter Biegeflexibilität verfügt der Keilriemen über eine weitaus größere Leistungsdichte als seine Mitbewerber. Daraus resultiert ein kompakteres Antriebsdesign, wodurch Breite, Gewicht und Kosten gesenkt werden und eine Energieeffizienz von 98 % erreicht wird. Diese und weitere bahnbrechende Innovationen werden von Gates fortlaufend entwickelt und verbessert.


    Gates-Hydraulikprodukte

    Hydraulikschläuche und Armaturen von Gates

    Neben Zahnriemen und Keilriemen bietet Gates auch Hydraulikprodukte, die perfekt aufeinander abgestimmt sind und somit alle Kundenbedürfnisse erfüllen. Von Hochleistungshydraulikschläuchen bis hin zu Armaturen und Montagemaschinen für Erstausrüster und den Ersatzeilmarkt: Die Produkte stehen für Zuverlässigkeit und höchste Sicherheit. Denn sie alle entsprechen den erforderlichen internationalen und europäischen Normen. Dank der hohen Qualität, der einfachen Montage und der Benutzerfreundlichkeit werden die Produkte gerne und oft eingesetzt. Im umfangreichen Haberkorn Sortiment finden Sie sowohl Einzelteile als auch Komplettlösungen von Gates. 


    Schulungen und Know-how

    Mann, der einen Riemenantrieb in der Hand hält

    Gates bietet immer wieder interessante und aufschlussreiche Seminare und Webseminare an. Unter Schulungen und Events auf der Haberkorn Seite finden Sie alle aktuellen und künftigen Seminare. Einfach mal vorbeischauen!

    Neben Schulungen und innovativen Lösungen für die Antriebs- und Fluidtechnik bietet Gates auch ein umfangreiches Knowledge Center mit vielen Online-Tools zur Berechnung von Riemen, mit mobilen Apps und vielem mehr.