Menu

Hydraulikschlauch 1SN

von Semperit   |   mehr Hydraulik-Geflechtschläuche 1-lagig

Drucken
Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Mitteldruck-Hydraulikanwendungen, 1-lagig, nach DIN 20022-3, SAE 100R1AT / EN 853 1SN.
Einsatzbereich
  • Hydrauliköl auf Mineralöl- und Glykolbasis
  • pflanzliche und mineralische Schmierstoffe

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +100 °C (kurzzeitig bis +120 °C)
  • Druckluft 
geeignet bis max. 50 bar/80 °C (eingeschränkte Lebensdauer)

Material
  • Seele aus ölbeständigem, synthetischem Kautschuk
  • Einlage mit einem Stahldrahtgeflecht
  • Decke aus abrieb- und wetterbeständigem, synthetischem Kautschuk

Spezifikationen
  • Freigaben DNV, GL, RINA

Norm
  • DIN 20022-3/SAE 100 R1AT
  • EN 853 1SN

Downloads

Für Sie interessant

Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Das könnte Sie auch interessieren
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,

Hydraulikschlauch 1SN, SEL® | Hydraulik-Geflechtschläuche 1-lagig
angesehen
Hydraulikschlauch 1SN, SEL®

SEL Hoses | Hydraulik-Geflechtschläuche 1-lagig

Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Mitteldruck-Hydraulikanwendungen, 1-lagig, nach SAE 100R1AT/EN 853 1SN.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken