Menu
Produkte filtern in S2 Halbstiefel
1-5 von 5 Produkten
in S2 Halbstiefel
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Halbstiefel S2 VD PRO 1800 ESD | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbstiefel S2 VD PRO 1800 ESD

Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbstiefel aus ultraleichter Mikrofaser nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Halbstiefel S2 VX PRO 7750 ESD | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbstiefel S2 VX PRO 7750 ESD

Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Halbhoher Sicherheitsstiefel aus geschmeidigem Glattleder mit atmungsaktivem Funktionsfutter, verstärktem Spitzenschutz und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI.

Halbstiefel S2 CP 4800 ESD | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbstiefel S2 CP 4800 ESD

Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Metallfreier, halbhoher Sicherheitsschuh aus modernem Textil mit atmungsaktivem Textil-Innenfutter und einer metallfreien Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Halbstiefel S2 CP 4810 BOA® ESD | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbstiefel S2 CP 4810 BOA® ESD

Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Halbhoher Sicherheitsschuh aus modernem Textil mit markanter Prägung mit atmungsaktivem Textil-Innenfutter, BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem für eine präzise Passform und einer metallfreien Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Halbstiefel S2 Ambition Boa® mid ESD 76752 | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbstiefel S2 Ambition Boa® mid ESD 76752

Elten | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Halbhoher, ESD-gerechter Arbeitsstiefel aus hydrophobiertem Nubukleder und Textilmaterial mit BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem und Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

1-5 von 5 Produkten
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken