Mit unseren Sicherheitsstiefeln der Kategorie S4 bzw. S3 sind Ihre Füße nicht nur optimal geschützt, sondern erfreuen sich auch an größtem Tragekomfort. Bei uns finden Sie für jeden Job den passenden Berufsstiefel, von Kanalarbeiterstiefeln bis hin zu Bauarbeiterstiefeln. Mehr in unserem Ratgeber
Cofra | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
Norm: EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC Schafthöhe: 38 cm Ausstattung: Niederdruck-Polyurethan (Poliaxid UVR), mit Stahlkappe, Laufsohle und Schaft beständig gegen organische Substanzen und Hydrolyse mit zusätzlicher spezieller UVR-Behandlung (Ultra Violet Resistant), auswechselbares,
Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
Robuster und leichter Arbeitsstiefel für jede Wetterlage, mit hochwertiger, rutschfester Stollen-Laufsohle, Stahlkappe und Stahlzwischensohle für vollen Schutz, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC.
Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
Sehr haltbarer und verschleißfester Sicherheitsstiefel mit SRA-zertifizierter Sohle und zusätzlichem Knöchelschutz für optimalen Schutz, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S5 SRA.
Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
Bequemer und widerstandsfähiger Sicherheitsstiefel mit SRA-zertifizierter Sohle und zusätzlicher Knöchelschutz für optimalen Schutz, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S5 AN SRA.
Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
Sehr haltbarer und verschleißfester Sicherheitsstiefel mit SRA-zertifizierter Sohle und zusätzlichem Knöchelschutz für optimalen Schutz, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S5 SRA.
Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
Zweckmäßiger, vielseitiger Arbeitsstiefel aus PVC mit SRA-zertifizierter Sohle für gute Griffigkeit, Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S5 SRA.
Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
Leichter Arbeitsstiefel mit rutschfester Sohle für ausgezeichnete Griffigkeit auf unebenem Untergrund, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC.
Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
Leichter Arbeitsstiefel mit ölbeständiger SRA-zertifizierter Sohle für ausgezeichnete Griffigkeit, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle für maximalen Schutz, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC.
Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
Leichter Arbeitsstiefel mit ölbeständiger SRC-zertifizierter Sohle für ausgezeichnete Griffigkeit, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle für maximalen Schutz, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC.
Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
PU-Thermostiefel in Signalfarbe Orange mit garantiertem Kälteschutz bis –50 °C, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC. Die ideale Lösung für kalte Bedingungen wie z. B. in Kühl- und Gefrierhäusern.
Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
Grüner PU-Thermostiefel mit garantiertem Kälteschutz bis –50 °C, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC. Die ideale Lösung für kalte Bedingungen wie z. B. in Kühl- und Gefrierhäusern.
Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
EN ISO 20347:2012 O4 FO SRC.
Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
Praktischer, professioneller Stiefel ohne besonderen Schutz mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis.
Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
Universal Stiefel ohne Schutzfunktion aus schwarzem PVC und gummiertem Innenfutter.
Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
PVC-Wathose aus robustem, hochreißfestem Spezialträgermaterial.
Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
Neoprene-Wathose bietet exzellente Kälteisolierung, mit ölbeständiger Aussensohle.
Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
Neoprene-Wathose aus flexiblem und robustem Purofort-Material garantiert maximalen Komfort und Schutz. Mit einer Zehenschutzkappe und einer Zwischensohle aus Metall, Kälteisolierung bis - 20 °C und einer verbesserten SRC+- Aussensohle, die dem Träger anzeigt, wann es Zeit wird, n...
Unsere Fachexperten bringen es auf den Punkt
Sicherheitsschuhe der Klasse S5 bieten die höchste Sicherheitsklasse. Neben einer Stahlzehenschutzkappe und einem Durchtrittschutz aus Stahl hat der Sicherheitsgummistiefel auch eine rutschhemmende PVC-Sohle gegen verschiedene Chemikalien, Öle, Fette und Desinfektionsmittel. Zudem sind Sicherheitsstiefel bzw. Berufsstiefel der Klasse S5 zu 100 Prozent wasserdicht.
Wer bei Arbeiten in nassen Umgebungen garantiert trockene Füße behalten will, dem empfehlen wir Arbeitsschuhe mit Laminat, z. B. Gore-Tex. Eine andere Variante sind Berufs- und Sicherheitsstiefel, im Volksmund auch Gummistiefel genannt.
Die häufigsten Verletzungen entstehen bei Stolpern, Rutschen und Stürzen im oberen und unteren Sprunggelenk. Knöchelhohe Arbeitsschuhe (Mid) und Stiefel bieten Schutz, indem sie den Fuß stützen und vor Stößen schützen. Der hohe Schaft schützt bei Außenarbeiten vor Witterung, Nässe und Schmutz.
S4-Sicherheitsstiefel haben eine komplett geschlossene und wasserdichte Schaftkonstruktion bis zum Unterschenkel und eine Zehenschutzkappe.
S5-Sicherheitsstiefel haben eine wasserdichte und komplett geschlossene Schaftkonstruktion bis zum Unterschenkel, eine Zehenschutzkappe und einen Durchtrittschutz in der Sohle.
Ein Sicherheitsstiefel hat eine Zehenschutzkappe und bei S5 auch einen Durchtrittschutz im Bereich der Laufsohle. Ein Berufsstiefel hingegen hat weder Zehenschutzkappe noch Durchtrittschutz, muss jedoch laut Norm EN 20347 auch Schutzfunktionen wie z. B. Rutschfestigkeit und Energieaufnahme bei der Laufsohle erfüllen.
Hochwertige Sicherheitsstiefel sind aus geschäumtem Polyurethan (PU). Sie sind durch die Lufteinschlüsse (Schäumung) sehr leicht, gut isolierend und kälteresistent. Günstiger sind Sicherheitsstiefel aus PVC, die etwas schwerer und weniger kälteresistent sind. PVC-Stiefel werden meist für kurzfristigere Einsätze verwendet oder wenn die Haltbarkeit nicht die größte Bedeutung hat, z. B. beim Betonieren.
Der Begriff Gummistiefel ist ein geläufiger Begriff für einen Berufs- und Sicherheitsstiefel aus PU oder PVC. Vor vielen Jahrzehnten waren Gummistiefel tatsächlich aus Gummimischungen gefertigt. Das ist aber schon lange nicht mehr Stand der Technik. Heute sind Berufsstiefel und Sicherheitsstiefel aus PU und PVC langlebiger und komfortabler als Stiefel aus Gummi.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!