Menu

Sicherheitsstiefel S4 New GALAXY

von Cofra   |   mehr Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Drucken
Kältebeständiger Sicherheitsstiefel mit Niederdruck-Polyurethan Obermaterial und einer Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • rutschfeste Laufsohle (kältebeständig bis -25 °C)
  • COLD DEFENDER PU Obermaterial (antibakteriell, kältebeständig bis - 25 °C)
  • Innenfutter aus thermisch verbundenem Polyester-Gewebe
  • anatomisch, gelochtes Fußbett mit hochwertiger, atmungsaktiver Beschichtung
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • Schutz vor UV-Strahlung
  • Gewicht 770 g/Stk. (Gr. 42)

Anwendungen/Hinweise
  • durch die spezielle UVR-Behandlung (Ultra Violet Resistant) wird das Vergilben verlangsamt
    und die Oxidation gehemmt - Prozesse denen übiches weißes Polyurethan
    ausgesetzt ist (Luft und Licht).
    Eine falsche Pflege und/oder eine falsche Reinigung des Stiefels nach dem Gebrauch
    können jedoch das Vergilben verursachen.

Downloads

Für Sie interessant

Hautschutzspray Stokoderm® Foot Care, parfümiert | Hautschutz vor der Arbeit
angesehen
Gekauft
Hautschutzspray Stokoderm® Foot Care, parfümiert

SC Johnson Professional Dazu passt

Alkoholisches Spray zum Schutz der Füße in luftundurchlässigen Arbeitsschuhen.

Socken, Schuhzubehör
Das könnte Sie auch interessieren
Stiefelsocke Bama® | Socken, Schuhzubehör
angesehen
Gekauft
Stiefelsocke Bama®

Bama Das könnte Sie auch interessieren

„Klimaanlage“ für Berufs- und Sicherheitsstiefel. Extra stark, mit Spezial-Vlies, Gummibandabschluss.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken