Menu

S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicheres Arbeiten mit dem richtigen Fuß-Schutz

Sicherheitsschuhe der Klasse S2 kommen meist an trockenen Indoor-Arbeitsplätzen zum Einsatz, beispielsweise in der Industrie oder beim Handwerk. Durch den geschlossenen Schaft bieten Arbeitsschuhe der Sicherheitsklasse S2 besseren Schutz vor Schmutz, Staub und leichter Feuchtigkeit - im Gegensatz zur Sicherheitsklasse S1, denn diese Sicherheitsschuhe sind mit einem eher lockeren Schaft versehen und nicht gegen Feuchtigkeit resistent. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
1-20 von 51 Produkten
in S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Halbschuh S2 H-Plus ESD Performance | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S2 H-Plus ESD Performance

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichter Arbeitsschuh aus Mikrofaser, mit Aluminium-Zehenschutzkappe und praktischem Schnellverschlusssystem, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Halbschuh S2 H-Plus ESD Ghostface | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S2 H-Plus ESD Ghostface

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sportlicher Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter, wasserabweisender Mikrofaser, mit Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Halbschuh S2 Len ESD 72623 | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S2 Len ESD 72623

Elten | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh der ELTEN NEW CLASSICS-Serie aus widerstandsfähigem Rindsleder, mit Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Halbschuh S2 VD PRO 1500 ESD | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S2 VD PRO 1500 ESD

Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter Mikrofaser mit atmungsaktivem Funktionsfutter und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Halbschuh S2 VD PRO 1500 BOA® | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S2 VD PRO 1500 BOA®

Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter Mikrofaser mit atmungsaktivem Funktionsfutter, BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Halbschuh S2 VD PRO 3500 BOA® | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S2 VD PRO 3500 BOA®

Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter Mikrofaser mit BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Damen-Halbschuh S2 NORA | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Damen-Halbschuh S2 NORA

Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Damen-Sicherheitshalbschuh aus glatter Mikrofaser mit Hochfrequenz-Prägung und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Damen-Halbschuh S2 GINGER | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Damen-Halbschuh S2 GINGER

Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Damen-Sicherheitshalbschuh aus atmungsaktivem Funktionstextil mit Hexagon-Optik und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Halbschuh S2 VD PRO 3500 ESD | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S2 VD PRO 3500 ESD

Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter, glatter Mikrofaser mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Halbschuh S2 CP 4300 ESD | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S2 CP 4300 ESD

Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus modernem Textil mit markanter Hochfrequenz-Prägung und einer metallfreien Komposit-Zehenschutzkappe, ausgestattet mit einer optimalen Dämpfung im Fersenbereich, der VARIO REBOUND Technologie, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Halbschuh S2 CP 4310 BOA® ESD | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S2 CP 4310 BOA® ESD

Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus modernem Textil mit markanter Hochfrequenz-Prägung, BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem für eine präzise Passform und einer metallfreien Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Halbschuh S2 CP 4500 ESD | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S2 CP 4500 ESD

Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Metallfreier Sicherheitshalbschuh aus weichem Leder mit atmungsaktivem Funktionsfutter und metallfreier Komposit-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Halbschuh S2 VD PRO 3570 ESD | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S2 VD PRO 3570 ESD

Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter, glatter Mikrofaser mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Halbschuh S2 VD 6691 | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S2 VD 6691

Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus weißer Mikrofaser und atmungsaktivem Textil, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC. Dieser Schuh erfüllt höchste hygienische Ansprüche in allen Weiß-Bereichen, das Obermaterial lässt sich bei Bedarf leicht reinigen.

Halbschuh S2 Audrey | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S2 Audrey

Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus weißer Mikrofaser mit Prägeoptik und atmungsaktivem Textil, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC. Dieser Schuh erfüllt höchste hygienische Ansprüche in allen Weiß-Bereichen, das Obermaterial lässt sich bei Bedarf leicht reinigen.

Halbschuh S2 VD 3570 SST | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S2 VD 3570 SST

Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter, glatter Mikrofaser mit einer leichten Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 CI HRO SRC.

Halbschuh S2 VD 3570 BOA® SST | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S2 VD 3570 BOA® SST

Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter, glatter Mikrofaser mit einer leichten Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 CI SRC.

Halbschuh S2 ESD 3030 Zenit | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S2 ESD 3030 Zenit

Jalas | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Weicher, stylischer Sicherheitshalbschuh aus PU-beschichtetem Leder mit einer leichten Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Abverkauf
Halbschuh S2 3700 A Ultima | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S2 3700 A Ultima

Jalas | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S2

Halbschuh S2 Respiro 3700R | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S2 Respiro 3700R

Jalas | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbschuh mit sehr guter Passform, optimierter Stoßdämpfung und hoher Luftdurchlässigkeit nach EN ISO 20345:2011 S2 SRB. Der Schuh mit „Klimaregulierung“ für den Alltagskomfort – atmungsaktiv, bequem und leicht – hält Ihre Füße kühl und trocken. Durch die einzigartige

1-20 von 51 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Bernhard Bär
Bernhard Bär
Haberkorn Experte für S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

S2-Sicherheitsschuhe Optimal für den Innen- und Außenbereich

Arbeitsschuhe der Sicherheitsklasse 2 besitzen eine Schutzkappe und haben eine gewisse Resistenz gegen Feuchtigkeit und Wasser. Durch den geschlossenen Schaft dieser Halbschuhe und Halbstiefel kann kein Schmutz eindringen. Aus diesem Grund sind Arbeitsschuhe S2 in Industrie und Handwerk gleichermaßen beliebt.

Auf einen Blick
    Model steigt mit Sicherheitsschuhen in Wasserpfütze
    Bei entsprechender Pflege der Sicherheitsschuhe bleibt der Flüssigkeitsschutz auch längere Zeit erhalten.

    Wo werden Sicherheitsschuhe S2 getragen?

    Sicherheitsschuhe mit der Sicherheitsklasse S2 sind optimal für den Innenbereich, können aber fallweise auch für Arbeiten im Außenbereich getragen werden, denn zu den Anforderungen der Schutzklasse S1 kommt bei S2 ein Flüssigkeitsschutz hinzu. Hier ist aber zu beachten, dass Sicherheitsschuhe der Klasse S2 keinen Durchtrittschutz haben. Besonders oft findet man Arbeitsschuhe der Sicherheitsklasse 2 in Handwerk und Metallbau oder bei Arbeiten in Klär- oder Wasserwerken. Durch den geschlossenen Schaft dieser Halbschuhe und Halbstiefel kann kein Schmutz eindringen. Dadurch eignet sich Schutzklasse 2 für schwierige Tätigkeiten im feuchteren Umfeld. Aber auch in der Gastronomie, zum Beispiel in Küchen, kommt ein Schuh dieser Klasse öfters zum Einsatz.


    Sicher unterwegs mit Arbeitsschuhen der Sicherheitsklasse S2

    Mit einer Zehenschutzkappe, einer rutschfesten Sohle und einem geschlossenen Fersenbereich ist die Trägerin oder der Träger der Sicherheitsschuhe S2 in der Werkstatt, in der Industriehalle oder im Dienstleistungsbereich bestens versorgt.


    Die Auswahl der richtigen Sicherheitsschuhen

    Welche Sicherheitsklasse passend ist, richtet sich nach der Arbeitsplatzevaluierung, die nach dem STOP-Prinzip durchgeführt wird. Weil Sicherheitsschuhe meist den ganzen Tag getragen werden, ist es essenziell, dass sie neben der Sicherheit auch einen möglichst hohen Tragekomfort bieten. Und weil jeder Fuß anders ist, muss auf die individuellen Voraussetzungen der Trägerin oder des Trägers Rücksicht genommen werden. Fußvermessungen helfen, den Schuh genau anzupassen. Haberkorn bietet Ihnen Tragetests und Beratung durch Spezialistinnen und Spezialisten.

    Mann erklärt an einem Bildschirm Druckstellen auf einem Röntgenbild
    Haberkorn bietet Ihnen Tragetests und Beratung durch Spezialistinnen und Spezialisten.
    Bernhard Bär

    Einfach da.

    Bernhard Bär
    Sortimentsmanager Arbeitsschutz

    Arbeitsschuhe der Sicherheitsklasse 2 für Damen

    Gerade im Pflege- und Medizinbereich ist der Anteil der weiblichen Arbeitskräfte größtenteils sehr hoch. Bei Sicherheitsschuhen S2 für Damen wurde der Anatomie des Frauenfußes und des gesamten weiblichen Bewegungsapparates besondere Beachtung geschenkt. Eine sportlich leichte Sohle, bequemes Tragegefühl und Flexibilität stehen an oberster Stelle. Aber auch die Optik der Schuhe kommt nicht zu kurz: Trendfarben sorgen für einen modernen Look. Gleichzeitig bieten Sicherheitsschuhe S2 natürlich höchste Sicherheit für den Fuß der Trägerin.


    Gesetzliche Bestimmungen für Sicherheitsschuhe S2

    Sicherheitsschuhe der Klasse S2 werden nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC geprüft. Das heißt, dass Grundanforderungen als auch Zusatzanforderungen an Sicherheitsschuhe dieser Klasse gewährleistet und die Schuhe für den gewerblichen Einsatz gestattet sind.

    Neu bei Haberkorn?
    Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
    Einfach da.

    Ihr persönlicher Produktexperte
    Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

    Kontakt

    Allgemeine Anfrage stellen

    Abbrechen
    Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
    Marken