Rutschfest, geschlossen im Fersenbereich, antistatisch – das sind nur einige Vorteile der nach EN ISO 20345 geprüften Stahlkappenschuhe dieser Kategorie. Hier finden Sie unter anderem Bauschuhe und Maurerschuhe von Top-Marken. Mehr in unserem Ratgeber
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitssandale aus gefettetem Rindsnubukleder mit metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2001 S1P SRC.
Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechte Arbeitssandale aus Mikrofaser in metallfreier Ausstattung. Mit leichter Zehenschutzkappe aus Kunststoff, metallfreiem Durchtrittschutz und Klettverschluss, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Leichte, strapazierfähige Arbeitssandale der Serie TRAINERS, aus Mikrofaser und Textilmaterial in metall- und lederfreier Ausstattung. Mit leichter Zehenschutzkappe aus Kunststoff, metallfreiem Durchtrittschutz und Klettverschluss, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sehr leichte Arbeitssandale aus Mikrofaser und Textilmaterial in metall- und lederfreier Ausstattung. Mit leichter Zehenschutzkappe aus Kunststoff, metallfreiem Durchtrittschutz und Klettverschluss, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Damen-Sicherheitssandale in modischem Design, aus Mikrofaser und Textilmaterial. Mit Stahlkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC. Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-Allergiker geeignet.
Uvex | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Besonders leichte Sicherheitssandale aus gelochtem Mikrovelours mit Distance-Mesh-Innenfutter, mit einer metallfreien uvex-xenova®-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Uvex | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sportliche Sicherheitssandale aus atmungsaktiver Mikrovelours und Distance-Mesh-Innenfutter, mit einer Zehenschutzkappe aus Stahl und einer durchtritthemmender Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Atlas | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger Sicherheitshalbschuh aus atmungsaktivem Mesh-Obermaterial mit Funktionsfutter, welches für eine optimale Luftzirkulation sorgt. Mit einer Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Atlas | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähige Sicherheitssandale aus atmungsaktivem Mesh-Obermaterial mit Funktionsfutter, welches für eine optimale Luftzirkulation sorgt. Mit einer Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Cofra | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitssandale aus gelochtem Veloursleder mit Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Steitz Secura | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitssandale aus Mikrofaser kombiniert mit atmungsaktivem Netz-Gewebe und Klettverschluss, mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Steitz Secura | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitssandale aus weichem Nubukleder und atmungsaktivem Funktionsfutter, mit einer metallfreien Zehenschutzkappe und textilem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Gelochter Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter, wasserabweisender Mikrofaser, mit metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Haix | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Leichter und robuster Arbeitsschuh aus einer Mikrofaser-Textil-Kombination mit luftdurchlässigem Netzgewebe und anatomisch geformter HAIX®-Composite-Zehenschutzkappe sowie metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI SRC.
Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Mikrofaser in metallfreier Ausstattung. Mit leichter Zehenschutzkappe aus Kunststoff, metallfreiem Durchtrittschutz und Textilschnürbändern, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Veloursleder und Meshmaterial mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Meshmaterial mit atmungsaktivem Texteilfutter. Mit einer Zehenschutzkappe aus Kunststoff und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRC. Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-Allergiker geeignet.
Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Veloursleder und Textilmaterial mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Mikrofaser und Meshmaterial mit Zehenschutzkappe aus Kunststoff und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC. Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-Allergiker geeignet.
Cofra | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitsschuh aus atmungsaktivem Microtech® mit Staublasche, Aluminium-Zehenschutzkappe und nicht metallischer Zwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Unsere Fachexperten bringen es auf den Punkt
S1P-Sicherheitsschuhe haben zusätzlich zur Zehenschutzkappe auch einen Durchtrittschutz eingebaut. Dieser Durchtrittschutz schützt den Träger vor dem Eintreten von Nägeln oder spitzen Gegenständen.
S1P-Sicherheitsschuhe kommen zum Einsatz, wenn neben dem Herunterfallen von Lasten auf die Zehen auch der Eintritt von spitzen Gegenständen durch die Sohle eine Gefahr darstellt. Das kann in der metallverarbeitenden Industrie mit Spänen oder im Baunebengewerbe vorkommen.
S1P-Sicherheitsschuhe haben im Vergleich zu S1-Sicherheitsschuhen auch einen Durchtrittschutz in der Sohle eingearbeitet. Der Durchtrittschutz kann eine genormte dünne Stahlplatte oder ein textiler Durchtrittschutz sein. Beide erfüllen die Mindestvorgaben der Norm EN 20345. Im Praxistest abseits der Norm erreichen Stahlzwischensohlen höhere Schutzwerte.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!