Gemäß der europäischen Norm EN ISO 20345 weisen Sicherheitsschuhe der Klasse S3 einen geschlossenen Fersenbereich, eine Schutzkappe sowie einen Durchtrittschutz an der Sohle auf. Die Klasse S3 kommt meist in rauen Arbeitsumgebungen wie am Bau oder bei Schwerlast-Anwendungen in der Industrie zum Einsatz. Mehr in unserem Ratgeber
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitsschuh aus gefettetem Rindsnubukleder mit Kunststoff-Zehenschutzkappe und flexiblem, metallfreiem Q-Flex-Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Leichter Arbeitsschuh aus Glattleder, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, metallfreiem Durchtrittschutz und praktischem Schnellverschlusssystem, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem Textilmaterial, mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC. Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-Allergiker geeignet.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter, modischer Sicherheitssneaker aus nachhaltig produziertem, robustem Rindsleder im Vintage-Design, mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Lowa Work | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Kälteisolierender Arbeitsschuh aus hydrophobiertem Textilmaterial, mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Rindsleder und atmungsaktivem Textilfutter mit Zehenschutzkappe aus Kunststoff und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Helly Hansen | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sportlicher, leichter und atmungsaktiver Arbeitsschuh mit Aluminium-Zehenschutzkappe und metallfreiem Durchtrittschutz nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC. Der Schuh ist mit einer wasserdichten Helly Tech®-Membran und BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem ausgestattet.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Flacher, sportlicher und atmungsaktiver Arbeitsschuh in ESD-Ausführung mit BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger, leichter und bequemer Sicherheitsschuh in ansprechendem Design in metall- und lederfreier Ausstattung. Mit Kunststoff-Zehenschutzkappe und metallfreiem Durchtrittschutz nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC. Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-Al...
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger, leichter und bequemer Sicherheitsschuh in ansprechendem Design in metall- und lederfreier Ausstattung. Mit Kunststoff-Zehenschutzkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC. Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-A...
Haix | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Leichter und robuster Arbeitsschuh aus einer Mikrofaser-Textil-Kombination mit wasserdichtem, atmungsaktivem GORE-TEX®-Innenfutter, nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.
Haix | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Leichter und robuster Arbeitsschuh aus hydrophobiertem und atmungsaktivem Veloursleder. Mit wasserdichtem, atmungsaktivem GORE-TEX®-Innenfutter und metallfreier, durchtritthemmender Sohle sowie Zehenschutzkappe aus Kunststoff, nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.
Steitz Secura | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Moderner Sicherheitshalbschuh aus leichtem Textil mit auffälliger Hochfrequenz-Prägung, mit STEITZ-FLEXO-Verschlusssystem, metallfreier Komposit-Zehenschutzkappe und textilem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Steitz Secura | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter Mikrofaser mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Steitz Secura | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbschuh aus ultraleichtem Funktionsobermaterial mit Zehenschutzkappe aus Stahl und textilem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Steitz Secura | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbschuh aus geschmeidigem Glattleder mit verstärktem Spitzenschutz, leichter Aluminium-Zehenschutzkappe und durchtrittsicherer Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO.
Cofra | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitsschuh aus wasserabweisendem Leder mit Stahlkappe und Stahlsohle, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Praktischer, vielseitig einsetzbarer Rindsleder-Halbschuh mit speziellem Mesh-Futter und durchtrittsicherer Gewebezwischensohle nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Steitz Secura | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Leichter, metallfreier Sicherheitshalbschuh aus weichem Nubukleder und atmungsaktivem Funktionsfutter. Mit einer Komposit-Zehenschutzkappe und einem hochflexiblem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbschuh für Damen nach EN ISO 20345 S3 SRC.
Unsere Fachexperten bringen es auf den Punkt
S3-Sicherheitsschuhe haben eine Zehenschutzkappe, einen Durchtrittschutz in der Sohle und bieten Schutz vor Nässe und Schmutz.
S3-Sicherheitsschuhe werden auf dem Bau, im Handwerk und bei Heavy-Duty-Anwendungen in der Industrie verwendet.
S3-Sicherheitsschuhe haben eine Zehenschutzkappe, einen Durchtrittschutz in der Sohle und bieten im Vergleich zu S1P-Sicherheitsschuhen zusätzlich Schutz vor Nässe und Schmutz. S1P-Sicherheitsschuhe haben eine eher offene Schaftkonstruktion, wodurch weniger Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit gegeben ist.
Geprüfte Sicherheitsschuhe der Klasse S3 sind für spezielle Einsätze gemacht – hier muss der Fuß von oben und von unten geschützt werden. In der einfachsten Ausführung weist ein Sicherheitsschuh dieser Klasse wasserabweisende Eigenschaften auf und wird hauptsächlich bei Arbeiten im Freien verwendet – von Bauarbeitern und Dachdeckern etwa, oder bei Outdoor-Anwendungen in der Industrie und im Handwerk. Wird volle Wasserdichtheit gewünscht, muss ein Modell mit einem Laminat gewählt werden – etwa GORE-TEX® oder andere „Tex“-Membrane.
An unseren Füßen befinden sich besonders viele Schweißdrüsen – 25.000 an der Zahl. Diese produzieren täglich etwa einen Viertelliter Schweiß. Und insbesondere dann, wenn Schuhe den ganzen Tag über getragen werden, sammelt sich die Feuchtigkeit im Schuh. Die Folge: Die Haut quillt auf und Bakterien zersetzen den Schweiß, was wiederum zu Fußgeruch führt.
Schwitzen ist generell wichtig und gesund für den Körper und unser Immunsystem, da durch diesen Vorgang überschüssige Wärme abgegeben und so die Körpertemperatur reguliert wird. Sicherheitsschuhe S3 mit atmungsaktivem Funktionsfutter etwa punkten damit, die natürliche Wärmeregulation über die Füße zu unterstützen. Darüber hinaus sind viele Sicherheitsschuhe der Klasse S3 bereits mit einer feuchtigkeitsableitenden, antibakteriellen Einlagesohle ausgestattet, die für den optimalen Komfort in verschiedenen Weiten erhältlich ist. Und als wahre Helfer bewähren sich hier auch Hygiene-Sprays: Sie verhelfen bei unangenehmem Geruch zu einem angenehmen Frischegefühl im Schuh.
Die richtige Passform des Sicherheitsschuhs sollte immer höchste Priorität haben. Bei Rückenbeschwerden ist diese sogar absolut unumgänglich. Hier können beispielsweise Schuhe mit gewichts- und belastungsangepasster Fersendämpfung zum Einsatz kommen. Auch spezielle Einlagesohlen können den Schmerzen entgegenwirken, da die hervorragende Dämpfung für Entlastung im Rückenbereich sorgt.
Sicherheitsschuhe der Klasse S3 werden mit verschiedenen Verschlusssystemen angeboten. Bei Arbeitsschuhen S3 mit praktischem Schnellverschlusssystem ist mit einem kurzen Festziehen und Festmachen des Bändels schon alles getan. Sicherheitsschuhe S3 mit BOA®-Fit-System punkten damit, dass sie ganz einfach angezogen werden können, ohne dass die Trägerin oder der Träger dabei die Handschuhe ausziehen muss. Der Clou: Die Seile befinden sich innerhalb der Drehverschlusseinheit und können sich so nirgends verfangen. Kaum an Anzieh-Komfort zu steigern sind auch die Arbeitsschuhe der Klasse S3 mit BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem: Die Halbschuhe können einhändig geschlossen und geöffnet werden. Darüber hinaus ist das Verschlusssystem robust gegen Eis, Schmutz und Öl.
Vor allem bei Forstarbeiten und beim Arbeiten mit Kettensägen sollte die Wahl auf spezielle Schnittschutzschuhe fallen – nur so kann ein gefahrloses Arbeiten ermöglicht werden. Die Schnittschutzprüfung erfolgt nach EN ISO 17249:2014.
Schnittschutzschuhe der Klasse 3 verfügen über eine besondere Gummisohle, die Nässe abweist. Die Arbeitsschuhe sind aus hochwertigem Material gefertigt, das den Fußbereich ebenso wie den unteren Beinbereich schützt. Der Lauf der Kettensäge wird blockiert, sobald diese mit dem Schuh in Kontakt gerät.
Beim Arbeiten mit der Kettensäge sollte generell auf guten Rundum-Schutz geachtet werden. Zur Grundausrüstung gehören neben hochwertigen Schnittschutzschuhen auch Schnittschutzhandschuhe, ein Schutzhelm ebenso wie Gehörschutz.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!