Menu

Halbschuh S2 VD PRO 3500 ESD

von Steitz Secura   |   mehr S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter, glatter Mikrofaser mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • Weiten NB, XB
  • Laufsohle TPU Athletic ESD, schwarz (leicht, flexibel, unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf, sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung, hitzebeständig bis ca. +120 °C)
  • ultraleichte und glatte Mikrofaser, nahtfrei
  • Staublasche, Schaftapplikationen in Carbonoptik
  • leichte Aluminium-Zehenschutzkappe
  • atmungsaktives Funktionsfutter
  • durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
  • Multizonendämpfung VARIO Multiflex®
  • Echtleder-Brandsohle
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Gewicht 535 g/Stk. (Gr. 42)

ESDÖNORM Z 1259/DGUV 191


Norm
  • EN EN ISO 20345 S2

Downloads

Für Sie interessant

Aktion
Halbschuh S2 H-Plus ESD Performance | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S2 H-Plus ESD Performance

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichter Arbeitsschuh aus Mikrofaser, mit Aluminium-Zehenschutzkappe und praktischem Schnellverschlusssystem, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Aktion
Halbschuh S2 H-Plus ESD Ghostface | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S2 H-Plus ESD Ghostface

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sportlicher Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter, wasserabweisender Mikrofaser, mit Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Halbschuh S2 Len ESD 72623 | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S2 Len ESD 72623

Elten | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh der ELTEN NEW CLASSICS-Serie aus widerstandsfähigem Rindsleder, mit Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Halbschuh S2 VD PRO 1500 ESD | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S2 VD PRO 1500 ESD

Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter Mikrofaser, mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Halbschuh S2 VD PRO 1500 Boa® | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S2 VD PRO 1500 Boa®

Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter Mikrofaser mit BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Halbschuh S2 VD PRO 3500 Boa® | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S2 VD PRO 3500 Boa®

Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter Mikrofaser mit BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Damen-Halbschuh S2 NORA | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Damen-Halbschuh S2 NORA

Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Damen-Sicherheitshalbschuh aus glatter Mikrofaser mit Hochfrequenz-Prägung und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Damen-Halbschuh S2 GINGER | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Damen-Halbschuh S2 GINGER

Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Damen-Sicherheitshalbschuh aus atmungsaktivem Funktionstextil mit Hexagon-Optik und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken