Menu

Halbschuh S1 ESD AL 741 Plus

von Steitz Secura   |   mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
Sicherheitshalbschuh aus ultraleichtem, perforiertem Funktionsobermaterial und einer leichten Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle TPU Dynamics ESD, weiß (leicht, flexibel, hitzebeständig bis ca. +120 °C)
  • ultraleichte Mikrofaser, perforiert
  • Sicherheitsreflektoren
  • Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
  • durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD 
  • SECURA VARIO®- System (belastungsangepasste Fersendämpfung)
  • Echtleder-Brandsohle
  • leichte Aluminium-Zehenschutzkappe
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Gewicht 525 g/Stk. (Gr. 42)

ESDÖNORM Z 1259/DGUV 191


Norm
  • EN EN ISO 20345 S1

Downloads

Für Sie interessant

Abverkauf
Halbschuh S1 H-Plus ESD soft & safe | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1 H-Plus ESD soft & safe

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Komfortabler Sicherheitsschuh aus atmungsaktiver, perforierter Mikrofaser, mit soft-&-safe-Dämpfung, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Aktion
Halbschuh S1 H-Plus ESD Performance | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1 H-Plus ESD Performance

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichter Sicherheitshalbschuh aus Mikrovelours mit praktischem Schnellverschluss und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Aktion
Halbschuh S1 H-Plus ESD Performance Spider | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1 H-Plus ESD Performance Spider

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichter Sicherheitshalbschuh aus einer Mikrofaser-Textil-Kombination mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Halbschuh S1 H-Plus Comfort Micro ESD | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1 H-Plus Comfort Micro ESD

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichter Sicherheitshalbschuh aus Mikrofaser mit Textileinsätzen mit atmungsaktivem Innenfutter, und einer leichten Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Halbschuh S1 VD PRO 1100 ESD | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1 VD PRO 1100 ESD

Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitsschuh aus Mikrofaser mit atmungsaktivem Funktionsfutter und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe,  nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Halbschuh S1 VD 1100 SST | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1 VD 1100 SST

Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitsschuh aus Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur mit atmungsaktivem Funktionsfutter, nach EN ISO 20345:2011 S1 CI HRO SRC.

Halbschuh S1 VD PRO 1400 ESD | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1 VD PRO 1400 ESD

Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitsschuh aus perforierter Mikrofaser mit atmungsaktivem Funktionsfutter und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Halbschuh S1 VD 2200 ESD | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1 VD 2200 ESD

Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus leichtem Funktionsobermaterial, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Aktion
Halbschuh S1 CP 4400 ESD | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1 CP 4400 ESD

Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Metallfreier Sicherheitshalbschuh aus modernem Mesh-Textil mit atmungsaktivem Innenfutter, mit einer Komposit-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Aktion
Halbschuh S1 CP 4410 ESD | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1 CP 4410 ESD

Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Metallfreier Sicherheitshalbschuh aus modernem Mesh-Textil mit atmungsaktivem Innenfutter und einer Komposit-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Aktion
Halbschuh S1 CP 4480 ESD | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1 CP 4480 ESD

Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Metallfreier Sicherheitshalbschuh aus modernem Mesh-Textil mit atmungsaktivem Innenfutter und einer Komposit-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Halbschuh S1 Salix ESD | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1 Salix ESD

Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Metallfreier Sicherheitshalbschuh aus 100 % recyceltem, nachhaltigem Mesh-Gewebe mit nachhaltigem Textil-Innenfutter und einer metallfreien Zehenschutzkappe , EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken