Menu

Halbschuh S1 H-Plus Comfort Micro ESD

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
Leichter Sicherheitshalbschuh aus Mikrofaser mit Textileinsätzen, mit atmungsaktivem Innenfutter und einer leichten Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • rutschhemmende Laufsohle PU/PU (optimale Gelenksentlastung durch optimierte Dämpfung)
  • Mikrofaser mit Textileinsätzen für beste Luftzirkulation
  • atmungsaktives Textilinnenfutter
  • anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme
  • leichte Aluminium-Zehenschutzkappe
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Gewicht 490 g/Stk. (Gr. 42)

ESDÖNORM Z 1259/DGUV 191


Downloads

Für Sie interessant

Halbschuh S1 H-Plus ESD Performance | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1 H-Plus ESD Performance

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichter Sicherheitshalbschuh aus Mikrovelours mit praktischem Schnellverschluss und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Halbschuh S1 H-Plus ESD Performance Spider | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1 H-Plus ESD Performance Spider

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichter Sicherheitshalbschuh aus einer Mikrofaser-Textil-Kombination mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Halbschuh S1 VD PRO 1100 ESD | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1 VD PRO 1100 ESD

Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitsschuh aus Mikrofaser mit atmungsaktivem Funktionsfutter und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Halbschuh S1 VD 1100 SST | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1 VD 1100 SST

Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitsschuh aus Mikrofaser mit atmungsaktivem Funktionsfutter und leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S1 CI HRO SRC.

Halbschuh S1 VD PRO 1400 ESD | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1 VD PRO 1400 ESD

Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitsschuh aus perforierter Mikrofaser mit atmungsaktivem Funktionsfutter und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Halbschuh S1 VD 2200 ESD | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1 VD 2200 ESD

Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus leichtem Funktionsobermaterial, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Halbschuh S1 CP 4400 ESD | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1 CP 4400 ESD

Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Metallfreier Sicherheitshalbschuh aus modernem Mesh-Textil mit atmungsaktivem Innenfutter, mit einer Komposit-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Halbschuh S1 CP 4410 ESD | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1 CP 4410 ESD

Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Metallfreier Sicherheitshalbschuh aus modernem Mesh-Textil mit atmungsaktivem Innenfutter und einer Komposit-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Halbschuh S1 CP 4480 ESD | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1 CP 4480 ESD

Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Metallfreier Sicherheitshalbschuh aus modernem Mesh-Textil mit atmungsaktivem Innenfutter und einer Komposit-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Halbschuh S1 Salix ESD | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1 Salix ESD

Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Metallfreier Sicherheitshalbschuh aus 100 % recyceltem, nachhaltigem Mesh-Gewebe mit nachhaltigem Textil-Innenfutter und einer metallfreien Zehenschutzkappe , EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken