Menu

Spiralbohrer HSS, Walter Perform, UFL®

von Walter Titex   |   mehr Bohrer HSS, Bohrer VHM

Drucken
Universell einsetzbarer Spiralbohrer mit spezieller Geometrie zur Optimierung von Spanbildung und Spanabfuhr.
Einsatzbereich
  • besonders breite Einsatzmöglichkeit in allen langspanenden Materialien bis 1.000 N/mm²
  • bei großen Bohrtiefen auch für kurzspanende Werkstoffe bis 1.000 N/mm²
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl <850 N/mm²
Stahl <1.000 N/mm²
Stahl <1.200 N/mm²
Stahl <1.400 N/mm²
Stahl <52 HRC
Stahl <56 HRC
Stahl <62 HRC
Stahl >62 HRC
INOX
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
Kupfer, Messing, Bronze
Kunststoffe
Emulsion
Öl
Luft
ohne Kühlung
Die Eignung für die Materialgruppen dient als Information und Auswahlhilfe. Durch die Vielzahl der Materialien und unterschiedlichen Bearbeitungsumstände kann es zu Abweichungen in den Ergebnissen kommen. Sollten Sie sich unsicher sein oder Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Vorteile/Ausführungen
  • Typ UFL®
  • Zylinderschaft
  • profilgeschliffen
  • Spitzengeometrie für beste Zentriergenauigkeit
  • höchste Genauigkeiten am Bauteil durch präzisionsgeschliffene Oberflächen

Technische Daten
  • Bearbeitungstiefe max.
8 x Ø

Material
  • HSS, blank (Schnellarbeitsstahl)
  • ab Ø 1,9 mm fasengedampft

DIN 338HSSSpitzenwinkel


Downloads

Für Sie interessant

Spiralbohrer HSS, Forum, rollgewalzt | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Spiralbohrer HSS, Forum, rollgewalzt

Forum Professional Solutions | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Standardbohrer zum Bohren von verschiedensten Werkstoffen. Ideal für den Einsatz in handgeführten Maschinen.

Spiralbohrer HSS, Forum, blank | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Spiralbohrer HSS, Forum, blank

Forum Professional Solutions | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Profilgeschliffener Spiralbohrer mit zylindrischem Schaft für Stahl, Gusseisen, Kupfer, Messing und Bronze.

Spiralbohrer HSS, Sprint Master | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Spiralbohrer HSS, Sprint Master

Alpen | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Bruchsicherer Spiralbohrer mit zylindrischem Schaft und geringer Bruchgefahr durch hohe Elastizität. Geeignet für den Einsatz in Handbohrmaschinen.

Spiralbohrer HSS, PointTeQ | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Spiralbohrer HSS, PointTeQ

Bosch | Bohrer HSS, Bohrer VHM

HSS-Spiralbohrer für schnelles Bohren in Metall durch das PointTeQ-Designs an der Bohrspitze.

Spiralbohrer HSS, Forum, dampfbehandelt | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Spiralbohrer HSS, Forum, dampfbehandelt

Forum Professional Solutions | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Kurzer Standardbohrer zum Bohren von verschiedensten Werkstoffen.

Spiralbohrer HSS, Stock, dampfbehandelt | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Spiralbohrer HSS, Stock, dampfbehandelt

R. Stock | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Standardbohrer zum Bohren von verschiedensten Werkstoffen.

Spiralbohrer HSS, Forum, für Al | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Spiralbohrer HSS, Forum, für Al

Forum Professional Solutions | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Zum Bohren von harten und spröden Werkstoffen wie Messing und Aluminium.

Spiralbohrer HSS, Stock, für Al | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Spiralbohrer HSS, Stock, für Al

R. Stock | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Zum Bohren von harten und spröden Werkstoffen wie Messing oder Aluminium.

Spiralbohrer HSS, Forum, TiN | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Spiralbohrer HSS, Forum, TiN

Forum Professional Solutions | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Standardbohrer zum Bohren unterschiedlichster Werkstoffe bei erhöhter Standzeit.

Spiralbohrer HSS, Forum, TiN-Tip | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Spiralbohrer HSS, Forum, TiN-Tip

Forum Professional Solutions | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Schneidenkopfbeschichtete Standardbohrer zum Bohren unterschiedlichster Werkstoffe bei erhöhter Standzeit.

Spiralbohrer HSS, Stock, TiN-Tip | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Spiralbohrer HSS, Stock, TiN-Tip

R. Stock | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Standardbohrer zum Bohren von verschiedensten Werkstoffen.

Spiralbohrer HSS, Walter Perform, TiN-Tip | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Spiralbohrer HSS, Walter Perform, TiN-Tip

Walter | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Standardbohrer für den universellen Einsatz und zum Bohren von verschiedensten Werkstoffen bei erhöhter Standzeit.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken