Menu

4-Fasen-Bohrer VHM, 10 x D

von R. Stock   |   mehr Bohrer HSS, Bohrer VHM

Drucken
Höchstleistungsbohrer für die Bearbeitung von kurzspanenden Werkstoffen wie Grauguss und Aluminium.
Einsatzbereich
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl <850 N/mm²
Stahl <1.000 N/mm²
Stahl <1.200 N/mm²
Stahl <1.400 N/mm²
Stahl <52 HRC
Stahl <56 HRC
Stahl <62 HRC
Stahl >62 HRC
INOX
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
Kupfer, Messing, Bronze
Kunststoffe
Emulsion
Öl
Luft
ohne Kühlung
Die Eignung für die Materialgruppen dient als Information und Auswahlhilfe. Durch die Vielzahl der Materialien und unterschiedlichen Bearbeitungsumstände kann es zu Abweichungen in den Ergebnissen kommen. Sollten Sie sich unsicher sein oder Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Vorteile/Ausführungen
  • Schaft nach DIN 6535-HA
  • gerade genutet
  • fluchtungsgenau bei engen Toleranzen
  • gutes Eigenzentrierverhalten

Technische Daten
  • Spitzenwinkel
120°
  • Drallwinkel
  • Bohrtiefe bis
 10 x D

Material
  • VHM, blank (Vollhartmetall)

WerksnormVHMSuper V-USpitzenwinkelDIN 6535-HABohrerlängeKühlungsart


Downloads

Für Sie interessant

Bohrpaste | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Bohrpaste

Forum Professional Solutions Dazu passt

Einsetzbar für Blechschälbohrer, Stufenbohrer und Kegelsenker-Bits. Schmiermittel geeignet für die Metallbearbeitung.

Schneidöl-Spray VASCOMILL SP 42 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Schneidöl-Spray VASCOMILL SP 42

Blaser Dazu passt

Hochleistungsschneidöl aus der Spraydose für unterschiedlichste Anwendungen wie Fräsen, Drehen, Bohren, Reiben, Gewindeschneiden, Sägen und Stanzen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken