Werkzeuge mit mehreren Bitvarianten haben den großen Vorteil, dass ein Werkzeug für viele verschiedene Anwendungen verwendet werden kann. Mit einem Bit-Sortiment von Wera oder Bosch sind Sie für alle Eventualitäten ausgerüstet. Egal, ob Sie einen Torx-Bit, einen Sechskant-Bit, einen Schlitz-Bit oder eine andere Variante benötigen – hier finden Sie eine große Auswahl an Schrauberbits. Mehr in unserem Ratgeber
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Handhalter mit Ratsche und Umschaltring für Rechts-/Linkslauf sowie Feststellung. Passend für Bits mit Sechskant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Kraftform-Pistole mit Ratschenfunktion und im Griff integriertes Bit-Magazin, in praktischer Falttasche.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Mehrkomponentiger Handhalter, Bits in zähharter Ausführung für den universellen Einsatz, in praktischer Falttasche mit Gürtelschlaufe.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Mehrkomponentiger ESD-Handhalter in zähharter Ausführung für die Aufnahme von Bits gemäß DIN ISO 1173-C und E 6,3, in praktischer Falttasche.
Wiha | Bitsätze, Bits, Bithalter
ESD-Bit-Set, mit Schnellwechselfutter, für alle Mikro-Verschraubungen in übersichtlicher Kunststoffbox.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Mehrkomponentiger Handhalter, Bits in zähharter Ausführung für den universellen Einsatz, in praktischer Falttasche.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Bit-Sortiment in praktischer Rolltasche, Handhalter mit integriertem Planetengetriebe für ein kraftvolles Verschrauben ohne Strom.
Forum Professional Solutions | Bitsätze, Bits, Bithalter
Bit-Sortiment für den universellen Einsatz, in Kunststoffkassette mit Sichtfenster.
Forum Professional Solutions | Bitsätze, Bits, Bithalter
Bit-Sortiment für den universellen Einsatz, in Kunststoffkassette mit Sichtfenster.
Forum Professional Solutions | Bitsätze, Bits, Bithalter
Bit-Sortiment mit Torsionsbereich für den universellen Einsatz, in Kunststoffkassette mit Sichtfenster.
Forum Professional Solutions | Bitsätze, Bits, Bithalter
Bit-Sortiment für den universellen Einsatz, in Kunststoffkassette mit Sichtfenster.
Forum Professional Solutions | Bitsätze, Bits, Bithalter
Bit-Sortiment für den universellen Einsatz, in Kunststoffkassette mit Sichtfenster.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Bitsatz mit Kraftform-Handhalter, Bits in zähharter Ausführung für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen in Metall und Blech, in praktischer Falttasche.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Kompaktes Werkzeug-Set für Wartungsarbeiten im Innen- und Außenbereich, mit reduziertem Klingendurchmesser für tiefliegende Schrauben.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Schraubwerkzeuge für den Metallbau mit den wichtigsten Schraubwerkzeugen und der 1/4"-Knarre „Zyklop Speed“, in der praktischen, aufklappbaren Textilbox.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Die wichtigsten Schraubwerkzeuge für den Holzbau, in kompakter Falttasche mit hoher Robustheit.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Zähharte Ausführung in einer Kunststoffkassette, für die Verschraubung in Metall und Blech.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Isolierter Handhalter mit Ratsche und Umschaltring für Rechts-/Linkslauf sowie Feststellung. Passend für Bits mit Sechskant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Werkzeugset mit den 25 wichtigsten Schraubwerkzeugen für Arbeiten im Sanitär- und Heizungsbereich.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Hochwertige Bits im praktischen, aufstellbarem Bit-Check, besonders geeignet für die Holzbearbeitung.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Wenn man eine Schraube in ein Material eindreht, dann wirken zwei Kräfte, das nennt man Torsion. Zum einen wirkt der Widerstand des Materials, in das die Schraube eingedreht wird, zum anderen die Kraft, die vom Schrauber oder Schraubendreher kommt. Speziell im Bit kommt es dann zu gegenläufigen Kräften, die bei modernen Bits durch Torsionszonen aufgefangen werden.
PH (Philips) ist wahrscheinlich das bekannteste Profil. Im Gegensatz zum Schlitz erreicht man hier eine gute Zentrierbarkeit und einen höheren Drehmoment, allerdings rutscht der Bit seitlich leicht heraus und auch das Profil des Schraubenkopfes kann schnell ausgedreht werden. Bei der PZ-Variante (Pozidrive) sind zusätzlich kleine Stege im Winkel angebracht, die das Herausrutschen minimieren.
Edelstahl-Bits verhindern, dass Edelstahlschrauben rosten. Verwendet man zum Eindrehen einer Edelstahl-Schraube keinen Edelstahl-Bit, kann es passieren, dass die Oberfläche der Schraube beschädigt wird und Fremdkörper vom Bit in die Schraube eindringen. Dadurch können die sonst eigentlich korrosionsbeständigen Edelstahlschrauben rosten.
Grundsätzlich gibt es bei Bits verschiedene Härten. Wird eine Schraube beispielsweise in Metall eingedreht, gibt es am Ende einen harten Ruck. Die Kräfte dieses harten Rucks können mit einem „weichen“ Bit (zähhart) aufgefangen werden. Beim Schrauben in Holz fällt dieser harte Ruck weg, es besteht eine dauerhaft starke Belastung. Hier empfiehlt sich ein harter Bit (hart).
Dank Torsionszonen in den Bits und speziellen Bithaltern mit eingebauten Torsionszonen ist diese Unterscheidung aber meist nicht mehr nötig und der Standard – ein zähharter Bit – kann für fast alle Anwendungen verwendet werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!