Menu

Akku-Starter-Kit DCB 1104, 18 V

von DeWalt   |   mehr Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Drucken
Robuster, leistungsstarker 18-V-Schiebe-Akku mit auslaufsicheren Li-lon-Hochleistungszellen.
Vorteile/Ausführungen
  • kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung
  • wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch spezielle Elektronik im Akku-Gerät
  • sehr lange Laufzeit durch hohe Speicherkapazität von 5 Ah
  • Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs (per Knopfdruck)
  • 2-Stufen Ladeprozess verhindert ein Überhitzen der Akkus und ermöglicht so eine hohe Anzahl an Ladezyklen bei maximaler Speicherkapazität
  • LED-Anzeige informiert über Akku- und Ladezustand
  • aufgrund sehr kompakten Abmessungen optimal geeignet für die Montage
  • auch für Wandmontage geeignet
  • passend für alle 18-V-XR-Akku-Maschinen

Lieferumfang
  • 2 x 18 V / 5 Ah Li-Ion-Akku DCB184
  • Schnellladegerät DCB1104

Downloads

Für Sie interessant

Akku-Starter-Kit DCB 1104P3, 18 V | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Starter-Kit DCB 1104P3, 18 V

DeWalt | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Robuster, leistungsstarker 18-V-Schiebe-Akku mit auslaufsicheren Li-lon-Hochleistungszellen.

Akku-Starter-Kit DCB 118 T2, FlexVolt, 54 V | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Starter-Kit DCB 118 T2, FlexVolt, 54 V

DeWalt | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Akku-Starter-Kit mit sehr hoher Akku-Leistung von 108 W/h für extrem schwere Anwendungen über längeren Zeitraum.

Akku-Starter-Kit DCB 118 T3, FlexVolt, 54 V/18 V | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Starter-Kit DCB 118 T3, FlexVolt, 54 V/18 V

DeWalt | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Akku-Starter-Kit mit sehr hoher Akku-Leistung für extrem schwere Anwendungen über längeren Zeitraum.

Akku-Starter-Kit DCB 118 X2, FlexVolt, 54 V | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Starter-Kit DCB 118 X2, FlexVolt, 54 V

DeWalt | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Akku-Starter-Kit mit sehr hoher Akku-Leistung von 162 W/h für extrem schwere Anwendungen über längeren Zeitraum.

Akku-Starter-Kit DCB 118 X3, FlexVolt, 54 V | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Starter-Kit DCB 118 X3, FlexVolt, 54 V

DeWalt | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Akku-Starter-Kit mit sehr hoher Akku-Leistung von 162 W/h für extrem schwere Anwendungen über längeren Zeitraum.

Akku-Starter-Kit DCB 132 T2, FlexVolt, 54 V | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Starter-Kit DCB 132 T2, FlexVolt, 54 V

DeWalt | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Akku-Starter-Kit mit sehr hoher Akku-Leistung von 108 W/h für extrem schwere Anwendungen über längeren Zeitraum.

Akku-Starter-Kit DCB 132 X2, FlexVolt, 54 V | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Starter-Kit DCB 132 X2, FlexVolt, 54 V

DeWalt | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Akku-Starter-Kit mit sehr hoher Akku-Leistung von 162 W/h für extrem schwere Anwendungen über längeren Zeitraum.

Akku-Starter-Kit 18 V | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Starter-Kit 18 V

Gloria Garten | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Akku-Starter-Kit für alle Gloria 18-V-Akku-Geräte der Bosch Linie (MultiBrush li-on, WeedBrush li-on, Akku-Kompressor und MultiJet 18 V) sowie für alle weiteren Bosch 18-V-POWER-FOR-ALL-Geräte.

Akku-Starter-Set | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Starter-Set

Fein | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Sehr ausdauernde und leichte Akkus mit innovativer SafetyCell Technology und Ladestandsanzeige.

Akku-Starter-Set GBA, 18 V | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Starter-Set GBA, 18 V

Fein | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Li-Ionen-Akkus mit aktiver Luftkühlung und prozessgesteuertem Lademanagement.

Akku-Basic-Set, 18 V | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Basic-Set, 18 V

Metabo | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Kompaktes Starter-Set für die Metabo 18-Volt-Werkzeugpalette.

Energie-Set SYS 18 V 2 x 8 Ah | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Energie-Set SYS 18 V 2 x 8 Ah

Festool | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Für alle Tätigkeiten und 18-V-Geräte mit Fokus auf maximale Leistung und maximale Ausdauer. Nicht kompatibel mit den Akku-Schleifern ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400 sowie dem Akku-Sauger CTC SYS).

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken