Menu

Injektionsmörtel Soudafix VE400-SF, 2K

von Soudal   |   mehr Dübeltechnik

Drucken
Verankerungsharz zur drucklosen und spannungsfreien Befestigung von Voll- und Hohlmaterialien wie Beton, Ziegel und Naturstein, auch in nassen und wassergefüllten Bohrlöchern. Kann auch als Reparaturmörtel verwendet werden.
Einsatzbereich
  • Verankerung von Gewindestangen, Ankerstangen in ungerissenen Beton
  • druckfreie Verankerung auch in Randnähe
  • Sicherung schwerer Lasten in Voll- und Hohlbaustoffen

Vorteile/Ausführungen
  • schnelle Aushärtung
  • wasserdicht
  • chemikalienbeständig
  • styrolfrei, geruchsarm

Anwendungen/Hinweise
  • Kartusche wiederverwendbar durch einfachen Austausch des Statikmischers
  • kann mit Standard-Skelettpistole benutzt werden

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +120 °C  
  • max. Biegefestigkeit 
15 N/mm²
  • max. Druckfestigkeit 
100 N/mm² 
  • Brandschutzklasse  
R120

Material
  • stabiles Vinylesterharz, pastös

Downloads

Für Sie interessant

Klebehilfsmittel
Zubehör von
Statikmischer für Soudafix VE400-SF | Klebehilfsmittel
angesehen
Statikmischer für Soudafix VE400-SF

Soudal Zubehör von

Die Mischdüse wird benötigt für die Mischung und Applikation des 2-Komponenten-Verbundmörtels Soudafix VE400-SF.

Auspresspistole FIS DM S | Dübeltechnik
angesehen
Auspresspistole FIS DM S

Fischer | Dübeltechnik

Robuste Kartuschenpresse für Zwei-Kammer-Injektionskartuschen bis 390 ml Inhalt.

Auspresspistole FIS AM | Dübeltechnik
angesehen
Auspresspistole FIS AM

Fischer | Dübeltechnik

Robuste Kartuschenpresse für Zwei-Kammer-Kartuschen bis 390 ml Inhalt.

Auspresspistole MIT-PP-H2 | Dübeltechnik
angesehen
Auspresspistole MIT-PP-H2

Dübeltechnik

Robuste, manuelle Auspresspistole für die Kartusche MIT 400.

Abverkauf
Injektionskoffer FIS AB | Dübeltechnik
angesehen
Injektionskoffer FIS AB

Fischer | Dübeltechnik

Praktisches Koffer-Set für alle Anwendungssituationen. Mit einem ausgewählten Sortiment an Zwei-Kartuschen-Injektionsmörtel FIS AB 360 S und alles, was zur Verarbeitung dafür benötigt wird. Das Injektionskartuschen-System mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A...

Injektionskoffer FIS V Plus 360 S | Dübeltechnik
angesehen
Injektionskoffer FIS V Plus 360 S

Fischer | Dübeltechnik

Praktischer ThermoSafe-Koffer für alle Anwendungssituationen in gerissenem und ungerissenem Beton, Mauerwerk sowie Bewehrungsanschlüsse. Mit einem ausgewählten Sortiment an Zwei-Kartuschen-Hochleistungsmörtel FIS V Plus 360 S und alles, was zur Verarbeitung dafür benötigt wird. D...

Injektionsmörtel FIS AB | Dübeltechnik
angesehen
Injektionsmörtel FIS AB

Fischer | Dübeltechnik

2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis. Das Injektionskartuschen-System mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern RG MI, Injektions-Ankerhülsen) ist ein Alleskönner für alle Standardanwendungen. Ideal für Befestigungen im Innen...

Injektionsmörtel FIS EM Plus | Dübeltechnik
angesehen
Injektionsmörtel FIS EM Plus

Fischer | Dübeltechnik

Hochwertiger Epoxidharzmörtel für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse und Verankerungen in gerissenem und ungerissenem Beton. Das Injektionskartuschen-System mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern RG MI, Bewehrungseisen) erreicht aufgrund se...

Montagemörtel greenline, GREEN | Dübeltechnik
angesehen
Montagemörtel greenline, GREEN

Fischer | Dübeltechnik

2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis wird mindestens zur Hälfte mit nachwachsenden Rohstoffen produziert. Harz und Härter sind in zwei getrennten Kammern gelagert und werden erst beim Auspressen im Statikmischer vermischt und aktiviert. Injektionskartuschen-Syst...

Injektionsmörtel Superbond FIS SB | Dübeltechnik
angesehen
Injektionsmörtel Superbond FIS SB

Fischer | Dübeltechnik

2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis mit Silan-Technologie. Superbond-Mörtel mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern RG MI, Injektions-Ankerhülsen) erreicht aufgrund seiner Verbundspannung ein sehr hohes Lastniveau. Ideal f...

Injektionsmörtel Highbond FIS HB | Dübeltechnik
angesehen
Injektionsmörtel Highbond FIS HB

Fischer | Dübeltechnik

2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylesterbasis. Highbond-Spezialmörtel mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FHB II-A S-Standard oder L-Lang) erreicht höchste Lastwerte in gerissenem und ungerissenem Beton. Ideal für Befestigungen im Innen- und Außenbereich wie Gel...

Injektionsmörtel FIS VS 150 C | Dübeltechnik
angesehen
Injektionsmörtel FIS VS 150 C

Fischer | Dübeltechnik

2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylesterbasis. Hybridmörtel mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern RG MI, Injektions-Ankerhülsen) ist ein Alleskönner für alle Standardanwendungen. Ideal für Befestigungen im Innen- und Außenbereich wie Mark...