Menu

Montagemörtel greenline, GREEN

von Fischer   |   mehr Dübeltechnik

Drucken
2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis wird mindestens zur Hälfte mit nachwachsenden Rohstoffen produziert. Harz und Härter sind in zwei getrennten Kammern gelagert und werden erst beim Auspressen im Statikmischer vermischt und aktiviert. Injektionskartuschen-System mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern RG MI, Injektions-Ankerhülsen) ist ein Alleskönner für alle Standardanwendungen. Ideal für Befestigungen im Innen- und Außenbereich wie Küchen- und Sanitärbauteilen, Verankerungen von Holzbauteilen, bei Tür-, Tor- und Fenstermontagen, Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten usw.
Einsatzbereich
  • Beton C20/25 bis C50/60, ungerissen
  • Porenbeton
  • Kalksand-Vollstein, -Lochstein
  • Hochlochziegel, Vollziegel

Vorteile/Ausführungen
  • erste Verbundmörtel mit Umwelt-Produktdeklaration EPD
  • biobasierte Ausgansstoffe erhöhen die Wohn- und Arbeitsstättenqualität, schonen Ressourcen für nachfolgende Generationen
  • positive Auswirkung bei der Bewertung von Befestigungen in „Green Building"-Projekten
  • wiederverwendbar der angebrochenen Kartusche durch Statikmischerwechsel
  • UV- und wasserbeständig

Anwendungen/Hinweise
  • für die Vorsteck- und Durchsteckmontage sowie für die Abstandsmontage
  • Zulassung für ungerissenen Beton

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
+80 °C
  • Verarbeitungszeit
bei +20 °C ca. 5 min 
  • Aushärtezeit 
bei +20 °C ca. 90 min 

Lieferumfang
  • inkl. 2 Stk. Statikmischer FIS MR Plus

Zertifizierungen

BIOBASED 50-85 %Einfach NachhaltigerEuropäische Technische ZulassungFeuerwiderstandsklasse R 120


Begründung Nachhaltigkeit
Alle greenline-Produkte werden zu mindestens 50 % mit nachwachsenden Rohstoffen produziert. Diese stehen nicht in Konkurrenz mit Nahrungs- und Futtermitteln und auch nicht mit den entsprechenden Anbauflächen. Der regenerative Materialanteil wird jeweils durch eine unabhängige Prüfung und Zertifizierung der DIN CERTCO / TÜV Rheinland bestätigt. Die Produkte gehören zur Klasse „BIOBASED 50–85 %“.

Downloads

Für Sie interessant

Auspresspistole FIS DM S Pro | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Auspresspistole FIS DM S Pro

Fischer | Dübeltechnik

Robuste, manuelle Kartuschenpresse für Zwei-Kammer-Injektionskartuschen bis 390 ml Inhalt.

Auspresspistole FIS AM | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Auspresspistole FIS AM

Fischer | Dübeltechnik

Robuste Kartuschenpresse für Zwei-Kammer-Kartuschen bis 390 ml Inhalt.

Abverkauf
Auspresspistole MIT-PP-H2 | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Auspresspistole MIT-PP-H2

Dübeltechnik

Robuste, manuelle Auspresspistole für die Kartusche MIT 400.

Abverkauf
Injektionskoffer FIS AB | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionskoffer FIS AB

Fischer | Dübeltechnik

Praktisches Koffer-Set für alle Anwendungssituationen. Mit einem ausgewählten Sortiment an Zwei-Kartuschen-Injektionsmörtel FIS AB 360 S und alles, was zur Verarbeitung dafür benötigt wird. Das Injektionskartuschen-System mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A...

Injektionskoffer FIS V Plus 360 S | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionskoffer FIS V Plus 360 S

Fischer | Dübeltechnik

Praktischer ThermoSafe-Koffer für alle Anwendungssituationen in gerissenem und ungerissenem Beton, Mauerwerk sowie Bewehrungsanschlüsse. Mit einem ausgewählten Sortiment an Zwei-Kartuschen-Hochleistungsmörtel FIS V Plus 360 S und alles, was zur Verarbeitung dafür benötigt wird. D...

Injektionsmörtel FIS AB | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionsmörtel FIS AB

Fischer | Dübeltechnik

2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis. Das Injektionskartuschen-System mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern RG MI, Injektions-Ankerhülsen) ist ein Alleskönner für alle Standardanwendungen. Ideal für Befestigungen im Innen...

Injektionsmörtel FIS EM Plus | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionsmörtel FIS EM Plus

Fischer | Dübeltechnik

Hochwertiger Epoxidharzmörtel für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse und Verankerungen in gerissenem und ungerissenem Beton. Das Injektionskartuschen-System mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern RG MI, Bewehrungseisen) erreicht aufgrund se...

Injektionsmörtel Superbond FIS SB | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionsmörtel Superbond FIS SB

Fischer | Dübeltechnik

2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis mit Silan-Technologie. Superbond-Mörtel mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern RG MI, Injektions-Ankerhülsen) erreicht aufgrund seiner Verbundspannung ein sehr hohes Lastniveau. Ideal f...

Injektionsmörtel Highbond FIS HB | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionsmörtel Highbond FIS HB

Fischer | Dübeltechnik

2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylesterbasis. Highbond-Spezialmörtel mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FHB II-A S-Standard oder L-Lang) erreicht höchste Lastwerte in gerissenem und ungerissenem Beton. Ideal für Befestigungen im Innen- und Außenbereich wie Gel...

Injektionsmörtel FIS VS 150 C | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionsmörtel FIS VS 150 C

Fischer | Dübeltechnik

2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylesterbasis. Hybridmörtel mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern RG MI, Injektions-Ankerhülsen) ist ein Alleskönner für alle Standardanwendungen. Ideal für Befestigungen im Innen- und Außenbereich wie Mark...

Abverkauf
Mörtel Mungo MIT-SE Plus | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Mörtel Mungo MIT-SE Plus

Dübeltechnik

Styrolfreier Vinylester-Mörtel mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen, Gewindestangen) ist ein Alleskönner für alle Standardanwendungen. Ideal für Befestigungen im Innen- und Außenbereich wie Fassaden, Vordächer, Geländer, Stahlkonstruktionen, Holzbaukonstruktionen....

Aktion
Injektionsmörtel Soudafix VE400-SF, 2K | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionsmörtel Soudafix VE400-SF, 2K

Soudal | Dübeltechnik

Verankerungsharz zur drucklosen und spannungsfreien Befestigung von Voll- und Hohlmaterialien wie Beton, Ziegel und Naturstein, auch in nassen und wassergefüllten Bohrlöchern. Kann auch als Reparaturmörtel verwendet werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken