Menu

Injektionsmörtel Superbond FIS SB

von Fischer   |   mehr Dübeltechnik

Drucken
2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis mit Silan-Technologie. Superbond-Mörtel mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern RG MI, Injektions-Ankerhülsen) erreicht aufgrund seiner Verbundspannung ein sehr hohes Lastniveau. Ideal für Befestigungen von sehr schweren Lasten im Innen- und Außenbereich wie Hochregale, Stahlkonstruktionen, Siloanlagen usw.
Einsatzbereich
  • Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen
  • Naturstein mit dichtem Gefüge

Vorteile/Ausführungen
  • variable Verankerungstiefen
  • Innengewindeanker RG MI für optimale Flexibilität durch oberflächenbündige Demontage sowie Wiederverwendung des Befestigungspunktes
  • Anwendungstemperatur von –15 °C bis +150 °C, somit neue Einsatzgebiete für Verbundanker
  • Verarbeitung von Ankergrößen M 8 bis M 30

Anwendungen/Hinweise
  • für die Vor- und Durchsteckmontage
  • Harz und Härter sind in zwei getrennten Kammern gelagert und werden erst beim Auspressen im Statikmischer vermischt und aktiviert
  • Zulassung für gerissenen und ungerissenen Beton und seismische Belastungen

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
+150 °C
  • Verarbeitungszeit
bei +20 °C ca. 5–9 min 
  • Aushärtezeit 
bei +20 °C ca. 60 min 

Lieferumfang
  • inkl. 2 Statikmischer FIS MR Plus

Europäische Technische ZulassungFeuerwiderstandsklasse R 120


Downloads

Für Sie interessant

Dübeltechnik
Zubehör
Statikmischer FIS MR Plus | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Statikmischer FIS MR Plus

Fischer Zubehör

Mischdüse für ein sicheres Vermischen der Härter- und Harz-Komponente beim Auspressen.

Dübeltechnik
Zubehör
Reinigungsbürste BS | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Reinigungsbürste BS

Fischer Zubehör

Stahlbürste mit nichtrostenden Stahlborsten, für die Bohrlochreinigung in Beton und Mauerwerk.

Dübeltechnik
Zubehör
Ausbläser ABG, groß | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Ausbläser ABG, groß

Fischer Zubehör

Manueller Bohrloch-Ausbläser für die Reinigung von Bohrlöchern vor dem Dübelsetzen.

Dübeltechnik
Zubehör
Auspresspistole FIS AM | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Auspresspistole FIS AM

Fischer Zubehör

Robuste Kartuschenpresse für Zwei-Kammer-Kartuschen bis 390 ml Inhalt.

Dübeltechnik
Zubehör von
Abstandsmontagesystem TherMax 12, 16 | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Abstandsmontagesystem TherMax 12, 16

Fischer Zubehör von

TherMax Befestigungssystem wird zur thermisch getrennten Befestigung im Wärmedämmverbundsystem (WDVS) verwendet. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist das System für zahlreiche Baustoffe zugelassen. Die Ankerstange mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneid...

Dübeltechnik
Dazu passt
Abstandsmontagesystem TherMax 12, 16 | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Abstandsmontagesystem TherMax 12, 16

Fischer Dazu passt

TherMax Befestigungssystem wird zur thermisch getrennten Befestigung im Wärmedämmverbundsystem (WDVS) verwendet. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist das System für zahlreiche Baustoffe zugelassen. Die Ankerstange mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneid...

Dübeltechnik
Dazu passt
Abstandsmontagesystem TherMax 8, 10 | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Abstandsmontagesystem TherMax 8, 10

Fischer Dazu passt

TherMax-Befestigungssystem wird zur thermisch getrennten Befestigung im Wärmedämmverbundsystem (WDVS) verwendet. Die Ankerstange mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend ohne Setzwerkzeug durch den Putz in den Dämmstoff. Das justierbare System ist geeignet f...

Auspresspistole FIS DM S Pro | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Auspresspistole FIS DM S Pro

Fischer | Dübeltechnik

Robuste, manuelle Kartuschenpresse für Zwei-Kammer-Injektionskartuschen bis 390 ml Inhalt.

Auspresspistole FIS AM | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Auspresspistole FIS AM

Fischer | Dübeltechnik

Robuste Kartuschenpresse für Zwei-Kammer-Kartuschen bis 390 ml Inhalt.

Abverkauf
Auspresspistole MIT-PP-H2 | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Auspresspistole MIT-PP-H2

Dübeltechnik

Robuste, manuelle Auspresspistole für die Kartusche MIT 400.

Abverkauf
Injektionskoffer FIS AB | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionskoffer FIS AB

Fischer | Dübeltechnik

Praktisches Koffer-Set für alle Anwendungssituationen. Mit einem ausgewählten Sortiment an Zwei-Kartuschen-Injektionsmörtel FIS AB 360 S und alles, was zur Verarbeitung dafür benötigt wird. Das Injektionskartuschen-System mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A...

Injektionskoffer FIS V Plus 360 S | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionskoffer FIS V Plus 360 S

Fischer | Dübeltechnik

Praktischer ThermoSafe-Koffer für alle Anwendungssituationen in gerissenem und ungerissenem Beton, Mauerwerk sowie Bewehrungsanschlüsse. Mit einem ausgewählten Sortiment an Zwei-Kartuschen-Hochleistungsmörtel FIS V Plus 360 S und alles, was zur Verarbeitung dafür benötigt wird. D...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken