Menu

Injektionsmörtel FIS AB

von Fischer   |   mehr Dübeltechnik

Drucken
2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis. Das Injektionskartuschen-System mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern RG MI, Injektions-Ankerhülsen) ist ein Alleskönner für alle Standardanwendungen. Ideal für Befestigungen im Innen- und Außenbereich wie Markisen, Vordächer, Geländer, Satellitenantennen, Holzbaukonstruktionen usw.
Einsatzbereich
  • Beton, Porenbeton
  • Hochlochziegel, Vollziegel
  • Kalksand-Vollstein, -Lochstein
  • Hohlblock und Vollblock aus Leichtbeton
  • Vollgips-Platten
  • Naturstein
  • Holz

Vorteile/Ausführungen
  • Befestigungen jeder Art an jeder Stelle des Tragwerkes, unabhängig vom Untergrund
  • Verarbeitung in trockenen, nassen und wassergefüllten Bohrlöchern
  • angebrochene Kartusche durch Statikmischerwechsel wiederverwendbar
  • UV- und wasserbeständig
  • Verarbeitung von Ankergrößen M 12 bis M 30

Anwendungen/Hinweise
  • für die Vor- und Durchsteckmontage sowie Abstandsmontage
  • Harz und Härter sind in zwei getrennten Kammern gelagert und werden erst beim Auspressen im Statikmischer vermischt und aktiviert
  • Zulassung für gerissenen und ungerissenen Beton

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
+120 °C
  • Verarbeitungszeit
bei +20 °C ca. 5 min 
  • Aushärtezeit 
bei +20 °C ca. 60 min 

Lieferumfang
  • inkl. 2 Statikmischer FIS MR Plus

Europäische Technische ZulassungFeuerwiderstandsklasse R 120


Downloads

Für Sie interessant

Dübeltechnik
Zubehör
Statikmischer FIS MR Plus | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Statikmischer FIS MR Plus

Fischer Zubehör

Mischdüse für ein sicheres Vermischen der Härter- und Harz-Komponente beim Auspressen.

Dübeltechnik
Zubehör
Reinigungsbürste BS | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Reinigungsbürste BS

Fischer Zubehör

Stahlbürste mit nichtrostenden Stahlborsten, für die Bohrlochreinigung in Beton und Mauerwerk.

Dübeltechnik
Zubehör
Ausbläser ABG, groß | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Ausbläser ABG, groß

Fischer Zubehör

Manueller Bohrloch-Ausbläser für die Reinigung von Bohrlöchern vor dem Dübelsetzen.

Dübeltechnik
Zubehör
Auspresspistole FIS DM S Pro | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Auspresspistole FIS DM S Pro

Fischer Zubehör

Robuste, manuelle Kartuschenpresse für Zwei-Kammer-Injektionskartuschen bis 390 ml Inhalt.

Kartuschenpresse Profi | Bodenverlegewerkzeuge, Wandverlegewerkzeuge
angesehen
Gekauft
Kartuschenpresse Profi

Schuller Eh´klar Zubehör

Kartuschenpistole mit runder Schubstange und handfreundlich geformtem Griff für 310-ml-Kartuschen.

Dübeltechnik
Dazu passt
Ankerstange FIS A, Stahl 5.8 | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Ankerstange FIS A, Stahl 5.8

Fischer Dazu passt

Gewindebolzen aus Stahl, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für gerissenen/ungerissenen Beton, Porenbeton, Voll- und Lochstein-Mauerwerk. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeignet für Befestigungen im Innen-...

Dübeltechnik
Dazu passt
Ankerstange FIS A, Stahl 8.8 | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Ankerstange FIS A, Stahl 8.8

Fischer Dazu passt

Gewindebolzen aus Stahl, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für gerissenen/ungerissenen Beton, Porenbeton, Voll- und Lochstein-Mauerwerk. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeignet für Befestigungen im Innen-...

Dübeltechnik
Dazu passt
Ankerstange RG M, Stahl 5.8 | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Ankerstange RG M, Stahl 5.8

Fischer Dazu passt

Gewindebolzen aus Stahl, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für gerissenen/ungerissenen Beton, Porenbeton, Voll- und Lochstein-Mauerwerk. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln und Mörtelpatronen, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeignet für Befe...

Dübeltechnik
Dazu passt
Injektions-Ankerhülse FIS H K, Kunststoff | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektions-Ankerhülse FIS H K, Kunststoff

Fischer Dazu passt

Siebhülse aus Kunststoff, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für eine fachgerechte und mörtelsparende Montage in allen Lochbaustoffen. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeignet für Befestigungen im Innen- u...

Dübeltechnik
Dazu passt
Injektions-Ankerhülse FIS H L, Metall | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektions-Ankerhülse FIS H L, Metall

Fischer Dazu passt

Zuschneidbare Siebhülse aus Metall, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für eine fachgerechte und mörtelsparende Montage in allen Lochbaustoffen. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln geeignet für Befestigungen im Innen- und Außenbereich.

Dübeltechnik
Dazu passt
Injektions-Ankerhülse mit Netz FIS H N | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektions-Ankerhülse mit Netz FIS H N

Fischer Dazu passt

Die Netzsiebhülse ist ein Systembestandteil für die verschiedenen Injektionsmörtel in allen Lochbaustoffen, die nicht zulassungsrelevant sind.

Dübeltechnik
Dazu passt
Injektions-Durchsteckankerhülse FIS HK, Kunststoff | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektions-Durchsteckankerhülse FIS HK, Kunststoff

Fischer Dazu passt

Zuschneidbare Durchsteck-Siebhülse aus Kunststoff, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für eine fachgerechte und mörtelsparende Duchsteckmontage in allen Lochbaustoffen. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeig...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken