Menu

Injektionsmörtel FIS EM Plus

von Fischer   |   mehr Dübeltechnik

Drucken
Hochwertiger Epoxidharzmörtel für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse und Verankerungen in gerissenem und ungerissenem Beton. Das Injektionskartuschen-System mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern RG MI, Bewehrungseisen) erreicht aufgrund seiner Verbundspannung eine sehr hohe Tragfähigkeit. Ideal für Befestigungen im Innen- und Außenbereich wie Aufbeton-Verbinder, schwere Stahlkonstruktionen, Hochregalen, Schallschutzwände, Seismik-Anwendungen usw.
Einsatzbereich
  • Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen
  • Naturstein mit dichtem Gefüge

Vorteile/Ausführungen
  • montierbar in hammer- oder diamantgebohrten Bohrlöchern
  • Verarbeitung in trockenen, nassen und wassergefüllten Bohrlöchern
  • angebrochene Kartusche durch Statikmischerwechsel wiederverwendbar
  • UV- und wasserbeständig
  • Bewehrungsanschlüsse von Ø 8–40 mm

Anwendungen/Hinweise
  • für die Vor- und Durchsteckmontage sowie Abstandsmontage
  • Harz und Härter sind in zwei getrennten Kammern gelagert und werden erst beim Auspressen im Statikmischer vermischt und aktiviert
  • Zulassung für gerissenen und ungerissenen Beton sowie seismische Belastungen

Technische Daten
  • Verarbeitungszeit
bei >–10 °C bis +20 °C ca. 30 min
  • Aushärtezeit
bei >–10 °C bis +20 °C ca. 18 h

Lieferumfang
  • inkl. 2 Statikmischer FIS MR Plus

Europäische Technische ZulassungFeuerwiderstandsklasse R 120


Downloads

Für Sie interessant

Dübeltechnik
Zubehör
Ankerstange FIS A, Stahl 5.8 | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Ankerstange FIS A, Stahl 5.8

Fischer Zubehör

Gewindebolzen aus Stahl, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für gerissenen/ungerissenen Beton, Porenbeton, Voll- und Lochstein-Mauerwerk. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeignet für Befestigungen im Innen-...

Dübeltechnik
Zubehör
Ankerstange FIS A, Stahl 8.8 | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Ankerstange FIS A, Stahl 8.8

Fischer Zubehör

Gewindebolzen aus Stahl, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für gerissenen/ungerissenen Beton, Porenbeton, Voll- und Lochstein-Mauerwerk. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeignet für Befestigungen im Innen-...

Dübeltechnik
Zubehör
Ankerstange RG M, Stahl 5.8 | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Ankerstange RG M, Stahl 5.8

Fischer Zubehör

Gewindebolzen aus Stahl, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für gerissenen/ungerissenen Beton, Porenbeton, Voll- und Lochstein-Mauerwerk. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln und Mörtelpatronen, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeignet für Befe...

Dübeltechnik
Zubehör
Ankerstange RG M, Stahl 8.8 | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Ankerstange RG M, Stahl 8.8

Fischer Zubehör

Gewindebolzen aus Stahl, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für gerissenen/ungerissenen Beton, Porenbeton, Voll- und Lochstein-Mauerwerk. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln und Mörtelpatronen, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeignet für Befe...

Dübeltechnik
Zubehör
Innengewindeanker RG MI, Stahl | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Innengewindeanker RG MI, Stahl

Fischer Zubehör

Innengewindeanker aus Stahl, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für gerissenen/ungerissenen Beton. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln und Mörtelpatronen, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeignet für lösbare und temporäre Befestigungen im Inne...

Dübeltechnik
Zubehör
Innengewindeanker RG MI, Edelstahl | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Innengewindeanker RG MI, Edelstahl

Fischer Zubehör

Innengewindeanker aus rostfreiem Stahl, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für gerissenen/ungerissenen Beton. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln und Mörtelpatronen, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeignet für lösbare und temporäre Befestigun...

Auspresspistole FIS DM S Pro | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Auspresspistole FIS DM S Pro

Fischer | Dübeltechnik

Robuste, manuelle Kartuschenpresse für Zwei-Kammer-Injektionskartuschen bis 390 ml Inhalt.

Auspresspistole FIS AM | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Auspresspistole FIS AM

Fischer | Dübeltechnik

Robuste Kartuschenpresse für Zwei-Kammer-Kartuschen bis 390 ml Inhalt.

Abverkauf
Auspresspistole MIT-PP-H2 | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Auspresspistole MIT-PP-H2

Dübeltechnik

Robuste, manuelle Auspresspistole für die Kartusche MIT 400.

Abverkauf
Injektionskoffer FIS AB | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionskoffer FIS AB

Fischer | Dübeltechnik

Praktisches Koffer-Set für alle Anwendungssituationen. Mit einem ausgewählten Sortiment an Zwei-Kartuschen-Injektionsmörtel FIS AB 360 S und alles, was zur Verarbeitung dafür benötigt wird. Das Injektionskartuschen-System mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A...

Injektionskoffer FIS V Plus 360 S | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionskoffer FIS V Plus 360 S

Fischer | Dübeltechnik

Praktischer ThermoSafe-Koffer für alle Anwendungssituationen in gerissenem und ungerissenem Beton, Mauerwerk sowie Bewehrungsanschlüsse. Mit einem ausgewählten Sortiment an Zwei-Kartuschen-Hochleistungsmörtel FIS V Plus 360 S und alles, was zur Verarbeitung dafür benötigt wird. D...

Injektionsmörtel FIS AB | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionsmörtel FIS AB

Fischer | Dübeltechnik

2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis. Das Injektionskartuschen-System mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern RG MI, Injektions-Ankerhülsen) ist ein Alleskönner für alle Standardanwendungen. Ideal für Befestigungen im Innen...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken