Menu

Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 12.9, zinklamellen 480 h

mehr Metrische Schrauben

Drucken
Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Schaft.
Anwendungen/Hinweise
  • Aufgrund kontinuierlicher Produktionsumstellungen von DIN auf ISO können DIN-Belieferungen nicht sichergestellt werden. Details der Änderungen finden Sie in unserer technischen Information „Umstellung DIN auf ISO”.

Material
  • Stahl 12.9, flZnnc 480h-L (Beständigkeit im Salzsprühnebeltest 480 h bis Rotrost)

Downloads

Für Sie interessant

Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 8.8, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 8.8, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Schaft.

Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 8.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 8.8, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Schaft.

Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 8.8, feuerverzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 8.8, feuerverzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Schaft.

Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 8.8, zinklamellen 480 h | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 8.8, zinklamellen 480 h

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Schaft.

Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 10.9, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 10.9, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Schaft.

Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 10.9, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 10.9, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Schaft.

Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 10.9, zinklamellen 480 h | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 10.9, zinklamellen 480 h

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Schaft.

Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 12.9, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 12.9, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Schaft.

Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Edelstahl A2

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf und Schaft.

Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Edelstahl A4 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Edelstahl A4

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf und Schaft.

Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Edelstahl A4-80 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Edelstahl A4-80

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf und Schaft.

Sechskantschrauben ADW, DIN 931/ISO 4014, Stahl 5.6, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben ADW, DIN 931/ISO 4014, Stahl 5.6, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Schaft, gefertigt nach AD-Regelwerk.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken