Menu

Ringschrauben DIN 580, Edelstahl A2

mehr Metrische Schrauben

Drucken
Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Ringkopf und mit oder ohne „CE-Kennzeichen”.
Einsatzbereich
  • als Lastaufnahmemittel zur dauerhaften Befestigung verwendet, an Bauteilen wie Motoren oder Schaltschränken

Anwendungen/Hinweise
  • Nur Ringschrauben mit „CE“-Kennzeichnung lt. Tabelle dürfen als wechselnde Hebezeuge verwendet werden.

Material
  • Edelstahl A2

Edelstahl


Downloads

Für Sie interessant

Gewindeeinsatz-Reparaturset, Zoll, RECOIL® | Werkzeug für Gewindeeinsätze
angesehen
Gekauft
Gewindeeinsatz-Reparaturset, Zoll, RECOIL®

Recoil Zubehör

HSS-Gewindebohrer und dazugehörige Einsätze für Reparaturen von Gewinden verschiedener Größe.

Ringschrauben DIN 580, Stahl C15, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Ringschrauben DIN 580, Stahl C15, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Ringkopf und mit oder ohne „CE-Kennzeichen".

Ringschrauben DIN 580, Stahl C15, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Ringschrauben DIN 580, Stahl C15, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Ringkopf und mit oder ohne „CE-Kennzeichen".

Ringschrauben DIN 580, Edelstahl A4 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Ringschrauben DIN 580, Edelstahl A4

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Ringkopf und mit oder ohne „CE-Kennzeichen”.

Augenschrauben DIN 444 A, Stahl 4.6, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Augenschrauben DIN 444 A, Stahl 4.6, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Augenkopf (Form A).

Augenschrauben DIN 444 B, Stahl 4.6, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Augenschrauben DIN 444 B, Stahl 4.6, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Augenkopf (Form B).

Augenschrauben DIN 444 B, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Augenschrauben DIN 444 B, Edelstahl A2

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Augenkopf (Form B).

Augenschrauben DIN 444 LB, Edelstahl A4 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Augenschrauben DIN 444 LB, Edelstahl A4

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Augenkopf (Form B) und langem Gewinde.

Eisengewindeösen, Stahl, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Eisengewindeösen, Stahl, verzinkt

Metrische Schrauben

Ösenschraube aus Stahl mit ISO-Gewinde.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken