Menu

Eisengewindeösen, Stahl, verzinkt

mehr Metrische Schrauben

Drucken
Ösenschraube aus Stahl mit ISO-Gewinde.
Material
  • Stahl, verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Gewindeeinsatz-Reparaturset, Zoll, RECOIL® | Werkzeug für Gewindeeinsätze
angesehen
Gekauft
Gewindeeinsatz-Reparaturset, Zoll, RECOIL®

Recoil Zubehör

HSS-Gewindebohrer und dazugehörige Einsätze für Reparaturen von Gewinden verschiedener Größe.

Ringschrauben DIN 580, Stahl C15, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Ringschrauben DIN 580, Stahl C15, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Ringkopf und mit oder ohne „CE-Kennzeichen".

Ringschrauben DIN 580, Stahl C15, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Ringschrauben DIN 580, Stahl C15, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Ringkopf und mit oder ohne „CE-Kennzeichen".

Ringschrauben DIN 580, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Ringschrauben DIN 580, Edelstahl A2

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Ringkopf und mit oder ohne „CE-Kennzeichen”.

Ringschrauben DIN 580, Edelstahl A4 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Ringschrauben DIN 580, Edelstahl A4

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Ringkopf und mit oder ohne „CE-Kennzeichen”.

Augenschrauben DIN 444 A, Stahl 4.6, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Augenschrauben DIN 444 A, Stahl 4.6, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Augenkopf (Form A).

Augenschrauben DIN 444 B, Stahl 4.6, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Augenschrauben DIN 444 B, Stahl 4.6, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Augenkopf (Form B).

Augenschrauben DIN 444 B, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Augenschrauben DIN 444 B, Edelstahl A2

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Augenkopf (Form B).

Augenschrauben DIN 444 LB, Edelstahl A4 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Augenschrauben DIN 444 LB, Edelstahl A4

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Augenkopf (Form B) und langem Gewinde.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken