Menu

Bohrsenker Drill-Stop

von Eurotec   |   mehr Holzschrauben

Drucken
Bohrsenker für Terrassenschrauben mit Durchmesser 5 und 5,5 mm.
Einsatzbereich
  • Tropen- und Harthölzer
  • für Verschraubungen nahe dem Hirnholz

Vorteile/Ausführungen
  • Bohren und Senken in einem Arbeitsgang
  • stark verringertes Einschraubdrehmoment, d. h. kein Abreißen der Schrauben mehr
  • perfekter Sitz des Schraubenkopfes

Anwendungen/Hinweise
  • geeignet für alle Kopfformen wie Senkkopf 90° und 60° sowie Zylinderkopf

Material
  • Hartkunststoff/Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Holzbauschrauben H-Plus VermoTec, Senkkopf, Edelstahl C1 | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
angesehen
Holzbauschrauben H-Plus VermoTec, Senkkopf, Edelstahl C1

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Zubehör von

Holzbauschraube aus gehärtetem, rostfreiem Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Fräsrippen unter dem Kopf sowie Schabenut, Schaftausreiber und Teilgewinde (TG).

Holzbauschrauben H-Plus VermoTec, Zierkopf, Edelstahl C1 | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
angesehen
Holzbauschrauben H-Plus VermoTec, Zierkopf, Edelstahl C1

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Zubehör von

Holzbauschraube aus gehärtetem, rostfreiem Stahl mit Zierkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Fräsrippen unter dem Kopf sowie Schabenut, Schaftausreiber und Teilgewinde (TG).

Holzbauschrauben H-Plus VermoTec, Zylinderkopf, Edelstahl C1 | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
angesehen
Holzbauschrauben H-Plus VermoTec, Zylinderkopf, Edelstahl C1

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Zubehör von

Holzbauschraube aus gehärtetem, rostfreiem Stahl mit Zylinderkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb sowie Schabenut, Schaftausreiber, und Teilgewinde (TG).

Schraubenhalter PowerLock | Holzschrauben
angesehen
Schraubenhalter PowerLock

Heco Schrauben | Holzschrauben

Holzbauschraubenhalter inkl. Bits, für sicheren Halt beim Verschrauben.

Schraubkupplung Screw-Stop | Holzschrauben
angesehen
Schraubkupplung Screw-Stop

Eurotec | Holzschrauben

Mit Tiefenanschlag, daher ideal, um Schrauben gleichmäßig tief ins Holz zu versenken. Die Terrasse erhält somit ein ansprechendes, gleichmäßiges Oberflächenbild.

Eindrehhülse ZE | Holzschrauben
angesehen
Eindrehhülse ZE

Holzschrauben

Montagehülse für die Verarbeitung von Gewindestangen WB-T mit Holzgewinde.

Abdeckkappen KS-Z Pozidriv | Holzschrauben
angesehen
Abdeckkappen KS-Z Pozidriv

Holzschrauben

Kunststoff-Spankappen zum Abdecken von Schrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Form Z (KS-Z).

Abdeckkappen Torx | Holzschrauben
angesehen
Abdeckkappen Torx

Holzschrauben

Kunststoff.

Toproc-Abdeckkappen | Holzschrauben
angesehen
Toproc-Abdeckkappen

Holzschrauben

Kunststoff, für alle Toproc-Schrauben außer Mini-Topspan.

Abdeckkappen ADM10 | Holzschrauben
angesehen
Abdeckkappen ADM10

Fischer | Holzschrauben

Abdeckkappen für Fensterrahmendübel F10M zur Veredelung des Schraubenkopfes.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken