Menu

Schraubenhalter PowerLock

von Heco Schrauben   |   mehr Holzschrauben

Drucken
Holzbauschraubenhalter inkl. Bits, für sicheren Halt beim Verschrauben.
Vorteile/Ausführungen
  • kein Abrutschen des Bits vom Schraubenkopf
  • kräfteschondendes Eindrehen
  • schnelle und sichere Montage

Anwendungen/Hinweise
  • für Schrauben-Ø 10 mm/13 mm

Technische Daten
  • Drehmoment max.
130 Nm

Lieferumfang
  • inkl. Bits, je 1 x TX 40/TX 50

Downloads

Für Sie interessant

Holzschrauben
Zubehör von
Vollgewindeschrauben KonstruX ST, Senkkopf mit TX, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Vollgewindeschrauben KonstruX ST, Senkkopf mit TX, Stahl, verzinkt

Eurotec Zubehör von

Vollgewindeschrauben aus Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Fräsrippen unter dem Kopf sowie ST-Bohrspitze.

Holzschrauben
Zubehör von
Vollgewindeschrauben H-Plus Senkkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Vollgewindeschrauben H-Plus Senkkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Zubehör von

Holzbohrschrauben aus Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Holzschrauben
Zubehör von
Vollgewindeschrauben H-Plus Zylinderkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Vollgewindeschrauben H-Plus Zylinderkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Zubehör von

Holzbohrschrauben aus Stahl mit Zylinderkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Holzschrauben
Zubehör von
Vollgewindeschrauben KonstruX, Senkkopf mit TX, AG-Spitze, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Vollgewindeschrauben KonstruX, Senkkopf mit TX, AG-Spitze, Stahl, verzinkt

Eurotec Zubehör von

Vollgewindeschrauben aus Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Fräsrippen unter dem Kopf sowie AG-Spitze.

Holzschrauben
Zubehör von
Vollgewindeschrauben KonstruX ST, Zylinderkopf mit TX, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Vollgewindeschrauben KonstruX ST, Zylinderkopf mit TX, Stahl, verzinkt

Eurotec Zubehör von

Vollgewindeschrauben aus Stahl mit Zylinderkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb sowie ST-Bohrspitze.

Bohrsenker Drill-Stop | Holzschrauben
angesehen
Bohrsenker Drill-Stop

Eurotec | Holzschrauben

Bohrsenker für Terrassenschrauben mit Durchmesser 5 und 5,5 mm.

Schraubkupplung Screw-Stop | Holzschrauben
angesehen
Schraubkupplung Screw-Stop

Eurotec | Holzschrauben

Mit Tiefenanschlag, daher ideal, um Schrauben gleichmäßig tief ins Holz zu versenken. Die Terrasse erhält somit ein ansprechendes, gleichmäßiges Oberflächenbild.

Eindrehhülse ZE | Holzschrauben
angesehen
Eindrehhülse ZE

Holzschrauben

Montagehülse für die Verarbeitung von Gewindestangen WB-T mit Holzgewinde.

Abdeckkappen KS-Z Pozidriv | Holzschrauben
angesehen
Abdeckkappen KS-Z Pozidriv

Holzschrauben

Kunststoff-Spankappen zum Abdecken von Schrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Form Z (KS-Z).

Abdeckkappen Torx | Holzschrauben
angesehen
Abdeckkappen Torx

Holzschrauben

Kunststoff.

Toproc-Abdeckkappen | Holzschrauben
angesehen
Toproc-Abdeckkappen

Holzschrauben

Kunststoff, für alle Toproc-Schrauben außer Mini-Topspan.

Abdeckkappen ADM10 | Holzschrauben
angesehen
Abdeckkappen ADM10

Fischer | Holzschrauben

Abdeckkappen für Fensterrahmendübel F10M zur Veredelung des Schraubenkopfes.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken