Menu

Schraubkupplung Screw-Stop

von Eurotec   |   mehr Holzschrauben

Drucken
Mit Tiefenanschlag, daher ideal, um Schrauben gleichmäßig tief ins Holz zu versenken. Die Terrasse erhält somit ein ansprechendes, gleichmäßiges Oberflächenbild.
Einsatzbereich
  • Terrassenbau

Vorteile/Ausführungen
  • stufenloser, verstellbarer Tiefenanschlag zum leichten Einstellen der Senktiefe

Anwendungen/Hinweise
  • Beim Erreichen der gewünschten Setztiefe kuppelt sich der Antrieb aus und die Schraube stoppt.

Material
  • Hartkunststoff/Stahl

Lieferumfang
  • inkl. Bit TX 25 mm

Downloads

Für Sie interessant

Bohrsenker Drill-Stop | Holzschrauben
angesehen
Bohrsenker Drill-Stop

Eurotec | Holzschrauben

Bohrsenker für Terrassenschrauben mit Durchmesser 5 und 5,5 mm.

Schraubenhalter PowerLock | Holzschrauben
angesehen
Schraubenhalter PowerLock

Heco Schrauben | Holzschrauben

Holzbauschraubenhalter inkl. Bits, für sicheren Halt beim Verschrauben.

Eindrehhülse ZE | Holzschrauben
angesehen
Eindrehhülse ZE

Holzschrauben

Montagehülse für die Verarbeitung von Gewindestangen WB-T mit Holzgewinde.

Abdeckkappen KS-Z Pozidriv | Holzschrauben
angesehen
Abdeckkappen KS-Z Pozidriv

Holzschrauben

Kunststoff-Spankappen zum Abdecken von Schrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Form Z (KS-Z).

Abdeckkappen Torx | Holzschrauben
angesehen
Abdeckkappen Torx

Holzschrauben

Kunststoff.

Toproc-Abdeckkappen | Holzschrauben
angesehen
Toproc-Abdeckkappen

Holzschrauben

Kunststoff, für alle Toproc-Schrauben außer Mini-Topspan.

Abdeckkappen ADM10 | Holzschrauben
angesehen
Abdeckkappen ADM10

Fischer | Holzschrauben

Abdeckkappen für Fensterrahmendübel F10M zur Veredelung des Schraubenkopfes.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken