Menu

Fächerscheiben DIN 6798 V, Federstahl, blank/schwarz

mehr Scheiben

Drucken
Fächerscheibe aus Federstahl mit Außenverzahnung für Senkkopfschrauben (Form V).
Anwendungen/Hinweise
  • Fächerscheiben nach DIN 6798 V dürfen bei Schraubenfestigkeiten ab 8.8 nicht als Sicherungselement eingesetzt werden. (Norm bereits ersatzlos zurückgezogen)

Material
  • Federstahl 350–425 HV, blank/schwarz

Norm
  • DIN 6798 V

Downloads

Für Sie interessant

Keilsicherungsscheiben NL, Stahl, zinklamellen | Scheiben
angesehen
Keilsicherungsscheiben NL, Stahl, zinklamellen

Nord-Lock | Scheiben

NORD-LOCK®-Sicherungsscheibe aus Stahl mit Keilflächen auf der Innenseite und Radialrippen auf der Außenseite, paarweise geklebt.

Keilsicherungsscheiben NL, Edelstahl | Scheiben
angesehen
Keilsicherungsscheiben NL, Edelstahl

Nord-Lock | Scheiben

NORD-LOCK®-Sicherungsscheibe aus rostfreiem Stahl mit Keilflächen auf der Innenseite und Radialrippen auf der Außenseite, paarweise geklebt.

Keilsicherungsscheiben NL, Edelstahl 254 SMO® | Scheiben
angesehen
Keilsicherungsscheiben NL, Edelstahl 254 SMO®

Nord-Lock | Scheiben

NORD-LOCK®-Sicherungsscheibe aus rostfreiem Stahl mit Keilflächen auf der Innenseite und Radialrippen auf der Außenseite, paarweise geklebt.

Keilsicherungsscheiben NL, Edelstahl Alloy C-276 | Scheiben
angesehen
Keilsicherungsscheiben NL, Edelstahl Alloy C-276

Nord-Lock | Scheiben

NORD-LOCK®-Sicherungsscheibe aus extrem korrosionsbeständigem, rostfreiem Stahl mit Keilflächen auf der Innenseite und Radialrippen auf der Außenseite, paarweise geklebt.

Keilsicherungsscheiben NL, Alloy 718 | Scheiben
angesehen
Keilsicherungsscheiben NL, Alloy 718

Nord-Lock | Scheiben

NORD-LOCK®-Sicherungsscheibe aus Alloy 718 mit Keilflächen auf der Innenseite und Radialrippen auf der Außenseite, paarweise geklebt.

Keilsicherungsfederscheiben NLX, Stahl, zinklamellen | Scheiben
angesehen
Keilsicherungsfederscheiben NLX, Stahl, zinklamellen

Nord-Lock | Scheiben

NORD-LOCK®-Federscheibe aus Stahl mit Keilflächen auf der Innenseite und Radialrippen auf der Außenseite, paarweise geklebt.

Keilsicherungsscheiben SC, Stahl, zinklamellen | Scheiben
angesehen
Keilsicherungsscheiben SC, Stahl, zinklamellen

Nord-Lock | Scheiben

NORD-LOCK®-Sicherungsscheibe aus Stahl mit Keilflächen auf der Innenseite und Radialrippen auf der Außenseite, paarweise geklebt.

Fächerscheiben DIN 6798 A, Federstahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Fächerscheiben DIN 6798 A, Federstahl, verzinkt

Scheiben

Fächerscheibe aus Federstahl mit Außenverzahnung (Form A).

Fächerscheiben DIN 6798 A, Edelstahl A2 | Scheiben
angesehen
Fächerscheiben DIN 6798 A, Edelstahl A2

Scheiben

Fächerscheibe aus rostfreiem Stahl mit Außenverzahnung (Form A).

Fächerscheiben DIN 6798 A, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Fächerscheiben DIN 6798 A, Edelstahl A4

Scheiben

Fächerscheibe aus rostfreiem Stahl mit Außenverzahnung (Form A).

Fächerscheiben DIN 6798 J, Federstahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Fächerscheiben DIN 6798 J, Federstahl, verzinkt

Scheiben

Fächerscheibe aus Federstahl mit Innenverzahnung (Form J).

Fächerscheiben DIN 6798 J, Edelstahl A2 | Scheiben
angesehen
Fächerscheiben DIN 6798 J, Edelstahl A2

Scheiben

Fächerscheibe aus rostfreiem Stahl mit Innenverzahnung (Form J).

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken