Menu

Keilsicherungsscheiben NL, Edelstahl

von Nord-Lock   |   mehr Scheiben

Drucken
NORD-LOCK®-Sicherungsscheibe aus rostfreiem Stahl mit Keilflächen auf der Innenseite und Radialrippen auf der Außenseite, paarweise geklebt.
Einsatzbereich
  • allgemeine Edelstahlanwendungen

Vorteile/Ausführungen
  • für metrische und UNC-Schrauben

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–160 °C bis +500 °C
  • Härte
≥520 HV0.05

Material
  • Edelstahl 1.4404, oberflächengehärtet

Edelstahl


Downloads

Für Sie interessant

Metrische Schrauben
Zubehör von
Sechskantschrauben DIN 933/ISO 4017, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben DIN 933/ISO 4017, Edelstahl A2

Zubehör von

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Edelstahl A2

Zubehör von

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf und Schaft.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Sechskantschrauben ecosyn®-fix, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben ecosyn®-fix, Edelstahl A2

Zubehör von

Metrische Sicherungsschraube aus rostfreiem Stahl mit Sechksantkopf und Flansch für den Apparatebau.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Sechskantschrauben DIN 6921, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben DIN 6921, Edelstahl A2

Zubehör von

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf und Flansch.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Stiftschrauben DIN 938, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Stiftschrauben DIN 938, Edelstahl A2

Zubehör von

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Stiftkopf.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Stiftschrauben DIN 835, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Stiftschrauben DIN 835, Edelstahl A2

Zubehör von

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Stiftkopf.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Stiftschrauben DIN 939, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Stiftschrauben DIN 939, Edelstahl A2

Zubehör von

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Stiftkopf.

Keilsicherungsscheiben NL, Stahl, zinklamellen | Scheiben
angesehen
Gekauft
Keilsicherungsscheiben NL, Stahl, zinklamellen

Nord-Lock | Scheiben

NORD-LOCK®-Sicherungsscheibe aus Stahl mit Keilflächen auf der Innenseite und Radialrippen auf der Außenseite, paarweise geklebt.

Keilsicherungsscheiben NL, Edelstahl 254 SMO® | Scheiben
angesehen
Gekauft
Keilsicherungsscheiben NL, Edelstahl 254 SMO®

Nord-Lock | Scheiben

NORD-LOCK®-Sicherungsscheibe aus rostfreiem Stahl mit Keilflächen auf der Innenseite und Radialrippen auf der Außenseite, paarweise geklebt.

Keilsicherungsscheiben NL, Edelstahl Alloy C-276 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Keilsicherungsscheiben NL, Edelstahl Alloy C-276

Nord-Lock | Scheiben

NORD-LOCK®-Sicherungsscheibe aus extrem korrosionsbeständigem, rostfreiem Stahl mit Keilflächen auf der Innenseite und Radialrippen auf der Außenseite, paarweise geklebt.

Keilsicherungsscheiben NL, Alloy 718 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Keilsicherungsscheiben NL, Alloy 718

Nord-Lock | Scheiben

NORD-LOCK®-Sicherungsscheibe aus Alloy 718 mit Keilflächen auf der Innenseite und Radialrippen auf der Außenseite, paarweise geklebt.

Keilsicherungsfederscheiben NLX, Stahl, zinklamellen | Scheiben
angesehen
Gekauft
Keilsicherungsfederscheiben NLX, Stahl, zinklamellen

Nord-Lock | Scheiben

NORD-LOCK®-Federscheibe aus Stahl mit Keilflächen auf der Innenseite und Radialrippen auf der Außenseite, paarweise geklebt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken