Menu

Keilsicherungsfederscheiben NLX, Stahl, zinklamellen

von Nord-Lock   |   mehr Scheiben

Drucken
NORD-LOCK®-Federscheibe aus Stahl mit Keilflächen auf der Innenseite und Radialrippen auf der Außenseite, paarweise geklebt.
Anwendungen/Hinweise
  • Härte der Scheiben muss größer sein als die der Gegenauflage, um ihre Funktion zu gewährleisten

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +150 °C

Material
  • Stahl 1.7225, durchgehärtet
  • Zinklamellenbeschichtung: Delta Protekt® KL100 (Beständigkeit im Salzsprühnebeltest 1.000 h bis Rotrost nach ISO 9227)

Downloads

Für Sie interessant

Metrische Schrauben
Zubehör von
Sechskantschrauben DIN 933/ISO 4017, Stahl 8.8, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Sechskantschrauben DIN 933/ISO 4017, Stahl 8.8, blank/schwarz

Zubehör von

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Sechskantschrauben DIN 961/ISO 8676, Stahl 8.8, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Sechskantschrauben DIN 961/ISO 8676, Stahl 8.8, blank/schwarz

Zubehör von

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Feingewinde.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Sechskantschrauben ecosyn®-fix, Stahl 4.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Sechskantschrauben ecosyn®-fix, Stahl 4.8, verzinkt

Zubehör von

Metrische Sicherungsschraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Flansch für den Apparatebau.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen, Stahl 100, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen, Stahl 100, blank/schwarz

Zubehör von

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und geripptem Flansch.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Sechskantschrauben DIN 960/ISO 8765, Stahl 8.8, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Sechskantschrauben DIN 960/ISO 8765, Stahl 8.8, blank/schwarz

Zubehör von

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Feingewinde mit Schaft.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Sechskantschrauben DIN 7990, Stahl 4.6, feuerverzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Sechskantschrauben DIN 7990, Stahl 4.6, feuerverzinkt

Zubehör von

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Mutter.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Sechskantschrauben mit Zollgewinde, Stahl 8.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Sechskantschrauben mit Zollgewinde, Stahl 8.8, verzinkt

Zubehör von

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf ähnlich DIN 933/931.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 8.8, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 8.8, blank/schwarz

Zubehör von

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Schaft.

Scheiben
Zubehör von
Sortimentskoffer Scheiben, DIN 125, Stahl | Scheiben
angesehen
Sortimentskoffer Scheiben, DIN 125, Stahl

Zubehör von

Montagekoffer mit Scheiben (Stahl, verzinkt), ca. 1.840 Teile.

Scheiben
Zubehör von
Sortimentskoffer Scheiben, DIN 9021, Stahl | Scheiben
angesehen
Sortimentskoffer Scheiben, DIN 9021, Stahl

Zubehör von

Montagekoffer mit Scheiben (Stahl, verzinkt), ca. 1.675 Teile.

Keilsicherungsscheiben NL, Stahl, zinklamellen | Scheiben
angesehen
Keilsicherungsscheiben NL, Stahl, zinklamellen

Nord-Lock | Scheiben

NORD-LOCK®-Sicherungsscheibe aus Stahl mit Keilflächen auf der Innenseite und Radialrippen auf der Außenseite, paarweise geklebt.

Keilsicherungsscheiben NL, Edelstahl | Scheiben
angesehen
Keilsicherungsscheiben NL, Edelstahl

Nord-Lock | Scheiben

NORD-LOCK®-Sicherungsscheibe aus rostfreiem Stahl mit Keilflächen auf der Innenseite und Radialrippen auf der Außenseite, paarweise geklebt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken