Menu

Keilsicherungsscheiben NL, Stahl, zinklamellen

von Nord-Lock   |   mehr Scheiben

Drucken
NORD-LOCK®-Sicherungsscheibe aus Stahl mit Keilflächen auf der Innenseite und Radialrippen auf der Außenseite, paarweise geklebt.
Einsatzbereich
  • Stahlbau

Vorteile/Ausführungen
  • für metrische und UNC-Schrauben

Anwendungen/Hinweise
  • Härte der Scheiben muss größer sein als die der Gegenauflage, um ihre Funktion zu gewährleisten

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–50 °C bis +200 °C
  • Härte
≥465 HV1

Material
  • Stahl 1.7182, durchgehärtet
  • Zinklamellenbeschichtung: Delta Protekt® KL100 (Beständigkeit im Salzsprühnebeltest 1.000 h bis Rotrost nach ISO 9227)

Downloads

Für Sie interessant

Metrische Schrauben
Zubehör von
Sechskantschrauben DIN 933/ISO 4017, Stahl 8.8, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Sechskantschrauben DIN 933/ISO 4017, Stahl 8.8, blank/schwarz

Zubehör von

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Sechskantschrauben DIN 961/ISO 8676, Stahl 8.8, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Sechskantschrauben DIN 961/ISO 8676, Stahl 8.8, blank/schwarz

Zubehör von

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Feingewinde.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Sechskantschrauben ecosyn®-fix, Stahl 4.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Sechskantschrauben ecosyn®-fix, Stahl 4.8, verzinkt

Zubehör von

Metrische Sicherungsschraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Flansch für den Apparatebau.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen, Stahl 100, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen, Stahl 100, blank/schwarz

Zubehör von

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und geripptem Flansch.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Sechskantschrauben DIN 960/ISO 8765, Stahl 8.8, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Sechskantschrauben DIN 960/ISO 8765, Stahl 8.8, blank/schwarz

Zubehör von

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Feingewinde mit Schaft.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Sechskantschrauben DIN 7990, Stahl 4.6, feuerverzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Sechskantschrauben DIN 7990, Stahl 4.6, feuerverzinkt

Zubehör von

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Mutter.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Sechskantschrauben mit Zollgewinde, Stahl 8.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Sechskantschrauben mit Zollgewinde, Stahl 8.8, verzinkt

Zubehör von

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf ähnlich DIN 933/931.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 8.8, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 8.8, blank/schwarz

Zubehör von

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Schaft.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Stiftschrauben DIN 938, Stahl 8.8, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Stiftschrauben DIN 938, Stahl 8.8, blank/schwarz

Zubehör von

Metrische Schraube aus Stahl mit Stiftkopf.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Stiftschrauben DIN 939, Stahl 8.8, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Stiftschrauben DIN 939, Stahl 8.8, blank/schwarz

Zubehör von

Metrische Schraube aus Stahl mit Stiftkopf.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Stiftschrauben DIN 835, Stahl 8.8, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Stiftschrauben DIN 835, Stahl 8.8, blank/schwarz

Zubehör von

Metrische Schraube aus Stahl mit Stiftkopf.

Scheiben
Zubehör von
Sortimentskoffer Scheiben, DIN 125, Stahl | Scheiben
angesehen
Sortimentskoffer Scheiben, DIN 125, Stahl

Zubehör von

Montagekoffer mit Scheiben (Stahl, verzinkt), ca. 1.840 Teile.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken