Menu

Sicherungs-Hutmuttern DIN 986, Edelstahl A2

mehr Sicherungsmuttern

Drucken
Stoppmutter aus rostfreiem Stahl mit Polyamideinlage und metrischem Regelgewinde nach Norm.
Vorteile/Ausführungen
  • Festigkeit ohne Vermerk = nach Wahl des Herstellers

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–50 °C bis +120 °C

Material
  • Edelstahl A2-70

Norm
  • DIN 986

Downloads

Für Sie interessant

Sicherungsmuttern DIN 980 V, Ganzstahl 8, verzinkt | Sicherungsmuttern
angesehen
Sicherungsmuttern DIN 980 V, Ganzstahl 8, verzinkt

Sicherungsmuttern

Einteilige selbstsichernde Sechskantmutter aus Ganzstahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm. Die Stoppmutter stellt eine Sicherung gegen Lösen her, ohne dass ein weiteres Maschinenelement benötigt wird.

Sicherungsmuttern DIN 980 V, Ganzstahl 8, verzinkt, Feingewinde | Sicherungsmuttern
angesehen
Sicherungsmuttern DIN 980 V, Ganzstahl 8, verzinkt, Feingewinde

Sicherungsmuttern

Einteilige selbstsichernde Sechskantmutter aus Ganzstahl mit metrischem Feingewinde nach Norm. Die Stoppmutter stellt eine Sicherung gegen Lösen her, ohne dass ein weiteres Maschinenelement benötigt wird.

Sicherungsmuttern DIN 980 V, Ganzstahl 10, verzinkt | Sicherungsmuttern
angesehen
Sicherungsmuttern DIN 980 V, Ganzstahl 10, verzinkt

Sicherungsmuttern

Einteilige selbstsichernde Sechskantmutter aus Ganzstahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm. Die Stoppmutter stellt eine Sicherung gegen Lösen her, ohne dass ein weiteres Maschinenelement benötigt wird.

Sicherungsmuttern DIN 980 V, Ganzstahl 10, verzinkt, Feingewinde | Sicherungsmuttern
angesehen
Sicherungsmuttern DIN 980 V, Ganzstahl 10, verzinkt, Feingewinde

Sicherungsmuttern

Einteilige selbstsichernde Sechskantmutter aus Ganzstahl mit metrischem Feingewinde nach Norm. Die Stoppmutter stellt eine Sicherung gegen Lösen her, ohne dass ein weiteres Maschinenelement benötigt wird.

Sicherungsmuttern DIN 980 V, Edelstahl A2 | Sicherungsmuttern
angesehen
Sicherungsmuttern DIN 980 V, Edelstahl A2

Sicherungsmuttern

Einteilige selbstsichernde Sechskantmutter aus rostfreiem Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm. Die Stoppmutter stellt eine Sicherung gegen Lösen her, ohne dass ein weiteres Maschinenelement benötigt wird.

Sicherungsmuttern DIN 980 V, Edelstahl A4 | Sicherungsmuttern
angesehen
Sicherungsmuttern DIN 980 V, Edelstahl A4

Sicherungsmuttern

Einteilige selbstsichernde Sechskantmutter aus rostfreiem Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm. Die Stoppmutter stellt eine Sicherung gegen Lösen her, ohne dass ein weiteres Maschinenelement benötigt wird.

Sicherungsmuttern ISO 7042, Ganzstahl 8, verzinkt | Sicherungsmuttern
angesehen
Sicherungsmuttern ISO 7042, Ganzstahl 8, verzinkt

Sicherungsmuttern

Einteilige selbstsichernde Sechskantmutter aus Ganzstahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm. Die Stoppmutter stellt eine Sicherung gegen Lösen her, ohne dass ein weiteres Maschinenelement benötigt wird.

Sicherungsmuttern ISO 7042, Ganzstahl 10, verzinkt | Sicherungsmuttern
angesehen
Sicherungsmuttern ISO 7042, Ganzstahl 10, verzinkt

Sicherungsmuttern

Einteilige selbstsichernde Sechskantmutter aus Ganzstahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm. Die Stoppmutter stellt eine Sicherung gegen Lösen her, ohne dass ein weiteres Maschinenelement benötigt wird.

Sicherungsmuttern DIN 985, Stahl 6/8, verzinkt | Sicherungsmuttern
angesehen
Sicherungsmuttern DIN 985, Stahl 6/8, verzinkt

Sicherungsmuttern

Stoppmutter aus Stahl, niedrige Form mit Polyamideinlage und metrischem Regelgewinde nach Norm.

Sicherungsmuttern DIN 985, Stahl 8, verzinkt, Feingewinde | Sicherungsmuttern
angesehen
Sicherungsmuttern DIN 985, Stahl 8, verzinkt, Feingewinde

Sicherungsmuttern

Stoppmutter aus Stahl, niedrige Form mit Polyamideinlage und metrischem Feingewinde nach Norm.

Sicherungsmuttern DIN 985, Stahl 10, verzinkt | Sicherungsmuttern
angesehen
Sicherungsmuttern DIN 985, Stahl 10, verzinkt

Sicherungsmuttern

Stoppmutter aus Stahl, niedrige Form mit Polyamideinlage und metrischem Regelgewinde nach Norm.

Sicherungsmuttern DIN 985, Stahl 10, verzinkt, Feingewinde | Sicherungsmuttern
angesehen
Sicherungsmuttern DIN 985, Stahl 10, verzinkt, Feingewinde

Sicherungsmuttern

Stoppmutter aus Stahl, niedrige Form mit Polyamideinlage und metrischem Feingewinde nach Norm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken