Menu

Sicherungsmuttern DIN 985, Stahl 6/8, verzinkt

mehr Sicherungsmuttern

Drucken
Stoppmutter aus Stahl, niedrige Form mit Polyamideinlage und metrischem Regelgewinde nach Norm.
Vorteile/Ausführungen
  • erhältlich auch als Kleinpaket (KP)

Anwendungen/Hinweise
  • d1 Ø M 2–M 3,5 = nicht genormt, Richtwerte
  • Aufgrund kontinuierlicher Produktionsumstellungen von DIN auf ISO können DIN-Belieferungen nicht sichergestellt werden. Details der Änderungen finden Sie in unserer technischen Information „Umstellung DIN auf ISO”.

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–50 °C bis +120 °C

Material
  • Stahl 6/8, verzinkt (Festigkeit nach Wahl des Herstellers)

Norm
  • DIN 985

Downloads

Für Sie interessant

Scheiben
Zubehör von
Sortimentskoffer Scheiben, DIN 125, Stahl | Scheiben
angesehen
Sortimentskoffer Scheiben, DIN 125, Stahl

Zubehör von

Montagekoffer mit Scheiben (Stahl, verzinkt), ca. 1.840 Teile.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Sechskantschrauben DIN 933/ISO 4017, Stahl 8.8, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Sechskantschrauben DIN 933/ISO 4017, Stahl 8.8, blank/schwarz

Zubehör von

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 8.8, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 8.8, blank/schwarz

Zubehör von

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Schaft.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Sechskantschrauben DIN 960/ISO 8765, Stahl 8.8, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Sechskantschrauben DIN 960/ISO 8765, Stahl 8.8, blank/schwarz

Zubehör von

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Feingewinde mit Schaft.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Sechskantschrauben DIN 961/ISO 8676, Stahl 8.8, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Sechskantschrauben DIN 961/ISO 8676, Stahl 8.8, blank/schwarz

Zubehör von

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Feingewinde.

Scheiben
Zubehör von
Sortimentskoffer Scheiben, DIN 9021, Stahl | Scheiben
angesehen
Sortimentskoffer Scheiben, DIN 9021, Stahl

Zubehör von

Montagekoffer mit Scheiben (Stahl, verzinkt), ca. 1.675 Teile.

Sicherungsmuttern DIN 980 V, Ganzstahl 8, verzinkt | Sicherungsmuttern
angesehen
Sicherungsmuttern DIN 980 V, Ganzstahl 8, verzinkt

Sicherungsmuttern

Einteilige selbstsichernde Sechskantmutter aus Ganzstahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm. Die Stoppmutter stellt eine Sicherung gegen Lösen her, ohne dass ein weiteres Maschinenelement benötigt wird.

Sicherungsmuttern DIN 980 V, Ganzstahl 8, verzinkt, Feingewinde | Sicherungsmuttern
angesehen
Sicherungsmuttern DIN 980 V, Ganzstahl 8, verzinkt, Feingewinde

Sicherungsmuttern

Einteilige selbstsichernde Sechskantmutter aus Ganzstahl mit metrischem Feingewinde nach Norm. Die Stoppmutter stellt eine Sicherung gegen Lösen her, ohne dass ein weiteres Maschinenelement benötigt wird.

Sicherungsmuttern DIN 980 V, Ganzstahl 10, verzinkt | Sicherungsmuttern
angesehen
Sicherungsmuttern DIN 980 V, Ganzstahl 10, verzinkt

Sicherungsmuttern

Einteilige selbstsichernde Sechskantmutter aus Ganzstahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm. Die Stoppmutter stellt eine Sicherung gegen Lösen her, ohne dass ein weiteres Maschinenelement benötigt wird.

Sicherungsmuttern DIN 980 V, Ganzstahl 10, verzinkt, Feingewinde | Sicherungsmuttern
angesehen
Sicherungsmuttern DIN 980 V, Ganzstahl 10, verzinkt, Feingewinde

Sicherungsmuttern

Einteilige selbstsichernde Sechskantmutter aus Ganzstahl mit metrischem Feingewinde nach Norm. Die Stoppmutter stellt eine Sicherung gegen Lösen her, ohne dass ein weiteres Maschinenelement benötigt wird.

Sicherungsmuttern DIN 980 V, Edelstahl A2 | Sicherungsmuttern
angesehen
Sicherungsmuttern DIN 980 V, Edelstahl A2

Sicherungsmuttern

Einteilige selbstsichernde Sechskantmutter aus rostfreiem Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm. Die Stoppmutter stellt eine Sicherung gegen Lösen her, ohne dass ein weiteres Maschinenelement benötigt wird.

Sicherungsmuttern DIN 980 V, Edelstahl A4 | Sicherungsmuttern
angesehen
Sicherungsmuttern DIN 980 V, Edelstahl A4

Sicherungsmuttern

Einteilige selbstsichernde Sechskantmutter aus rostfreiem Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm. Die Stoppmutter stellt eine Sicherung gegen Lösen her, ohne dass ein weiteres Maschinenelement benötigt wird.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken