Menu

Sicherungsmuttern DIN 980 V, Ganzstahl 8, verzinkt

mehr Sicherungsmuttern

Drucken
Einteilige selbstsichernde Sechskantmutter aus Ganzstahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm. Die Stoppmutter stellt eine Sicherung gegen Lösen her, ohne dass ein weiteres Maschinenelement benötigt wird.
Material
  • Stahl 8, verzinkt

Norm
  • DIN 980 V

Downloads

Für Sie interessant

Scheiben
Zubehör von
Sortimentskoffer Scheiben, DIN 125, Stahl | Scheiben
angesehen
Sortimentskoffer Scheiben, DIN 125, Stahl

Zubehör von

Montagekoffer mit Scheiben (Stahl, verzinkt), ca. 1.840 Teile.

Scheiben
Zubehör von
Sortimentskoffer Scheiben, DIN 9021, Stahl | Scheiben
angesehen
Sortimentskoffer Scheiben, DIN 9021, Stahl

Zubehör von

Montagekoffer mit Scheiben (Stahl, verzinkt), ca. 1.675 Teile.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Flachkopfschrauben mit ISK, KF, Stahl, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Flachkopfschrauben mit ISK, KF, Stahl, verzinkt

Zubehör von

Flachkopfschraube mit Innensechskant (ISK) und dekorativem Kopf für sichtbare Verbindungen.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Linsenschrauben mit KS-H, DIN 7985, Stahl 4.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Linsenschrauben mit KS-H, DIN 7985, Stahl 4.8, verzinkt

Zubehör von

Metrische Schraube aus Stahl mit Linsenkopf und Phillips-Kreuzschlitz Form H (KS-H) als Antrieb.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Zylinderschrauben mit KS-H, ISO 7048, Stahl 4.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Zylinderschrauben mit KS-H, ISO 7048, Stahl 4.8, verzinkt

Zubehör von

Metrische Schraube aus Stahl mit Zylinderkopf und Phillips-Kreuzschlitz Form H (KS-H) als Antrieb.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Linsenschrauben mit KS-H ecosyn®-fix, Stahl 4.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Linsenschrauben mit KS-H ecosyn®-fix, Stahl 4.8, verzinkt

Zubehör von

Metrische Schraube aus Stahl mit Linsenkopf und Phillips-Kreuzschlitz Form H (KS-H) als Antrieb.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Kreuzlochschrauben mit Schlitz, DIN 404, Stahl, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Kreuzlochschrauben mit Schlitz, DIN 404, Stahl, verzinkt

Zubehör von

Metrische Schraube aus Stahl mit zylindrischem Kreuzlochkopf und Schlitz als Antrieb.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Linsenschrauben mit ISK und Flansch, ISO 7380-2, Stahl 010.9, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Linsenschrauben mit ISK und Flansch, ISO 7380-2, Stahl 010.9, blank/schwarz

Zubehör von

Metrische Schraube aus Stahl mit Flansch, Linsenkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Linsenkombischrauben mit KS-H, DIN 7985 Z4, Stahl 4.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Linsenkombischrauben mit KS-H, DIN 7985 Z4, Stahl 4.8, verzinkt

Zubehör von

Metrische Schraube aus Stahl mit Linsenkopf und Phillips-Kreuzschlitz Form H (KS-H) als Antrieb sowie mit unverlierbarem Federring nach DIN 127B.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Zylinderschrauben mit TX, ISO 14580, Stahl 08.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Zylinderschrauben mit TX, ISO 14580, Stahl 08.8, verzinkt

Zubehör von

Metrische Schraube aus Stahl mit niedrigem Zylinderkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Zylinderschrauben mit ISK, DIN 912/ISO 4762, Stahl 8.8, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Zylinderschrauben mit ISK, DIN 912/ISO 4762, Stahl 8.8, blank/schwarz

Zubehör von

Metrische Schraube aus Stahl mit Zylinderkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Zylinderschrauben mit ISK, DIN 912/ISO 4762, Stahl 10.9, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Zylinderschrauben mit ISK, DIN 912/ISO 4762, Stahl 10.9, blank/schwarz

Zubehör von

Metrische Schraube aus Stahl mit Zylinderkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken