Menu

25 Ergebnisse für „mit C-Profil“

Welche Ausführungen von Kettenführungen gibt es? FAQ

Kettenführungen sind als Fertigprofil passend für die eingesetzte Kettendimension erhältlich oder als Halbzeug zur individuellen Weiterbearbeitung (z.  (...) Unterschiedliche Ausführungen zum Beispiel Kettenführungen für Duplexketten oder Kettenführungen mit verzinktem C-Profil stehen zur Auswahl. Kettenführungen für Sonderprofile sind auf Anfrage erhältlich.

Trägerklemmverbindungen: aufeinander abgestimmte Produktpalette Ratgeber

Somit entsteht eine Vielzahl an Möglichkeiten – egal ob I-Träger mit I-Träger verbunden werden, I-Träger mit C-Profil, I-Träger mit einem Winkelprofil oder Winkel- mit Winkelprofil.

Funktionen von Lamellenvorhangsystemen Ratgeber

Diese Lamellen sind oft aus PVC oder anderen speziellen Kunststoffen gefertigt und hängen an einer Schiene (meist C-Profil oder Formrohr mittels Pendelschale).

Was ist der Unterschied zwischen einem klassischen Keilriemen nach DIN 2215, einem Schmalkeilriemen und einem flankenoffenen Keilriemen? FAQ

Klassische Keilriemen können in den Profilen 5, 6, 8, 10(Z), 13(A), 17(B), 20, 22(C), 25, 32 und 40 hergestellt werden, wobei die gängigsten Profile 10, 13, 17 und 22 sind.  Schmalkeilriemen werden mit den Profilen SPZ (9, 7), SPA (12, 7), SPB (16, 3), SPC (22) geliefert.  Flankenoffene Keilriemen werden mit den Profilen XPZ, XPA, XPB, XPC produziert.

Welche Schraube ist für die sichtbare Verschraubung von Terrassendielen auf einer Aluminiumunterkonstruktion geeignet? FAQ

Zum direkten Verschrauben einer Holzdiele auf einer Aluminiumunterkonstruktion eignet sich die Profilbohrschraube am besten. (...) Die Profilbohrschraube ist bei Haberkorn in den Stahlgüten C1, A2 oder A4 erhältlich.

Bei welchen Temperaturen können Kettenführungen eingesetzt werden? FAQ

Das PE aus dem die Kettenführungsprofile gefertigt sind ist bis zu einer maximalen Temperatur von +60 °C (kurzzeitig +80 °C) einsetzbar.

ContiTech – der Experte für Power Transmission Ratgeber

Die Temperaturbeständigkeit von –30 °C bis +80 °C sowie die Beständigkeit gegen Öle, Fette und Benzin machen die Synchroflexriemen zu einem äußerst vielseitigen Antriebselement. (...) Das deutlich verbesserte AT-Profil genügt selbst höchsten Ansprüchen an die Leistungsfähigkeit und Übertragungsgenauigkeit von Zahnriemen. (...) Im Gegensatz zu den Standard-AT/T-Riemen können GENIII-Riemen bei bis zu 100 °C eingesetzt werden.

Welche DELTA®-Fassadenbahnen oder -Winddichtungen können bei offenen Fugen verwendet werden? FAQ

Die Anwendungsbereiche: DELTA®-FASSADE (PLUS) DELTA®-FASSADE S (PLUS) DELTA®-FASSADE COLOR Fugen < 20 mm < 50 mm < 50 mm Fugenanteil [= A/(A+B)] 20 % 40 % 50 % vertikale Lattendicke C ≥ 20 mm ≥ 20 mm ≥ 20 mm Polycarbonat oder Glas mit einem UV-Durchlass von 0 % ≤ 10 ≤ 10 profilierte Metallelemente mit einem Lochanteil von 20 % 40 % ≤ 50 %

Gates-Keilriemen Ratgeber

Vorteile verringerte Wartungs- und Ausfallzeiten (durch Zugstränge aus Polyester mit minimaler Dehnung wird eine stabile Spannung gehalten) große Temperaturbereiche (von –50 °C bis +130 °C) UNISET-Kompatibilität (jeder Quad-Power® 4 passt mit jedem anderen Quad-Power® 4 derselben Größe und desselben Typs zusammen) verschiedene Größen (in jeder Standard-Größe als Einzelriemen erhältlich sowie als robuste PowerBand®-Ausführung) Steigerung der Energieeffizienz (durch hochmoderne Profilierungstechnologien) Verringerte Wartungs- und Ausfallzeiten Der Quad-Power® 4 behält durch Zugstränge aus Polyester mit minimaler Dehnung eine stabile Spannung während der gesamten Laufzeit.Mit dem Quad-Power® 4 lassen sich Wartungs- und Ausfallzeiten stark verringern. (...) Großer Temperaturbereich Die neue EPDM-Gummimischung (Ethylen-Prophylen-Dien-Gummimischung) ist der Schlüssel für den außergewöhnlich großen Temperaturbereich von –50 °C bis +130 °C – der umfangreichste branchenweit. (...) Steigerung der Energieeffizienz Durch modernste Profilierungstechnologien bleibt beim Quad-Power® 4 der Kontakt zwischen Keilriemen und Scheibe durchgehend bestehen, wodurch der Energieverbrauch verringert und die Antriebsleistung verbessert wird.

8 Merkmale eines Spiralbohrers Ratgeber

Spiralbohrer – Highlights Merkmale Die 8 grundlegenden Merkmale eines Spiralbohrers sind: Spitzenwinkel, Spitzenanschliff und Ausspitzungen, Hauptschneiden, Querschneide, Spiralwinkel (Drallwinkel), Führungsfasen und Nebenschneiden, Nutprofil (Spiralnut) und Kern.  1. (...) Nutprofil (Spiralnut) Durch seine Wirkung als Kanalsystem dient das Nutprofil zur Aufnahme und zum Abtransport der Späne. Je breiter das Nutprofil, umso besser ist die Spanabfuhr. Es ist zudem ein entscheidender Faktor für die Standzeit des Spiralbohrers. 8.

Maschinen- und Anlagenschutz mit Axelent Ratgeber

Axelent-Pulverbeschichtungen können im Innenbereich bei einer Umgebungstemperatur von –20 °C bis +60 °C verwendet werden. (...) Andreas Liebminger Bereichsleiter Profilsysteme Andreas Liebminger Bereichsleiter Profilsysteme „Türen und Elemente sind so konstruiert, dass sie nach Bedarf umgebaut werden können.Der Maschinenschutz lässt sich so schnell und problemlos an veränderte Anforderungen anpassen.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center Aktuell Werkzeuge/Betriebseinrichtungen Jetzt anzeigen Sicherheitsmesser von MARTOR Jetzt anzeigen Zum Download Center

Ansprechpersonen Unternehmen

Region Alle Regionen Vorarlberg Tirol Kärnten Steiermark Salzburg Oberösterreich Wien Niederösterreich Burgenland Branche Alle Innendienst Außendienst E-Business & Logistik-Lösungen Andere Alle Branchen Industrie Hoch- und Tiefbau Holzbau Tischler Metallbau/Spengler Spezialsortimente: Automotive Elektrik, Heißlufttechnik Hydraulikschläuche, Hydraulikverschraubungen Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten item-Profilsysteme Seilbahneinlageringe und Seilscheibenfutter Gummifolien für Verbundkonstruktionen Schmierstoffe und KFZ-Bedarf Suchen Filter zurücksetzen Filter zurücksetzen Einfach da Kontakt allgemein Kontakt allgemein weiter Kontakt Karriere Kontakt Karriere weiter Verena Burger Vertriebsleiterin Industrie Vorarlberg T +43 5574 695-2101 M +43 664 806952101 verena.burger​(at)​haberkorn.com Roland Bucher Vertriebsleiter Industrie Tirol T +43 512 24400-6131 M +43 664 806956131 roland.bucher​(at)​haberkorn.com Siegfried Poldlehner Vertriebsleiter Industrie Salzburg/Oberösterreich T +43 7229 687-3100 M +43 664 806953100 siegfried.poldlehner​(at)​haberkorn.com Wolfgang Karner Vertriebsleiter Industrie Kärnten/Steiermark/Südburgenland T +43 316 287082-5111 M +43 664 806955111 wolfgang.karner​(at)​haberkorn.com Gerhard Bauer Vertriebsleiter Industrie Wien/Niederösterreich/Nordburgenland T +43 1 74074-1100 M +43 664 806951100 gerhard.bauer​(at)​haberkorn.com Stefan Skoupy Vertriebsleiter Hoch- und Tiefbau Österreich gesamt T +43 1 74074-1205 M +43 664 806951205 stefan.skoupy​(at)​haberkorn.com Karl Heinz Schwendinger Vertriebsleiter Holzbau Österreich gesamt T +43 5574 695-2237 M +43 664 806952237 karl-heinz.schwendinger​(at)​haberkorn.com Jürgen Greinwalder Vertriebsleiter Tischler Vorarlberg/Tirol T +43 5574 695-2216 M +43 664 806952216 juergen.greinwalder​(at)​haberkorn.com Hermann Huber Vertriebsleiter Metallbau/Spengler Vorarlberg/Tirol T +43 5574 695-2240 M +43 664 806952240 hermann.huber​(at)​haberkorn.com Gernot Wendl Vertriebsleiter Schmierstoffe und KFZ-Bedarf Werkstätten/Transport Österreich gesamt T +43 1 74074-1710 M +43 664 806951710 gernot.wendl​(at)​haberkorn.com Friedrich Hartmann Bereichsleiter Schmierstoffe und KFZ-Bedarf Industrie Österreich gesamt T +43 1 74074-1720 M +43 664 806951720 friedrich.hartmann​(at)​haberkorn.com Günter Spiegel Leiter Schweißtechnik Industrie Vorarlberg T +43 5574 695-2130 M +43 664 806952130 guenter.spiegel​(at)​haberkorn.com Christian Schmickl Leiter Automotive Österreich gesamt T +43 7229 687-3317 M +43 664 806953317 christian.schmickl​(at)​haberkorn.com Erwin Pal Leiter Elektrik, Heißlufttechnik Österreich gesamt T +43 7229 687-3183 M +43 664 806953183 erwin.pal​(at)​haberkorn.com Jürgen Fetz Leiter Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten Österreich gesamt T +43 5574 695-2303 M +43 664 806952303 juergen.fetz​(at)​haberkorn.com Andreas Liebminger Leiter item-Profilsysteme Österreich gesamt T +43 316 287082-5899 M +43 664 806955899 andreas.liebminger​(at)​haberkorn.com Thomas Samsinger Leiter Gummifolien für Verbundkonstruktionen, Seilbahneinlageringe und Seilscheibenfutter Österreich gesamt T +43 5574 695-1301 M +43 664 806951301 thomas.samsinger​(at)​haberkorn.com Andreas Kastner Key Account Manager Automotive, Hydraulikschläuche, Hydraulikverschraubungen Oberösterreich T +43 7229 687-3315 M +43 664 806953315 andreas.kastner​(at)​haberkorn.com Harald Lecher Kundenberater Außendienst Industrie Vorarlberg M +43 664 806952103 harald.lecher​(at)​haberkorn.com Roland Simma Kundenberater Außendienst Industrie Vorarlberg M +43 664 806952109 roland.simma​(at)​haberkorn.com Matthias Lechner Kundenberater Außendienst Industrie Tirol M +43 664 806956113 matthias.lechner​(at)​haberkorn.com Kurt Dielacher Kundenberater Außendienst Industrie Kärnten M +43 664 806954148 kurt.dielacher​(at)​haberkorn.com Josef Gradischnig Kundenberater Außendienst Industrie Kärnten M +43 664 806954123 josef.gradischnig​(at)​haberkorn.com Rainer Salzlechner Kundenberater Außendienst Industrie Salzburg M +43 664 806953131 rainer.salzlechner​(at)​haberkorn.com Thomas Aigner Kundenberater Außendienst Industrie Oberösterreich M +43 664 806953132 thomas.aigner​(at)​haberkorn.com Christoph Bramberger Kundenberater Außendienst Industrie Oberösterreich M +43 664 806953110 christoph.bramberger​(at)​haberkorn.com Günter Kada Kundenberater Außendienst Industrie Oberösterreich M +43 664 806953151 guenter.kada​(at)​haberkorn.com Christian Scherf Kundenberater Außendienst Industrie Steiermark/Südburgenland M +43 664 806955178 christian.scherf​(at)​haberkorn.com Mario Senekowitsch Kundenberater Außendienst Industrie Steiermark/Südburgenland M +43 664 806955175 mario.senekowitsch​(at)​haberkorn.com Gernot Sorger Kundenberater Außendienst Industrie Steiermark/Südburgenland M +43 664 806955116 gernot.sorger​(at)​haberkorn.com Christopher Schedl Kundenberater Außendienst Industrie Niederösterreich/Nordburgenland T +43 664 806951108 christopher.schedl​(at)​haberkorn.com Peter Hupfer Kundenberater Außendienst Arbeitsschutz Industrie Oberösterreich M +43 664 806953111 peter.hupfer​(at)​haberkorn.com Joachim Stögmüller Kundenberater Außendienst Arbeitsschutz Industrie Salzburg/Oberösterreich M +43 664 806953150 joachim.stoegmueller​(at)​haberkorn.com Thomas Fricek Kundenberater Außendienst Arbeitsschutz Industrie Kärnten/Steiermark/Südburgenland M +43 664 806955188 thomas.fricek​(at)​haberkorn.com Wolfgang Fink Kundenberater Außendienst Arbeitsschutz Industrie Wien/Niederösterreich/Nordburgenland M +43 664 806951146 wolfgang.fink​(at)​haberkorn.com Gernot Hartl Kundenberater Außendienst Arbeitsschutz, Werkzeuge, Maschinen Industrie Tirol M +43 664 806956112 gernot.hartl​(at)​haberkorn.com Alexander Rosani Kundenberater Außendienst Schweißtechnik Industrie Vorarlberg M +43 664 806952133 alexander.rosani​(at)​haberkorn.com Georg Schnetzer Kundenberater Außendienst Schweißtechnik Industrie Vorarlberg M +43 664 806952137 georg.schnetzer​(at)​haberkorn.com Wolfgang Edelbacher Kundenberater Außendienst Schalungstechnik Hoch- und Tiefbau Österreich gesamt M +43 664 806951233 wolfgang.edelbacher​(at)​haberkorn.com Mario Schneider Kundenberater Außendienst Hoch- und Tiefbau Vorarlberg M +43 664 806952236 mario.schneider​(at)​haberkorn.com David Muigg Kundenberater Außendienst Hoch- und Tiefbau Tirol M +43 664 806956216 david.muigg​(at)​haberkorn.com Michael Dinda Kundenberater Außendienst Hoch- und Tiefbau Wien M +43 664 806951221 michael.dinda​(at)​haberkorn.com Karin Semikin Kundenberaterin Außendienst Hoch- und Tiefbau Wien M +43 664 806951220 karin.semikin​(at)​haberkorn.com Florian Zbornik Kundenberater Außendienst Hoch- und Tiefbau Wien M +43 664 806951229 florian.zbornik​(at)​haberkorn.com Andreas Pratsch Kundenberater Außendienst Hoch- und Tiefbau Niederösterreich Nord M +43 664 806951215 andreas.pratsch​(at)​haberkorn.com Thorsten Prior Kundenberater Außendienst Hoch- und Tiefbau Niederösterreich Süd M +43 664 806951222 thorsten.prior​(at)​haberkorn.com Mario Theissl Kundenberater Außendienst Hoch- und Tiefbau Kärnten/Osttirol M +43 664 806954217 mario.theissl​(at)​haberkorn.com Manfred Knauhs Kundenberater Außendienst Hoch- und Tiefbau Steiermark/Südburgenland M +43 664 806955227 manfred.knauhs​(at)​haberkorn.com Uwe Steininger Kundenberater Außendienst Hoch- und Tiefbau Salzburg/Oberösterreich M +43 664 806953210 uwe.steininger​(at)​haberkorn.com Gerhard Berlinger Kundenberater Außendienst Schwingungstechnik Holzbau Österreich gesamt M +43 664 806952235 gerhard.berlinger​(at)​haberkorn.com Sebastian Rauchegger Kundenberater Außendienst Holzbau Vorarlberg M +43 664 806952234 sebastian.rauchegger​(at)​haberkorn.com Walter Schwendinger Kundenberater Außendienst Holzbau Vorarlberg M +43 664 806952238 walter.schwendinger​(at)​haberkorn.com Wolfgang Eder Kundenberater Außendienst Holzbau Tirol T +43 664 806956217 wolfgang.eder​(at)​haberkorn.com Patrick Treichl Kundenberater Außendienst Holzbau Tirol/Salzburg M +43 664 806952261 patrick.treichl​(at)​haberkorn.com Thomas Trippolt Kundenberater Außendienst Holzbau Kärnten/Osttirol M +43 664 806954218 thomas.trippolt​(at)​haberkorn.com Bernd Berghold Kundenberater Außendienst Holzbau Steiermark/Südburgenland M +43 664 806955226 bernd.berghold​(at)​haberkorn.com Michael Lankmaier Kundenberater Außendienst Holzbau Salzburg/Oberösterreich M +43 664 806953211 michael.lankmaier​(at)​haberkorn.com Alfred Kainz Kundenberater Außendienst Holzbau Oberösterreich/Niederösterreich M +43 664 806953215 alfred.kainz​(at)​haberkorn.com Franz Preiß Kundenberater Außendienst Holzbau Wien/Niederösterreich/Burgenland M +43 664 806951225 franz.preiss​(at)​haberkorn.com Peter Rauchegger Kundenberater Außendienst Tischler Vorarlberg M +43 664 806952218 peter.rauchegger​(at)​haberkorn.com Patrick Wüschner Kundenberater Außendienst Tischler Vorarlberg M +43 664 806952221 patrick.wueschner​(at)​haberkorn.com Herbert Schillinger Kundenberater Außendienst Elektrik, Heißlufttechnik Tirol/Salzburg/Oberösterreich M +43 664 806953187 herbert.schillinger​(at)​haberkorn.com Jürgen Gasser Kundenberater Außendienst Hydraulikschläuche, Hydraulikverschraubungen Vorarlberg/Tirol M +43 664 806952316 juergen.gasser​(at)​haberkorn.com Jürgen Zehethofer Kundenberater Außendienst Hydraulikschläuche, Hydraulikverschraubungen Salzburg/Oberösterreich M +43 664 806953327 juergen.zehethofer​(at)​haberkorn.com Dominik Karrer Kundenberater Außendienst Hydraulikschläuche, Hydraulikverschraubungen Wien/Niederösterreich/Burgenland M +43 664 806953330 dominik.karrer​(at)​haberkorn.com Christian Schörgi Kundenberater Außendienst Hydraulikschläuche, Hydraulikverschraubungen, Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten Kärnten/Steiermark/Osttirol/Burgenland M +43 664 806955120 christian.schoergi​(at)​haberkorn.com Mathias Gunz Kundenberater Außendienst Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten Vorarlberg/Tirol/Ostschweiz M +43 664 806952314 mathias.gunz​(at)​haberkorn.com Bernhard Frohner Kundenberater Außendienst Schmierstoffe und KFZ-Bedarf Industrie, Werkstätten/Transport Vorarlberg/Tirol/Salzburg M +43 664 806952710 bernhard.frohner​(at)​haberkorn.com Christian Zahedi Kundenberater Außendienst Schmierstoffe und KFZ-Bedarf Industrie Tirol/Salzburg/Oberösterreich M +43 664 806953721 christian.zahedi​(at)​haberkorn.com Harald Tamegger Kundenberater Außendienst Schmierstoffe und KFZ-Bedarf Industrie Kärnten/Steiermark/Osttirol M +43 664 806955724 harald.tamegger​(at)​haberkorn.com Arnold Mauerhofer Kundenberater Außendienst Schmierstoffe und KFZ-Bedarf Industrie Steiermark/Oberösterreich/Burgenland M +43 664 806951728 arnold.mauerhofer​(at)​haberkorn.com Robert Fekete Kundenberater Außendienst Schmierstoffe und KFZ-Bedarf Industrie Wien/Niederösterreich/Nordburgenland M +43 664 806951729 robert.fekete​(at)​haberkorn.com Christian Gruber Kundenberater Außendienst Schmierstoffe und KFZ-Bedarf Werkstätten/Transport Niederösterreich M +43 664 806951712 christian.gruber​(at)​haberkorn.com Rainer Auer Kundenberater Außendienst Schmierstoffe und KFZ-Bedarf Werkstätten/Transport Steiermark/Oberösterreich M +43 664 806953712 rainer.auer​(at)​haberkorn.com Heribert Rohrhofer Kundenberater Außendienst Schmierstoffe und KFZ-Bedarf Werkstätten/Transport Steiermark/Niederösterreich/Burgenland M +43 664 806955718 heribert.rohrhofer​(at)​haberkorn.com Alfred Ecker Kundenberater Außendienst Schmierstoffe und KFZ-Bedarf Werkstätten/Transport Wien/Niederösterreich/Burgenland M +43 664 806951717 alfred.ecker​(at)​haberkorn.com Christoph Schramm Kundenberater Außendienst Schmierstoffe und KFZ-Bedarf Werkstätten/Transport Kärnten/Osttirol/Salzburg/Oberösterreich M +43 664 806953716 christoph.schramm​(at)​haberkorn.com Nail Cehic Servicetechniker Schweißtechnik Industrie Vorarlberg T +43 5574 695-2135 M +43 664 806952135 nail.cehic(at)haberkorn.com Lisa Graf Projektmanagerin E-Business & Logistik-Lösungen Industrie Vorarlberg T +43 5574 695-2116 M +43 664 806952116 lisa.graf​(at)​haberkorn.com Thomas Amann Projektmanager E-Business & Logistik-Lösungen Industrie Kärnten T +43 4242 42038-4133 M +43 664 806954133 thomas.amann​(at)​haberkorn.com Carmen Pichler Projektmanagerin E-Business & Logistik-Lösungen Industrie Oberösterreich T +43 7229 687-3614 carmen.pichler​(at)​haberkorn.com Yvonne Sengstbratl Projektmanagerin E-Business & Logistik-Lösungen Industrie Salzburg/Oberösterreich T +43 7229 687-3618 yvonne.sengstbratl​(at)​haberkorn.com Daniela Leitner Projektmanagerin E-Business & Logistik-Lösungen Industrie Kärnten/Steiermark/Südburgenland T +43 316 287082-5127 M +43 664 806955127 daniela.leitner​(at)​haberkorn.com Tom Gfrerer Projektmanager E-Business & Logistik-Lösungen Hoch- und Tiefbau und Holzbau Österreich gesamt T +43 5574 695-2245 M +43 664 806952245 tom.gfrerer​(at)​haberkorn.com Julia Meusburger Koordinatorin E-Business & Logistik-Lösungen Industrie Vorarlberg T +43 5574 695-2124 M +43 664 806952124 julia.meusburger​(at)​haberkorn.com Marina Spiegel Koordinatorin E-Business & Logistik-Lösungen Industrie Vorarlberg T +43 5574 695-2115 M +43 664 8069521115 marina.spiegel​(at)​haberkorn.com Michael Grass Koordinator E-Business & Logistik-Lösungen Industrie Tirol T +43 512 24400-6114 M +43 664 806956114 michael.grass​(at)​haberkorn.com Patrizia Holzmann Koordinatorin E-Business & Logistik-Lösungen Industrie Tirol T +43 512 24400-6132 M +43 664 806956132 patrizia.holzmann​(at)​haberkorn.com Wigbert Kasseroler Koordinator E-Business & Logistik-Lösungen Industrie Tirol T +43 512 24400-6151 M +43 664 806956151 wigbert.kasseroler​(at)​haberkorn.com Mario Pfeiffer Koordinator E-Business & Logistik-Lösungen Industrie Salzburg/Oberösterreich T +43 7229 687-3616 M +43 664 806953616 mario.pfeiffer​(at)​haberkorn.com Rudolf Motlicek Anwendungstechniker Schmierstoffe und KFZ-Bedarf Österreich gesamt T +43 1 74074-1732 M +43 664 806951732 rudolf.motlicek​(at)​haberkorn.com Wilhelm Nader Anwendungstechniker Schmierstoffe und KFZ-Bedarf Österreich gesamt T +43 1 74074-1725 wilhelm.nader​(at)​haberkorn.com Günther Fadljevic Projektingenieur Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten Salzburg/Oberösterreich M +43 664 806953310 guenther.fadljevic​(at)​haberkorn.com Thomas Thorwartl Projektingenieur Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten Kärnten/Steiermark/Wien/Niederösterreich/Burgenland M +43 664 806953311 thomas.thorwartl​(at)​haberkorn.com Thomas Nachbaur Projektingenieur Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten Österreich gesamt T +43 5574 695-2305 M +43 664 806952305 thomas.nachbaur​(at)​haberkorn.com Kurt Stigger Projektingenieur item-Profilsysteme Vorarlberg/Tirol M +43 664 806956810 kurt.stigger​(at)​haberkorn.com Reinhard Labner Projektingenieur item-Profilsysteme Kärnten/Steiermark M +43 664 806955810 reinhard.labner​(at)​haberkorn.com Gerhard Karafiat Projektingenieur item-Profilsysteme Salzburg/Oberösterreich M +43 664 806953810 gerhard.karafiat​(at)​haberkorn.com Robert Pfeiffer Projektingenieur item-Profilsysteme Wien/Niederösterreich M +43 664 806951810 robert.pfeiffer​(at)​haberkorn.com Robert Bickel Projektierung Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten Österreich gesamt T +43 5574 695-2321 robert.bickel​(at)​haberkorn.com Alexandra Eksarhos Projektierung Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten Österreich gesamt T +43 5574 695-2306 alexandra.eksarhos​(at)​haberkorn.com Hubert Hinderhofer Projektierung Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten Österreich gesamt T +43 5574 695-2322 hubert.hinderhofer​(at)​haberkorn.com Florian Netzer Projektierung Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten Österreich gesamt T +43 5574 695-2309 florian.netzer​(at)​haberkorn.com Joachim Sauermoser Projektierung item-Profilsysteme Vorarlberg/Tirol T +43 5574 695-2800 M +43 664 806952800 joachim.sauermoser​(at)​haberkorn.com Wolfgang Gril Projektierung item-Profilsysteme Kärnten/Steiermark T +43 316 287082-5833 wolfgang.gril​(at)​haberkorn.com Dominik Knes Projektierung item-Profilsysteme Kärnten/Steiermark T +43 316 287082-5836 dominik.knes​(at)​haberkorn.com Michael Kniepeiß Projektierung item-Profilsysteme Salzburg/Oberösterreich T +43 316 287082-5835 michael.kniepeiss​(at)​haberkorn.com Reinhard Fossl Projektierung item-Profilsysteme Wien/Niederösterreich/Burgenland T +43 316 287082-5830 reinhard.fossl​(at)​haberkorn.com Susanna Fellinger Kundenberaterin Innendienst C-Artikel-Management Koordinatorin Industrie Steiermark/Südburgenland T +43 316 287082-5139 susanna.fellinger​(at)​haberkorn.com Gabriele Nekam Kundenberaterin Innendienst C-Artikel-Management Koordinatorin Industrie Steiermark/Südburgenland T +43 316 287082-5128 gabriele.nekam​(at)​haberkorn.com Verena Stix Kundenberaterin Innendienst C-Artikel-Management Koordinatorin Industrie Steiermark/Südburgenland T +43 316 287082-5129 verena.stix​(at)​haberkorn.com Verena Bale Kundenberaterin Innendienst Arbeitsschutz Industrie Vorarlberg T +43 5574 695-2112 verena.bale​(at)​haberkorn.com Michelle Erath Kundenberaterin Innendienst Arbeitsschutz Industrie Vorarlberg T +43 5574 695-2108 michelle.erath​(at)​haberkorn.com Christian Rauter Kundenberater Innendienst Arbeitsschutz Industrie Vorarlberg T +43 5574 695-2117 christian.rauter​(at)​haberkorn.com Wolfgang Achleitner Kundenberater Innendienst Arbeitsschutz Industrie Oberösterreich T +43 7229 687-3115 wolfgang.achleitner​(at)​haberkorn.com Daniel Gradauer Kundenberater Innendienst Arbeitsschutz Industrie Oberösterreich T +43 7229 687-3153 daniel.gradauer​(at)​haberkorn.com Stefan Leimer Kundenberater Innendienst Arbeitsschutz Industrie Oberösterreich T +43 7229 687-0 stefan.leimer​(at)​haberkorn.com Gerhard Binder Kundenberater Innendienst Arbeitsschutz Industrie Salzburg/Oberösterreich T +43 7229 687-3140 gerhard.binder​(at)​haberkorn.com Sabine Hufnagl Kundenberaterin Innendienst Arbeitsschutz Industrie Salzburg/Oberösterreich T +43 7229 687-3135 sabine.hufnagl​(at)​haberkorn.com Peter Bauregger Kundenberater Innendienst Arbeitsschutz Industrie Wien/Niederösterreich/Nordburgenland T +43 1 74074-1126 M +43 664 806951126 peter.bauregger​(at)​haberkorn.com Manuela Schlager Kundenberaterin Innendienst Arbeitsschutz Industrie Wien/Niederösterreich/Nordburgenland T +43 1 74074-1125 manuela.schlager​(at)​haberkorn.com Mathias Gasper Kundenberater Innendienst Arbeitsschutz, Schläuche, Armaturen Industrie Tirol T +43 512 24400-6130 mathias.gasper​(at)​haberkorn.com Selma Kotoric Kundenberaterin Innendienst Arbeitsschutz, Schläuche, Armaturen Industrie Tirol T +43 512 24400-6111 selma.kotoric​(at)​haberkorn.com Gerhard Pohl Kundenberater Innendienst Arbeitsschutz, Schläuche, Armaturen Industrie Tirol T +43 512 24400-6110 gerhard.pohl​(at)​haberkorn.com Alexander Fischer Kundenberater Innendienst Arbeitsschutz, Werkzeuge, Maschinen Industrie Wien/Niederösterreich/Nordburgenland T +43 1 74074-1124 alexander.fischer​(at)​haberkorn.com Moritz Handler Kundenberater Innendienst Arbeitsschutz, Werkzeuge, Maschinen Industrie Wien/Niederösterreich/Nordburgenland T +43 1 74074-1141 moritz.handler​(at)​haberkorn.com Christopher Zaboj Kundenberater Innendienst Arbeitsschutz, Werkzeuge, Maschinen Industrie Wien/Niederösterreich/Nordburgenland T +43 1 74074-1144 christopher.zaboj​(at)​haberkorn.com Robert Paier Kundenberater Innendienst Arbeitsschutz, Werkstatteinrichtungen, Betriebseinrichtungen, Werkzeuge, Maschinen Industrie Steiermark/Südburgenland T +43 316 287082-5117 robert.paier​(at)​haberkorn.com Manuel Sint Kundenberater Innendienst Arbeitsschutz, Werkstatteinrichtungen, Betriebseinrichtungen, Werkzeuge, Maschinen Industrie Steiermark/Südburgenland T +43 316 287082-5126 manuel.sint​(at)​haberkorn.com Beatrice Stix Kundenberaterin Innendienst Arbeitsschutz, Werkstatteinrichtungen, Betriebseinrichtungen, Werkzeuge, Maschinen Industrie Steiermark/Südburgenland T +43 316 287082-5114 beatrice.stix​(at)​haberkorn.com Karin Aglassinger Kundenberaterin Innendienst Arbeitsschutz, Chemisch-technische Produkte, Dichtungstechnik, Kunststoffe, Pneumatik, Schläuche, Armaturen, Werkstatteinrichtungen, Betriebseinrichtungen, Werkzeuge, Maschinen Industrie Kärnten T +43 4242 42038-4114 karin.aglassinger​(at)​haberkorn.com Albulena Mazrekaj Kundenberaterin Innendienst Arbeitsschutz, Chemisch-technische Produkte, Dichtungstechnik, Kunststoffe, Pneumatik, Schläuche, Armaturen, Werkstatteinrichtungen, Betriebseinrichtungen, Werkzeuge, Maschinen Industrie Kärnten T +43 4242 42038-4128 albulena.mazrekaj​(at)​haberkorn.com Isabella Steinwender Kundenberaterin Innendienst Arbeitsschutz, Chemisch-technische Produkte, Dichtungstechnik, Kunststoffe, Pneumatik, Schläuche, Armaturen, Werkstatteinrichtungen, Betriebseinrichtungen, Werkzeuge, Maschinen Industrie Kärnten T +43 4242 42038-4138 isabella.steinwender​(at)​haberkorn.com Jürgen Hitzhaus Kundenberater Innendienst Werkstatteinrichtungen, Betriebseinrichtungen, Werkzeuge, Maschinen Industrie Vorarlberg T +43 5574 695-2114 juergen.hitzhaus​(at)​haberkorn.com Bernhard Jenni Kundenberater Innendienst Werkzeuge, Maschinen Industrie Vorarlberg T +43 5574 695-2118 bernhard.jenni​(at)​haberkorn.com Manuel Schmid Kundenberater Innendienst Werkzeuge, Maschinen Industrie Vorarlberg T +43 5574 695-2111 manuel.schmid​(at)​haberkorn.com Franz Überfellner Kundenberater Innendienst Werkstatteinrichtungen, Betriebseinrichtungen, Werkzeuge, Maschinen Industrie Wien/Niederösterreich/Nordburgenland T +43 1 74074-1143 franz.ueberfellner​(at)​haberkorn.com Daniel Achenrainer Kundenberater Innendienst Chemisch-technische Produkte, Dichtungstechnik, Kunststoffe, Pneumatik, Werkstatteinrichtungen, Betriebseinrichtungen, Werkzeuge, Maschinen Industrie Tirol T +43 512 24400-6120 daniel.achenrainer​(at)​haberkorn.com Lukas Kosubenko Kundenberater Innendienst Chemisch-technische Produkte, Dichtungstechnik, Kunststoffe, Pneumatik, Werkstatteinrichtungen, Betriebseinrichtungen, Werkzeuge, Maschinen Industrie Tirol T +43 512 24400-6139 lukas.kosubenko​(at)​haberkorn.com Christian Tusch Kundenberater Innendienst Chemisch-technische Produkte, Dichtungstechnik, Kunststoffe, Pneumatik, Werkstatteinrichtungen, Betriebseinrichtungen, Werkzeuge, Maschinen Industrie Tirol T +43 512 24400-6124 christian.tusch​(at)​haberkorn.com Manuel Oberhauser Kundenberater Innendienst Chemisch-technische Produkte, Dichtungstechnik, Kunststoffe, Pneumatik, Schläuche, Armaturen Industrie Vorarlberg T +43 5574 695-2106 manuel.oberhauser​(at)​haberkorn.com Günther Schroll Kundenberater Innendienst Chemisch-technische Produkte, Dichtungstechnik, Kunststoffe, Pneumatik, Schläuche, Armaturen Industrie Vorarlberg T +43 5574 695-2113 guenther.schroll​(at)​haberkorn.com Sanja Djandara Kundenberaterin Innendienst Chemisch-technische Produkte, Dichtungstechnik, Kunststoffe, Pneumatik, Schläuche, Armaturen Industrie Oberösterreich T +43 7229 687-3112 sanja.djandara​(at)​haberkorn.com Jürgen Pirhofer Kundenberater Innendienst Chemisch-technische Produkte, Dichtungstechnik, Kunststoffe, Pneumatik, Schläuche, Armaturen Industrie Oberösterreich T +43 7229 687-3114 juergen.pirhofer​(at)​haberkorn.com Roland Zöttl Kundenberater Innendienst Chemisch-technische Produkte, Dichtungstechnik, Kunststoffe, Pneumatik, Schläuche, Armaturen Industrie Oberösterreich T +43 7229 687-3160 roland.zoettl​(at)​haberkorn.com Peter Hinteregger Kundenberater Innendienst Chemisch-technische Produkte, Dichtungstechnik, Kunststoffe, Pneumatik, Schläuche, Armaturen Industrie Steiermark/Südburgenland T +43 316 287082-5166 M +43 664 806955166 peter.hinteregger​(at)​haberkorn.com Viktoria Jellen Kundenberaterin Innendienst Chemisch-technische Produkte, Dichtungstechnik, Kunststoffe, Pneumatik, Schläuche, Armaturen Industrie Steiermark/Südburgenland T +43 316 287082-5113 viktoria.jellen​(at)​haberkorn.com Rene Matis Kundenberater Innendienst Chemisch-technische Produkte, Dichtungstechnik, Kunststoffe, Pneumatik, Schläuche, Armaturen Industrie Steiermark/Südburgenland T +43 316 287082-5113 rene.matis​(at)​haberkorn.com Patrick Temmel Kundenberater Innendienst Chemisch-technische Produkte, Dichtungstechnik, Kunststoffe, Pneumatik, Schläuche, Armaturen Industrie Steiermark/Südburgenland T +43 316 287082-5137 patrick.temmel​(at)​haberkorn.com Amin Hodzic Kundenberater Innendienst Chemisch-technische Produkte, Dichtungstechnik, Kunststoffe, Pneumatik, Schläuche, Armaturen Industrie Salzburg/Oberösterreich T +43 7229 687-3138 amin.hodzic​(at)​haberkorn.com Sonja Steinbauer Kundenberaterin Innendienst Chemisch-technische Produkte, Dichtungstechnik, Kunststoffe, Pneumatik, Schläuche, Armaturen Industrie Salzburg/Oberösterreich T +43 7229 687-3119 sonja.steinbauer​(at)​haberkorn.com Peter Täubel Kundenberater Innendienst Chemisch-technische Produkte, Dichtungstechnik, Kunststoffe, Pneumatik, Schläuche, Armaturen Industrie Salzburg/Oberösterreich T +43 7229 687-3136 peter.taeubel​(at)​haberkorn.com Oliver Giwiser Kundenberater Innendienst Chemisch-technische Produkte, Dichtungstechnik, Kunststoffe, Pneumatik, Schläuche, Armaturen Industrie Wien/Niederösterreich/Nordburgenland T +43 1 74074-1118 oliver.giwiser​(at)​haberkorn.com Florian Handler-Minichsdorfer Kundenberater Innendienst Chemisch-technische Produkte, Dichtungstechnik, Kunststoffe, Pneumatik, Schläuche, Armaturen Industrie Wien/Niederösterreich/Nordburgenland T +43 1 74074-1145 florian.handler-minichsdorfer​(at)​haberkorn.com Heribert Hauer Kundenberater Innendienst Chemisch-technische Produkte, Dichtungstechnik, Kunststoffe, Pneumatik, Schläuche, Armaturen Industrie Wien/Niederösterreich/Nordburgenland T +43 1 74074-1140 heribert.hauer​(at)​haberkorn.com Patrick Mayer Kundenberater Innendienst Chemisch-technische Produkte, Dichtungstechnik, Kunststoffe, Pneumatik, Schläuche, Armaturen Industrie Wien/Niederösterreich/Nordburgenland T +43 1 74074-1122 patrick.mayer​(at)​haberkorn.com Birgit Röwer Kundenberaterin Innendienst Chemisch-technische Produkte, Dichtungstechnik, Kunststoffe, Pneumatik, Schläuche, Armaturen Industrie Wien/Niederösterreich/Nordburgenland T +43 1 74074-1115 birgit.roewer​(at)​haberkorn.com Markus-Marcel Wind Kundenberater Innendienst Chemisch-technische Produkte, Dichtungstechnik, Kunststoffe, Pneumatik, Schläuche, Armaturen Industrie Wien/Niederösterreich/Nordburgenland T +43 1 74074-1113 markus-marcel.wind​(at)​haberkorn.com Markus Rüf Kundenberater Innendienst Maschinenelemente Industrie Vorarlberg T +43 5574 695-2107 markus.ruef​(at)​haberkorn.com Martin Steurer Kundenberater Innendienst Maschinenelemente Industrie Vorarlberg T +43 5574 695-2119 martin.steurer​(at)​haberkorn.com Christian Lehner Kundenberater Innendienst Maschinenelemente Industrie Oberösterreich T +43 7229 687-3156 christian.lehner​(at)​haberkorn.com Dieter Stockinger Kundenberater Innendienst Maschinenelemente Industrie Salzburg/Oberösterreich T +43 7229 687-3116 dieter.stockinger​(at)​haberkorn.com Barbara Gabriel Kundenberaterin Innendienst Maschinenelemente Industrie Wien/Niederösterreich/Nordburgenland T +43 1 74074-1130 barbara.gabriel​(at)​haberkorn.com Antonio Gregorio do Carmo Kundenberater Innendienst Maschinenelemente Industrie Wien/Niederösterreich/Nordburgenland T +43 1 74074-1132 antonio.gregoriodocarmo​(at)​haberkorn.com Manuel Stoiser Kundenberater Innendienst Maschinenelemente, Verbindungselemente, Schrauben C-Artikel-Management Koordinator Industrie Kärnten T +43 4242 42038-4134 M +43 664 806954134 manuel.stoiser​(at)​haberkorn.com Magdalena Ladstätter Kundenberaterin Innendienst Maschinenelemente, Verbindungselemente, Schrauben Industrie Tirol T +43 512 24400-6117 magdalena.ladstaetter​(at)​haberkorn.com Sebastian Ladstätter Kundenberater Innendienst Maschinenelemente, Verbindungselemente, Schrauben Industrie Tirol T +43 512 24400-6154 sebastian.ladstaetter​(at)​haberkorn.com Daniela Liussi Kundenberaterin Innendienst Maschinenelemente, Verbindungselemente, Schrauben Industrie Tirol T +43 512 24400-6143 daniela.liussi​(at)​haberkorn.com Michael Lorenz Kundenberater Innendienst Maschinenelemente, Verbindungselemente, Schrauben Industrie Tirol T +43 512 24400-6125 michael.lorenz​(at)​haberkorn.com Elisabeth Schindl Kundenberaterin Innendienst Maschinenelemente, Verbindungselemente, Schrauben Industrie Tirol T +43 512 24400-6144 elisabeth.schindl​(at)​haberkorn.com Günther Mlekuz Kundenberater Innendienst Maschinenelemente, Verbindungselemente, Schrauben Industrie Kärnten T +43 4242 42038-4125 guenther.mlekuz​(at)​haberkorn.com Dajana Budimcic Kundenberaterin Innendienst Maschinenelemente, Verbindungselemente, Schrauben Industrie Steiermark/Südburgenland T +43 316 287082-5124 dajana.budimcic​(at)​haberkorn.com Monika Horst-Wayd Kundenberaterin Innendienst Maschinenelemente, Verbindungselemente, Schrauben Industrie Steiermark/Südburgenland T +43 316 287082-5138 monika.horst-wayd​(at)​haberkorn.com Helmut Matzer Kundenberater Innendienst Maschinenelemente, Verbindungselemente, Schrauben Industrie Steiermark/Südburgenland T +43 316 287082-5119 M +43 664 806955119 helmut.matzer​(at)​haberkorn.com Horst Strasser Kundenberater Innendienst Maschinenelemente, Verbindungselemente, Schrauben Industrie Steiermark/Südburgenland T +43 316 287082-5118 horst.strasser​(at)​haberkorn.com Sandra Strini Kundenberaterin Innendienst Maschinenelemente, Verbindungselemente, Schrauben Industrie Steiermark/Südburgenland T +43 316 287082-5134 sandra.strini​(at)​haberkorn.com Christof Halak Kundenberater Innendienst Maschinenelemente, Verbindungselemente, Schrauben Industrie Wien/Niederösterreich/Nordburgenland T +43 1 74074-1135 christof.halak​(at)​haberkorn.com Andrea Bussolon Kundenberaterin Innendienst Verbindungselemente, Schrauben Industrie Vorarlberg T +43 5574 695-2123 andrea.bussolon​(at)​haberkorn.com Fabienne Lang Kundenberaterin Innendienst Verbindungselemente, Schrauben Industrie Vorarlberg T +43 5574 695-2121 fabienne.lang​(at)​haberkorn.com Rene Schneider Kundenberater Innendienst Verbindungselemente, Schrauben Industrie Vorarlberg T +43 5574 695-2110 rene.schneider​(at)​haberkorn.com Lukas Csaszar Kundenberater Innendienst Verbindungselemente, Schrauben Industrie Wien/Niederösterreich/Nordburgenland T +43 1 74074-1111 lukas.csaszar​(at)​haberkorn.com Ilija Ageljic Kundenberater Innendienst Maschinenelemente, Verbindungselemente, Schrauben Industrie Kärnten T +43 4242 42038-4135 ilija.ageljic​(at)​haberkorn.com Gerhard Lackinger Kundenberater Innendienst Verbindungselemente, Schrauben, Werkstatteinrichtungen, Betriebseinrichtungen, Werkzeuge, Maschinen Industrie Oberösterreich T +43 7229 687-3113 gerhard.lackinger​(at)​haberkorn.com Anita Wittibschläger Kundenberaterin Innendienst Verbindungselemente, Schrauben, Werkstatteinrichtungen, Betriebseinrichtungen, Werkzeuge, Maschinen Industrie Oberösterreich T +43 7229 687-3158 anita.wittibschlaeger​(at)​haberkorn.com Olcay Yüksel Kundenberater Innendienst Verbindungselemente, Schrauben, Werkstatteinrichtungen, Betriebseinrichtungen, Werkzeuge, Maschinen Industrie Oberösterreich T +43 7229 687-3159 olcay.yueksel​(at)​haberkorn.com Baris Özdemir Kundenberater Innendienst Verbindungselemente, Schrauben, Werkstatteinrichtungen, Betriebseinrichtungen, Werkzeuge, Maschinen Industrie Oberösterreich T +43 7229 687-3133 baris.oezdemir​(at)​haberkorn.com Markus Raffetseder Kundenberater Innendienst Verbindungselemente, Schrauben, Werkstatteinrichtungen, Betriebseinrichtungen, Werkzeuge, Maschinen Industrie Salzburg/Oberösterreich T +43 7229 687-3139 markus.raffetseder​(at)​haberkorn.com Manuela Stockinger Kundenberaterin Innendienst Verbindungselemente, Schrauben, Werkstatteinrichtungen, Betriebseinrichtungen, Werkzeuge, Maschinen Industrie Salzburg/Oberösterreich T +43 7229 687-3134 M +43 664 806953134 manuela.stockinger​(at)​haberkorn.com Janine Hagspiel Kundenberaterin Innendienst Schweißtechnik Industrie Vorarlberg T +43 5574 695-2132 janine.hagspiel​(at)​haberkorn.com Thomas Haudum Kundenberater Innendienst Schweißtechnik Industrie Vorarlberg T +43 5574 695-2134 thomas.haudum​(at)​haberkorn.com Anna-Maria Heel Kundenberaterin Innendienst Schweißtechnik Industrie Vorarlberg T +43 05574 695-2136 anna-maria.heel​(at)​haberkorn.com Manfred Prutsch Kundenberater Innendienst Hoch- und Tiefbau Vorarlberg T +43 5574 695-2230 manfred.prutsch​(at)​haberkorn.com Marina Jäger Kundenberater Innendienst Hoch- und Tiefbau Tirol T +43 512 24400-6215 marina.jaeger​(at)​haberkorn.com Kurt Proxauf Kundenberater Innendienst Hoch- und Tiefbau Tirol T +43 512 24400-6213 kurt.proxauf​(at)​haberkorn.com Andrea Tasch Kundenberaterin Innendienst Hoch- und Tiefbau Salzburg T +43 7229 687-3214 andrea.tasch​(at)​haberkorn.com Andrea Horvat Kundenberaterin Innendienst Hoch- und Tiefbau Oberösterreich T +43 7229 687-3213 andrea.horvat​(at)​haberkorn.com Lisa Spousta Kundenberaterin Innendienst Hoch- und Tiefbau Wien T +43 1 74074-1211 lisa.spousta​(at)​haberkorn.com Ingrid Strangl Kundenberaterin Innendienst Hoch- und Tiefbau Wien T +43 1 74074-1212 ingrid.strangl​(at)​haberkorn.com Victoria Tuma Kundenberaterin Innendienst Hoch- und Tiefbau Wien T +43 1 74074-1214 victoria.tuma​(at)​haberkorn.com Ivana Chroma Kundenberaterin Innendienst Hoch- und Tiefbau Niederösterreich Nord T +43 1 74074-1224 ivana.chroma​(at)​haberkorn.com Kerstin Sack Kundenberaterin Innendienst Hoch- und Tiefbau Niederösterreich Süd T +43 1 74074-1210 kerstin.sack​(at)​haberkorn.com Natalie Golser Kundenberaterin Innendienst Hoch- und Tiefbau Kärnten/Osttirol T +43 4242 42038-4220 natalie.golser​(at)​haberkorn.com Friedrich Stefan Kundenberater Innendienst Hoch- und Tiefbau Kärnten/Osttirol T +43 4242 42038-4219 friedrich.stefan​(at)​haberkorn.com Christian Fabian Kundenberater Innendienst Hoch- und Tiefbau Steiermark/Südburgenland T +43 316 287082-5218 M +43 664 806955218 christian.fabian​(at)​haberkorn.com Claudia Schneider Kundenberaterin Innendienst Hoch- und Tiefbau Steiermark/Südburgenland T +43 316 287082-5216 claudia.schneider​(at)​haberkorn.com Jürgen Baldauf Kundenberater Innendienst Holzbau Vorarlberg T +43 5574 695-2231 juergen.baldauf​(at)​haberkorn.com Philipp Egger Kundenberater Innendienst Holzbau Tirol T +43 5574 695-2228 philipp.egger​(at)​haberkorn.com Christian Mathelitsch Kundenberater Innendienst Holzbau Kärnten/Osttirol T +43 4242 42038-4221 christian.mathelitsch​(at)​haberkorn.com Hannes Wiesenhofer Kundenberater Innendienst Holzbau Steiermark/Südburgenland T +43 316 287082-5212 hannes.wiesenhofer​(at)​haberkorn.com Markus Baumschlager Kundenberater Innendienst Holzbau Salzburg/Oberösterreich T +43 7229 687-3216 markus.baumschlager​(at)​haberkorn.com Christian Stix Kundenberater Innendienst Holzbau Wien/Niederösterreich/Nordburgenland T +43 1 74074-1213 christian.stix​(at)​haberkorn.com Simone Böhler Kundenberaterin Innendienst E-Geräte/Küche Tischler Vorarlberg/Tirol T +43 5574 695-2274 simone.boehler​(at)​haberkorn.com Lisa Thoma Kundenberaterin Innendienst E-Geräte/Küche Tischler Vorarlberg/Tirol T +43 5574 695-2220 lisa.thoma​(at)​haberkorn.com Sebastian Amann Kundenberater Innendienst Tischler Vorarlberg/Tirol T +43 5574 695-2215 sebastian.amann​(at)​haberkorn.com Andreas Bereuter Kundenberater Innendienst Tischler Vorarlberg/Tirol T +43 5574 695-2213 andreas.bereuter​(at)​haberkorn.com David Horer Kundenberater Innendienst Tischler Vorarlberg/Tirol T +43 5574 695-2219 david.horer​(at)​haberkorn.com Eugen Litt Kundenberater Innendienst Tischler Vorarlberg/Tirol T +43 5574 695-2210 eugen.litt​(at)​haberkorn.com Günter Scheuring Kundenberater Innendienst Tischler Vorarlberg/Tirol T +43 5574 695-2211 guenter.scheuring​(at)​haberkorn.com Benno Winder Kundenberater Innendienst Tischler Vorarlberg/Tirol T +43 5574 695-2217 benno.winder​(at)​haberkorn.com Sebastian Amann Kundenberater Innendienst Metallbau/Spengler Vorarlberg/Tirol T +43 5574 695-2215 sebastian.amann​(at)​haberkorn.com Richard Hable Kundenberater Innendienst Automotive Österreich gesamt T +43 7229 687-3308 richard.hable​(at)​haberkorn.com Nadine Hengstschläger Kundenberaterin Innendienst Automotive Österreich gesamt T +43 7229 687-3306 nadine.hengstschlaeger​(at)​haberkorn.com Kornelia Lepschi Kundenberaterin Innendienst Automotive Österreich gesamt T +43 7229 687-3324 kornelia.lepschi​(at)​haberkorn.com Stephan Samek Kundenberater Innendienst Automotive Österreich gesamt T +43 7229 687-3319 stephan.samek​(at)​haberkorn.com Hatice Özdemir Kundenberaterin Innendienst Automotive Österreich gesamt T +43 7229 687-3304 hatice.özdemir​(at)​haberkorn.com Adnan Abdulai Kundenberater Innendienst Elektrik, Heißlufttechnik Salzburg/Oberösterreich T +43 7229 687-3185 adnan.abdulai​(at)​haberkorn.com Richard Frauenhoffer Kundenberater Innendienst Elektrik, Heißlufttechnik Vorarlberg/Tirol/Salzburg/Oberösterreich T +43 7229 687-3182 richard.frauenhoffer​(at)​haberkorn.com Daniel Huber Kundenberater Innendienst Elektrik, Heißlufttechnik Steiermark/Wien/Niederösterreich/Burgenland T +43 7229 687-3184 daniel.angerer​(at)​haberkorn.com Christof Kohler Kundenberater Innendienst Hydraulikschläuche, Hydraulikverschraubungen Vorarlberg/Tirol T +43 5574 695-2315 christof.kohler​(at)​haberkorn.com Vendula Wieser Kundenberaterin Innendienst Hydraulikschläuche, Hydraulikverschraubungen Vorarlberg/Tirol T +43 5574 695-2310 vendula.wieser​(at)​haberkorn.com Andreas Kremer Kundenberater Innendienst Hydraulikschläuche, Hydraulikverschraubungen Kärnten/Steiermark T +43 7229 687-3323 andreas.kremer​(at)​haberkorn.com Elke Bergsmann Kundenberaterin Innendienst Hydraulikschläuche, Hydraulikverschraubungen Salzburg/Oberösterreich/Wien/Niederösterreich/Burgenland T +43 7229 687-3318 elke.bergsmann​(at)​haberkorn.com Lukas Brandstätter Kundenberater Innendienst Hydraulikschläuche, Hydraulikverschraubungen Salzburg/Oberösterreich/Wien/Niederösterreich/Burgenland T +43 7229 687-3322 lukas.brandstaetter​(at)​haberkorn.com Nina Isabel Hofmeister Kundenberaterin Innendienst Hydraulikschläuche, Hydraulikverschraubungen Salzburg/Oberösterreich/Wien/Niederösterreich/Burgenland T +43 7229 687-3321 ninaisabel.hofmeister​(at)​haberkorn.com Slobodan Vukovljak Kundenberater Innendienst Hydraulikschläuche, Hydraulikverschraubungen Salzburg/Oberösterreich/Wien/Niederösterreich/Burgenland T +43 7229 687-3328 slobodan.vukovljak​(at)​haberkorn.com Mutlu Dönmez Kundenberater Innendienst Hydraulikschläuche, Hydraulikverschraubungen Kärnten/Steiermark/Salzburg/Oberösterreich/Wien/Niederösterreich/Burgenland T +43 7229 687-3325 mutlu.doenmez​(at)​haberkorn.com Sabina Fellinger Kundenberaterin Innendienst item-Profilsysteme Österreich gesamt T +43 316 287082-5823 sabina.fellinger​(at)​haberkorn.com Stefan Hackl Kundenberater Innendienst item-Profilsysteme Österreich gesamt T +43 316 287082-5820 stefan.hackl​(at)​haberkorn.com Bianca Lecker Kundenberaterin Innendienst item-Profilsysteme Österreich gesamt T +43 316 287082-5825 bianca.lecker​(at)​haberkorn.com Christian Mayer Kundenberater Innendienst item-Profilsysteme Österreich gesamt T +43 316 287082-5821 christian.mayer​(at)​haberkorn.com Isabelle Eickmann Kundenberaterin Innendienst Schmierstoffe und KFZ-Bedarf Österreich gesamt T +43 1 74074-1727 isabelle.eickmann​(at)​haberkorn.com Andrea Handler Kundenberaterin Innendienst Schmierstoffe und KFZ-Bedarf Österreich gesamt T +43 1 74074-1721 andrea.handler​(at)​haberkorn.com Thomas Romek Kundenberater Innendienst Schmierstoffe und KFZ-Bedarf Österreich gesamt T +43 1 74074-1733 thomas.romek​(at)​haberkorn.com Annemarie Scharrer Kundenberaterin Innendienst Schmierstoffe und KFZ-Bedarf Österreich gesamt T +43 1 74074-1726 annemarie.scharrer​(at)​haberkorn.com Holger Spatsek Kundenberater Innendienst Schmierstoffe und KFZ-Bedarf Österreich gesamt T +43 1 74074-1722 holger.spatsek​(at)​haberkorn.com Christian Bohar Leiter Logistik item-Profilsysteme Österreich gesamt T +43 316 287082-5841 christian.bohar​(at)​haberkorn.com Felix Klappa Leiter Werkstätte item-Profilsysteme Österreich gesamt T +43 316 287082-5842 felix.klappa​(at)​haberkorn.com Sina Günthör Assistentin Industrie Vorarlberg T +43 5574 695-2104 sina.guenthoer​(at)​haberkorn.com Sabrina Nagel Assistentin Industrie Vorarlberg T +43 5574 695-2102 sabrina.nagel​(at)​haberkorn.com Angelika Spiegel Assistentin Schweißtechnik Industrie Vorarlberg T +43 5574 695-2131 angelika.spiegel​(at)​haberkorn.com Jürgen Suppan Teamkoordinator Werkstätte Hydraulikschläuche, Hydraulikverschraubungen Vorarlberg T +43 5574 695-2328 juergen.suppan​(at)​haberkorn.com Einfach da Kontakt allgemein Kontakt allgemein weiter Kontakt Karriere Kontakt Karriere weiter

Auswahlkriterien bei Sicherheitsschuhen Ratgeber

Klasse Zehenschutzkappe (200 J / 15.000 N) vollständig geschlossener Fersenbereich A elektrischer Widerstand (0,1–1.000 Megaohm) E Energieaufnahme im Fersenbereich (bei 20 Joule geprüft) WRU Beständigkeit des Obermatrials gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme P profilierte Laufsohle durchtrittsichere Sohle SB (I, II) x S1 (I) x x x x S1P (I) x x x x x x S2 (I) x x x x x S3(I) x x x x x x x S4 (II) x x x x x S5 (II) x x x x x x x Material als Auswahlkriterium Hier sollte vor allem auf das Sohlenmaterial sowie das Schaftmaterial von Sicherheitsschuhen geachtet werden. (...) Sohlenmaterialien Sohle aus RPU – bietet dank einzigartiger Molekularstruktur mit zahlreichen Saugnäpfen ideale Rutschhemmung auf nassen Oberflächen Sohle aus Nitrilkautschuk/Sohle aus Perbunan – Allround-Sohle mit guter Griffigkeit auf glatten und nassen Oberflächen, die bei niedrigen Temperaturen flexibel bleibt und gleichzeitig Temperaturen bis 300 °C standhält sowie in gewissem Maß widerstandsfähig gegen hochkonzentrierte chemische Substanzen ist.

Flachdichtungen und Dichtungsmaterial von Frenzelit Ratgeber

Dichtungsplatte novapress® MULTI II zum Produkt novapress® MULTI II Ein Klassiker, der in Folge konsequenter Weiterentwicklung nach wie vor durch sein einzigartiges Leistungsprofil besticht. (...) Basierend auf veredeltem Phlogopit-Glimmer hält er Dauertemperaturen bis zu 1.000 °C stand. (...) Abgasbereich und dort, wo Dauertemperaturen bis zu 1.000 °C auftreten, zu erfüllen.

Schläuche und Armaturen für die kunststoffverarbeitende Industrie Ratgeber

Die warme Luft wird dann mit temperaturbeständigen Schläuchen  (beständig bis +250 °C) abgesaugt. (...) Produkt im Fokus Hochtemperaturschlauch SIL 1 +300 °C Der Schlauch besteht aus silikonbeschichtetem Glasgewebe und ist besonders leicht. (...) Wir bieten: Schnellverschlusskupplungen mit europäischem oder internationalem Steckprofil (auch in der Sicherheitsausführung TempSecure ) SoftFlow-Förderschlauch-Schnellkupplungen Verschraubungen und Komponenten Verbindungselemente und Einbindematerial Vielzweck - und Wasserschläuche Produkt im Fokus TempSecure-Temperierkupplungen Die TempSecure-Temperierkupplungen sind einfach in der Handhabung und ermöglichen ein sicheres sowie schnelles Kuppeln und Trennen mit automatischer Sicherheitsverriegelung.

Datenschutz Unternehmen

Zwecke der Datenverarbeitung Wir werden Ihre personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken verarbeiten: a. um Ihnen diese Website zur Verfügung zu stellen und um diese Website weiter zu verbessern und zu entwickeln; b. um Nutzungsstatistiken erstellen zu können; c. um Angriffe auf unsere Website erkennen, verhindern und untersuchen zu können; d. um auf Ihre Anfragen zu antworten; e. um Ihre Gewinnspielteilnahmen zu verarbeiten; f. um Ihre Bewerbungen zu bearbeiten; g. um Ihre Bestellungen im Online Shop zu bearbeiten; h. um Ihnen unseren Newsletter zuzusenden; i. um gegebenenfalls Ihre Bonität zu prüfen; j. um mit Ihnen über Bestellungen, Produkte, Dienstleistungen und Angebote zu kommunizieren; k. um Ihr Einkaufserlebnis permanent zu verbessern, individuell zu gestalten und Ihnen Produkte, Angebote oder Dienstleistungen empfehlen zu können, die für Sie von Interesse sein könnten; l. (...) Die Daten werden aber von Facebook gespeichert und verarbeitet, sodass eine Verbindung zum jeweiligen Nutzerprofil möglich ist und Facebook die Daten für eigene Werbezwecke entsprechend der Facebook-Datenverwendungsrichtlinie verwenden kann.

1-16 von 16 Inhalten