Menu
Sprungschanze in Garmisch-Partenkirchen

Produkte von Lindapter

Einfaches und schnelles Klemmen mit den innovativen Stahlträgerverbindungen von Lindapter®

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Kategorien in Produkte von Lindapter
Stahlträgerverbindungen Lindapter® 24 mehrweniger
Produkte filtern in Produkte von Lindapter
1-20 von 24 Produkten
in Produkte von Lindapter
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Trägerklemme Typ A, verzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Trägerklemme Typ A, verzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Bauaufsichtliche zugelassene Standardklemme mit Vertiefung für mäßige Zugbelastung.

Trägerklemme Typ A, feuerverzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Trägerklemme Typ A, feuerverzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Bauaufsichtliche zugelassene Standardklemme mit Vertiefung für mäßige Zugbelastung.

Trägerklemme Typ B, verzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Trägerklemme Typ B, verzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Bauaufsichtliche zugelassene Standardklemme mit Auflagefläche für mäßige Zugbelastung.

Trägerklemme Typ B, feuerverzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Trägerklemme Typ B, feuerverzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Bauaufsichtliche zugelassene Standardklemme mit Auflagefläche für mäßige Zugbelastung.

Trägerklemme Typ AAF, feuerverzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Trägerklemme Typ AAF, feuerverzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Zweiteilige selbstjustierende Klemme mit stufenlosem Klemmbereich für hohe Schubkräfte.

Trägerklemme Typ AF, feuerverzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Trägerklemme Typ AF, feuerverzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Hoch tragfähige Klemme mit Verdrehsicherung am Trägerflansch für sehr hohe Schubkräfte.

Trägerklemme Typ CF, feuerverzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Trägerklemme Typ CF, feuerverzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Justierbare Klemme mit Stütznocken hakt sich um die Flanschkante der Stahlbauprofile und verbindet Elemente ohne gegenüberliegende Flächen, z. B. horizontale Träger an vertikalen Stützen.

Trägerklemme Typ LR, verzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Trägerklemme Typ LR, verzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Zweiteilige Klemme mit Sattel sowie stufenlosem Klemmbereich für unterschiedliche Flanschdicken.

Trägerklemme Typ D2, verzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Trägerklemme Typ D2, verzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Klemme mit Stellschraube für stufenlosen Klemmbereich zur Anpassung an unterschiedliche Flanschdicken.

Trägerklemme Typ LS, Edelstahl, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Trägerklemme Typ LS, Edelstahl, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Korrosionsbeständige, flexible Edelstahlklemme mit gezahnten, breiten Nocken sowie stufenlosem Klemmbereich für unterschiedliche Flanschdicken.

Flanschklemme Typ F9, verzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Flanschklemme Typ F9, verzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Justierbare Trägerklemme mit (NC) oder ohne (NB) Schraube/Mutter für parallel verlaufende Träger gleicher Breite.

Schienenklemme Typ BR, verzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Schienenklemme Typ BR, verzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Einfache Klemme für Langsamfahrschienen und Kranschienen am Boden, auf Schienenträgern und Portalgerüsten.

Ausgleichsstück Typ CW, verzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Ausgleichsstück Typ CW, verzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Unterlegscheibe für Trägerklemme Typ A/B, zum Ausgleichen verschiedener Flanschdicken und zur Vergrößerung des Klemmbereichs.

Ausgleichsstück Typ AFCW, feuerverzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Ausgleichsstück Typ AFCW, feuerverzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Unterlegscheibe für Trägerklemme Typ AF/AAF, zum Ausgleichen verschiedener Flanschdicken.

Ausgleichsstück Typ P1/P2, kurz, verzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Ausgleichsstück Typ P1/P2, kurz, verzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Unterlegscheibe für Trägerklemme Typ A/B, zum Ausgleichen verschiedener Flanschdicken und zur Vergrößerung des Klemmbereichs.

Ausgleichsstück Typ AFP, feuerverzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Ausgleichsstück Typ AFP, feuerverzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Unterlegscheibe für Trägerklemme Typ AF, zum Ausgleichen verschiedener Flanschdicken.

Einlegeteil Typ W, verzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Einlegeteil Typ W, verzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Für Trägerklemme Typ A, zum Ausfüllen der Vertiefung für eine ebene Auflagefläche.

Einlegeteil Typ AFW, feuerverzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Einlegeteil Typ AFW, feuerverzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Für Trägerklemme Typ AF, zum Ausfüllen der Vertiefung für eine ebene Auflagefläche.

Hohlprofilbefestiger Typ HB, Hollo-Bolt®, Sechskantschraube, Stahl, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Hohlprofilbefestiger Typ HB, Hollo-Bolt®, Sechskantschraube, Stahl, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Spreizdübel mit Sechskantschraube für Verbindungen an Hohlprofilen und rückseitig schwer zugänglichen Konstruktionen. Erhältlich in Standard-Ausführung oder HCF-Ausführung, mit hoher Klemmkraft für höhere Anforderungen.

Hohlprofilbefestiger Typ HB, Hollo-Bolt®, Senkschraube, Stahl, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Hohlprofilbefestiger Typ HB, Hollo-Bolt®, Senkschraube, Stahl, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Spreizdübel mit Senkkopfschraube und flachem Bund für optisch anspruchsvolle Verbindungen an Hohlprofilen und rückseitig schwer zugänglichen Konstruktionen. Erhältlich in Standard-Ausführung oder HCF-Ausführung, mit hoher Klemmkraft für höhere Anforderungen.

1-20 von 24 Produkten

Lindapter® – Innovative Stahlträgerverbindungen

Bereits seit einem Dreivierteljahrhundert fertigt Lindapter® Klemmsysteme für den Stahlbau nach höchsten Standards. Der Vorreiter bietet ein exklusives Produktangebot an unabhängig zugelassenen Verbindungslösungen inklusive Abhängungen, Trägerklemmverbindungen, Hohlprofilbefestigungen sowie Bodenbefestigungen. Das einzigartige Konzept überzeugt mit starken Vorteilen gegenüber herkömmlichem Schweißen und Bohren.

Auf einen Blick

    Einsatzgebiete von Lindapter® Verbindungs- und Klemmsystemen

    Wenn in Stahlträger-Konstruktionen keine Bohrungen oder Schweißnähte zugelassen sind und dennoch Anbindungen erfolgen müssen, ist das Produkt-Portfolio von Lindapter® die Lösung. Neben einer schnellen und flexiblen Montage kann dieses System auch mit niedrigen Gesamtkosten punkten.

    Das System kann in unterschiedlichsten Branchen wie Hochbau, Eisenbahnbau, Gebäudetechnik und Maschinenbau vielseitig und breit eingesetzt werden – immer wenn spanlos oder ohne zu schweißen befestigt werden soll.

    Lindapter® wird dabei bei Bauvorhaben rund um die Welt eingesetzt. Ob in der Antarktis bei kältesten Bedingungen oder in der Karibik bei hoher Luftfeuchtigkeit – die Lindapter®-Produkte kommen in vielen Branchen und bei unzähligen Anwendungen zum Einsatz.

    Sprungschanze in Garmisch-Partenkirchen
    Lindapter® wird weltweit eingesetzt, wie hier für die Sprungschanze in Garmisch-Partenkirchen.

    Die Einsatzmöglichkeiten sind flexibel – ob bei der Tower Bridge in London, bei der Sprungschanze in Garmisch-Partenkirchen oder bei der Manhattan Bridge in New York. Die Produkte finden sich in unzähligen Konstruktionen weltweit.


    Vorteile von Verbindungs- und Klemmsystemen

    Die außergewöhnlichen Verbindungen für den fortschrittlichen Stahlbau können selbst ohne Schweißen und Bohren befestigt werden, und ermöglichen dadurch eine deutliche Zeitersparnis. Es sind weder aufwendige Hilfsmittel noch zeitintensive Vorarbeiten oder Energiequellen auf dem  Bau erforderlich. Mit einem einfachen Schraubenschlüssel können die Lindapter®-Teile montiert werden – schnell, einfach und vor allem kostengünstig.

    Anwendungsbild von Verbindungs- und Klemmsystemen
    Verbindungs- und Klemmsysteme bieten viele Vorteile

    12 Gründe für die Verwendung von Lindapter®-Stahlträgerverbindungen

    • Schnelle und Montage mit daraus resultierenden geringen Arbeitskosten

    • auf der Baustelle einstellbar zur präzisen Positionierung

    • kein Schweißen oder Bohren auf der Baustelle

    • keine Beschädigung der Stahlkonstruktion und des Korrosionsschutzes

    • vormontierbar, um die Installationszeit zu verringern

    • mit unterschiedlichsten Halterungen kombinierbar

    • für nahezu alle Hohl- und Stahlprofile geeignet

    • für temporäre und dauerhafte Verbindungen

    • verschiedene Werkstoffe und Beschichtungen erhältlich

    • nationale und internationale Zulassungen

    • von unabhängigen Instituten geprüfte Traglasten

    • zusätzliche Zertifikate: TÜV, ICC ES, Lloyds Register etc.


    Trägerklemmverbindungen: aufeinander abgestimmte Produktpalette

    Kombinierbare Trägerklemmverbindungen

     Mit Lindapter® sind keine Grenzen gesetzt. Durch die aufeinander abgestimmte Produktpalette können die unterschiedlichsten Produkte miteinander kombiniert werden. Somit entsteht eine Vielzahl an Möglichkeiten – egal ob I-Träger mit I-Träger verbunden werden, I-Träger mit C-Profil, I-Träger mit einem Winkelprofil oder Winkel- mit Winkelprofil. Auch eine Montage an Decken und Wänden ist möglich.

    Das Einsatzgebiet ist weitreichend und die Möglichkeiten sind unerschöpflich. Alle Klemmen zur Trägerverbindung haben eine ETA-Zulassung und sind zusätzlich CE-gekennzeichnet. „Typ A“ und „Typ B“ sind auch für dynamische Belastungen zugelassen. Ebenso sind Klemmen für hohe Schubbelastungen erhältlich. Der Klemmbereich kann mittels Ausgleichsstücken erhöht werden, und einige Klemmen haben sogar einen variabel justierbaren Klemmbereich.


    Abhängungen

    Es gibt immer wieder die Anforderung, dass Leitungen, Rohre oder Kabelkanäle abgehängt werden müssen. Auch hier gibt es Lösungen von Lindapter®. Dabei kann die Montage am Haupt- oder Nebenträger erfolgen. Diese Klemmen sind schnell und präzise auszurichten. Die Abhängungen sind großteils VdS-geprüft und FM-approved.

    Zur Montage werden eine Flanschklemme und ein Gegenstück zur Aufnahme der Rohrleitungen oder eine bauseitige Trägerkonstruktion für einen Kabelkanal oder eine Rohrtraverse benötigt.


    Bodenbefestigungen

    Auch für die Befestigung von metallischen Bodenplatten (Tränen- oder Riffelblechen) bietet die Produktpalette von Lindapter® eine Lösung. Mit der Floorfast®-Klemme Typ FF wird nur eine Senkbohrung in der Bodenplatte benötigt. Die Montage erfolgt einseitig und benötigt keinen Zugang zur Unterseite des Bodens.

    Mit der exzentrisch abgestuften Klemme kann an unterschiedlichen Trägertypen und Klemmstärken montiert werden. Die Klemmstärke ist mit einer Zusatzhülse bis 45 mm variabel ausbaubar. Die Klemmen haben eine ETA-Zulassung und eine CE-Kennzeichnung.


    Hohlprofilbefestigung Hollo-Bolt®

    Eine Alternative zu herkömmlichen Schweiß- oder Schraubverbindungen bietet der Hollo-Bolt®. Dieser Schraubdübel benötigt lediglich Durchgangsbohrungen und kann einseitig (ohne Zugang zur Rückseite) montiert werden.

    Die Dübel haben eine ETA-Zulassung, eine CE-Kennzeichnung und sind TÜV-geprüft bzw. haben sogar eine ICC-ES-Zulassung für seismische Einwirkungen. Die Größen M 16 und M 20 haben den HCF-Mechanismus für besonders hohe Klemmkräfte und erreichen dadurch die 3-fache Klemmkraft gegenüber einem äquivalenten Produkt ohne HCF-Mechanismus.

    Die Dübel werden mit Sechskantschrauben geliefert. Je nach Anforderung an den Korrosionsschutz reicht die Palette von der verzinkten (JS500) über die feuerverzinkte bis zur Edelstahlausführung.

    Anwendungsbilder für Hohlprofilbefestiger Hollo-Bolt<sup>®</sup> mit Sechskantschraube
    Spreizdübel mit Sechskantschraube für Verbindungen an Hohlprofilen.

    Soll die Verschraubung aus optischen Gründen flächenbündig sein oder nur einen minimalen sichtbaren Überstand haben, gibt es auch die Ausführung mit Senkkopfschrauben.

    Anwendungsbilder für Hohlprofilbefestiger Hollo-Bolt<sup>®</sup> mit Senkkopfschraube
    Spreizdübel mit Senkkopfschraube für flächenbündige Verschraubung.

    Nachhaltigkeit bei Lindapter®

    Auch in puncto Nachhaltigkeit ist Lindapter® vorne dabei: Diese Produkte schaffen ökonomische, ökologische und soziale Vorteile im Stahlbau und unterstützen somit das Nachhaltigkeitskonzept „Triple Bottom Line“ von der BCSA.

    Kurze Zeit auf der Baustelle

    Durch die schnelle Montage wird nur wenig Zeit auf der Baustelle verbracht, was zu einer geringeren Störung der Anrainer, weniger häufige Lieferungen, und geringeren Emissionen führt.

    Niedrigerer Energieverbrauch

    Die einfache Montage, die nur Handwerkzeug erfordert, vermeidet Abfall und reduziert den Bedarf an Werkzeug- bzw. Schweißverbrauchsmaterialien, was wiederum zu einem geringeren Energieverbrauch führt.

    Wiederverwendbare Stahlträger

    Da die Befestigungselemente einfach demontiert werden können, sind die Stahlträger mehrfach wiederverwendbar und ermöglichen so einen Wiederaufbau.