8 Merkmale eines Spiralbohrers
Der Spiralbohrer im Überblick
Da verschiedene Materialien unterschiedliche Anforderungen an den Bohrer stellen, ist die passende Auswahl des Spiralbohrers mit dem richtigen Aufbau für das Bohrergebnis äußerst wichtig. Doch was zeichnet einen Spiralbohrer, auch Wendelbohrer oder Wendelnutenbohrer genannt, aus? Hier finden Sie Antworten!
Spiralbohrer – Highlights
Merkmale
Die 8 grundlegenden Merkmale eines Spiralbohrers sind: Spitzenwinkel, Spitzenanschliff und Ausspitzungen, Hauptschneiden, Querschneide, Spiralwinkel (Drallwinkel), Führungsfasen und Nebenschneiden, Nutprofil (Spiralnut) und Kern.
1. Spitzenwinkel
Je kleiner der Spitzenwinkel, umso leichter ist die Zentrierung im Werkstoff. Auf gewölbten Oberflächen ist die Gefahr des Abrutschens dadurch ebenfalls geringer. Je größer der Spitzenwinkel, umso geringer ist die Anbohrzeit. Der Spitzenwinkel und der Spiralwinkel sind die entscheidendsten Faktoren für die Anwendung in harten oder weichen Werkstoffen.
2. Spitzenanschliff und Ausspitzungen
Die Ausspitzung verkleinert die Querschneide an der Spiralbohrerspitze. Die Ausspitzung ist der entscheidende Faktor für die Zentrierung im Werkstoff. Sie verbessert das Anbohren. Was die Querschneide anbelangt, so wird durch die Ausspitzungen versucht, sie so weit wie möglich zu reduzieren.
Anschliffarten beim Spiralbohrer
Form A (ausgespitzte Querschneide)
Anwendung
- Bohrer mit starkem Kern sowie bei großen Bohrdurchmessern zum Bohren ins Volle
- für Eisenwerkstoffe und Stähle bis 1.000 N/mm2
Vorteil
- gute Zentrierung beim Anbohren und Reduzierung der Vorschubkraft
Form B (ausgespitzte Querschneide mit korrigierter Hauptschneide)
Anwendung
- zum Bohren von Stählen mit hoher Festigkeit, für harte Federstähle und Manganstähle (über 10 %)
- mit Spitzenwinkel 118° für zähe Werkstoffe (Spanbrechung)
- mit Spitzenwinkel 130° für hochfeste Werkstoffe über 1.000 N/mm2 Zugfestigkeit
Vorteile
- unempfindlich gegen Stoß
- kein Einhaken bei dünnwandigen Teilen
Form C (Kreuzanschliff)
Anwendung
- bei Bohrern mit sehr starkem Kern sowie bei Tieflochbohrern für besonders zähe und harte Werkstoffe sowie Schmiedeteile (Kurbelwellen, Pleuelstangen etc.)
Vorteile
- gute Zentrierung und geringe Vorschubkraft
3. Hauptschneiden
Die Hauptschneiden übernehmen den eigentlichen Bohrvorgang. Am Spiralbohrer gibt es immer zwei Hauptschneiden die durch eine Querschneide verbunden sind. Sind die Schneiden lange, so haben sie eine höhere Zerspanungsleistung im Vergleich zu kürzeren Schneiden.
4. Querschneide
Die Querschneide befindet sich in der Mitte der Bohrerspitze und hat keine Schneidwirkung. Sie ist jedoch für den Aufbau des Spiralbohrers unerlässlich, da sie die beiden Hauptschneiden miteinander verbindet. Die Querschneide ist für das Eindringen in den Werkstoff verantwortlich und übt Druck und Reibung auf den Werkstoff aus.
5. Spiralwinkel (Drallwinkel)
Der Spiralwinkel (Drallwinkel) bestimmt den Prozess der Spanbildung. Größere Spiralwinkel liefern einen effektiven Abtransport bei weichen, langspanenden Werkstoffen.
6. Führungsfasen und Nebenschneiden
An den Spannuten befinden sich die beiden Führungsfasen. Die scharf geschliffenen Fasen bearbeiten zusätzlich die Seitenflächen des Bohrloches und unterstützen die Führung des Bohrers im Bohrloch. Von ihrer Beschaffenheit hängt auch die Qualität der Bohrlochwandung entscheidend ab.
7. Nutprofil (Spiralnut)
Durch seine Wirkung als Kanalsystem dient das Nutprofil zur Aufnahme und zum Abtransport der Späne. Je breiter das Nutprofil, umso besser ist die Spanabfuhr. Es ist zudem ein entscheidender Faktor für die Standzeit des Spiralbohrers.
8. Kern
Die Kerndicke ist das entscheidende Maß für die Stabilität des Spiralbohrers. Spiralbohrer mit großem (dickem) Kerndurchmesser besitzen eine höhere Stabilität und sind für höhere Drehmomente und härtere Werkstoffe geeignet. Zudem sind sie für den Einsatz in Handbohrmaschinen sehr gut geeignet, da sie gegen Schwingungen und Einwirkung von seitlichen Kräften resistenter sind.
Fazit
Um den richtigen Spiralbohrer zu finden kann man sich grundsätzlich an der Anwendung und dem Material, in das man bohren möchte, orientieren.
In unserem Haberkorn Sortiment finden Sie eine Vielzahl verschiedenster Spiralbohrer für jede Anwendung – einfach mal vorbeischauen!